Beli harga refractometer di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Anton Paar Refractometer
    Mulai

    Rp349.999.900

    Anton Paar Refractometer
    Deskripsi:
    Harga Sudah Termasuk Training dan Installasi seluruh pulau Jawa
    atribut:
    • Power Inlet: According To IEC/EN 60320-1/C14, Protection Class I
    • Housing Material Front, Top and Side Cover: Styrene/Butadiene
    • Housing Material Measuring Prism: Synthetic Sapphire
    • Environmental Conditions (EN 61010): Indoor Use Only
    • Air Humidity: 10 to 90% Relative Humidity, Non-condensing
    • Power Consumption (V/A): Max. 120
  2. Anton Paar Polarimeter (Pengukur Kadar Zat Terlarut)
    Mulai

    Rp639.999.900

    Anton Paar Polarimeter (Pengukur Kadar Zat Terlarut)
    Deskripsi:
    Harga Sudah Termasuk Training dan Installasi seluruh pulau Jawa
    atribut:
    • Environmental Conditions (EN 61010): Indoor Use Only
  3. 3M Post-it 653 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo)
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp5.900

    3M Post-it 653 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk mengkomunikasikan pesan atau pengingat tugas penting yang harus segera diselesaikan.
    atribut:
    • Color: Yellow
    • Size (inch): 1.5 x 2
    • Number of Sheets: 100 / pad
    • Rule: Unruled
  4. BOSCH Detector (Detektor Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.599.900

    BOSCH Detector (Detektor Logam)
    atribut:
    • Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
  5. Perfect Wool Glasswool Blanket with Aluminium Foil Single Side
    Mulai

    Rp529.900

    Perfect Wool Glasswool Blanket with Aluminium Foil Single Side
    Deskripsi:
    Glasswool adalah material peredam panas dan suara yang terbuat dari serat kaca lembut. CV Liberton menyediakan berbagai jenis glasswool berkualitas untuk kebutuhan proyek bangunan – mulai dari rumah tinggal hingga industri. Produk ini ringan, tahan api, dan mudah diaplikasikan pada atap, plafon, maupun partisi dinding. Glasswool umumnya dipasang menggunakan aksesoris pemasangan seperti spindle pin untuk insulasi HVAC agar material tidak bergeser.Kami jual glasswool dalam berbagai ukuran dan densitas, roll dan lembaran sesuai kebutuhan proyek Anda. Hubungi tim kami untuk informasi harga, ketersediaan stok dan pengiriman.
    atribut:
    • Density (kg/m³): 16
    • Width (m): 1.2
  6. Perfect Wool Glasswool Blanket Plain
    Mulai

    Rp449.900

    Perfect Wool Glasswool Blanket Plain
    Deskripsi:
    Glasswool Blanket adalah material insulasi termal dan akustik berbentuk gulungan (roll) yang terbuat dari serat kaca halus. Produk ini dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap panas, suara, serta membantu efisiensi energi dalam berbagai jenis bangunan dan instalasi industri.Glasswool Blanket Memiliki struktur ringan, elastis, dan mudah dipasang. Umumnya dilengkapi dengan lapisan aluminium foil sebagai penguat sekaligus pelindung dari uap air dan kelembapan. Produk ini tahan terhadap api, tidak mudah lapuk, serta ramah lingkungan.
    atribut:
    • Width (m): 1.2
  7. BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.170.000

    BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
Daftar Harga harga refractometer Terbaru November 2026
Anton Paar RefractometerRp349.999.900
Anton Paar Polarimeter (Pengukur Kadar Zat Terlarut)Rp639.999.900
3M Post-it 653 Sticky Notes Yellow (Kertas Memo)Rp5.900
BOSCH Detector (Detektor Logam)Rp4.599.900
Perfect Wool Glasswool Blanket with Aluminium Foil Single SideRp529.900
Perfect Wool Glasswool Blanket PlainRp449.900
BOSCH Laser Measure (Pengukur Laser)Rp1.170.000

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)