Beli harga printer thermal di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Panduit Thermal Transfer Printeratribut:
- Printing Density: 300dpi
- OS Support: Windows2000/XP/Vista/7
- Power: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz
- Interface: USB, parallel (Centronics), serial
- Maximum Printing Width: 108mm
- Outer Dimensions (WidthxHeightxDepth): 226x171x285mm
- Paper Feed method: Built-in roll mount, rear discharge (when using a roll stand)
- Printing speed: 50.8 to 101.6mm/sec
- Set Contents: Printer body, Easy-Mark label printing software, RMEH 4BL ink ribbon, power adapter, power cord, USB cable, printer driver, quick manual
- Usable Label: Self-laminate label for thermal transfer printer, blank label, heat shrinkable tube marker, marker plate etc.
- BRADY Label Thermal Transfer 1inch Coreatribut:
- Core Inside Diameter (inch): 1
- Printech Thermal PaperDeskripsi:Biasa digunakan untuk :- Printer Thermal- Mini Printer Thermal Bluetooth- Mesin EDC- Kalkulator Thermal dan sejenisnyaBiasa digunakan oleh :Supermarket, restoran, hotel, rumah sakit, bank, perusahaan telekomunikasi dan bisnis-bisnis lainnya.atribut:
- Type: Core
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- Sano Kertas ThermalDeskripsi:Kertas struk kasir Thermal Sano 58x37 didesain khusus untuk keperluan struk kasir dengan metode printing direct thermal. Compatible all printer mobile (P25, P25i, P25m, H50, AB320, dll) dengan hasil cetak super hitam dan jelas. Direct thermal bisa disebut dengan media cetak yang dapat menghasilkan tulisan atau kode barcode sesuai dengan design yang dikehendaki. Paper ini tidak memerlukan Ribbon atau pita warna dalam proses percetakannya, karena pada dasarnya paper thermal bisa mencetak karena efek terbakarnya paper yang disebabkan oleh head printer. Contoh hasil cetak seperti hasil cetak struk atm. Pastikan printer anda menggunakan paper Sano.
- Canon Printer Multifunction MG2570satribut:
- Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Power Consumption: Approx. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
- Dimension (WxDxH) (mm): Approx. 426 x 306 x 145
- Document Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
- Scanner: Flatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
- Compatible Ink Cartridges: CL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
- Copy: A4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
- Maximum Resolution: 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
- Number of Ink Cartridges: 2
- Epson Printer Ink Tank All-in-OneDeskripsi:Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
- KRISBOW Alat Ukur Inframerah Thermal Imagingatribut:
- Resolution (pixels): 80x80
- Minimum Focus Distance (m): 0.5
- Laser Class: class II
- Interfaces: USB-mini, audio, HDMI
- Battery: Li-ion battery, 4 hours operating time
- Accuracy (°C): +/- 2
- Dimensions (mm): 224x77x96
- Distance Ratio (cm): 50
- Memory: 100 MB, 8 GB ext
- Temperature Range (°C): - 20 to 350
- Zebra Technologies Paket Pencetak Labelatribut:
- Print Method: Thermal Transfer
- BRADY Label Printeratribut:
- Color Capability: Single Color Printing
Daftar Harga harga printer thermal Terbaru April 2026
| Bixolon Printer Thermal | Rp4.099.900 |
| Panduit Thermal Transfer Printer | Rp57.999.900 |
| BRADY Label Thermal Transfer 1inch Core | Rp619.900 |
| Joyko Label Price Tag | Rp31.900 |
| Printech Thermal Paper | Rp289.900 |
| HP Printer Laser Jet | Rp1.999.900 |
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| Sano Kertas Thermal | Rp65.900 |
| Canon Printer Multifunction MG2570s | Rp919.900 |
| Epson Printer Ink Tank All-in-One | Rp2.599.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)