Beli harga printer bluetooth terbaru di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HP Printer Laser JetDeskripsi:Printer dengan keunggulan yang mempermudah pekerjaan menggunakan printer HP LaserJet Pro dengan harga terjangkau. Didukung dengan kartrid toner JetIntelligence. Mencetak dokumen profesional yang konsisten dan efisien.atribut:
- Print Technology: Laser
- Logitech Bluetooth Multi Device KeyboardDeskripsi:Tipe keyboard terbaru untuk komputermu dengan kompatibilitas dengan tablet dan smartphone anda, Wireless Bluetooth, Multi-platform/cross dan platform. Cukup putar tombol Easy-Switch untuk mengetik secara bergantian antar tiga perangkat wireless Bluetooth yang terhubung. Desain tata letak keyboard dirancang secara familier dengan tambahan semua tombol shortcut yang paling sering anda gunakan untuk komputer Windows, Mac, atau Chrome, perangkat mobile Android atau iOS. Dudukan yang terintegrasi menopang ponsel atau tablet di sudut yang tepat bagi anda untuk membaca saat mengetik. - Persyaratan Sistem: Perangkat mobile atau komputer wireless Bluetooth yang mendukung keyboard eksternal (profil HID), PC (Windows 7, Windows 8 atau versi terbaru), Mac (Mac OS X atau versi terbaru), Chrome OS, iPad atau iPhone (iOS 5 atau versi terbaru), Tablet atau smartphone Android (Android 3.2 atau versi terbaru), Koneksi internet (untuk mengunduh software tambahan). - Spesifikasi Teknikal: 1. Tersedia pilihan warna putih dan hitam. 2. Jangkauan Bluetooth: hingga 10m (33 kaki). 3. Daya tahan baterai: 2 tahun. 4. Tombol On/Off. 5. Lampu indikator baterai. - Isi Kemasan: Keyboard, Dokumentasi pengguna. - Informasi Garansi: 1 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.atribut:
- Dimensions (mm): 124x279x16
- Canon Printer Multifunction MG2570satribut:
- Voltage: AC 100-240V, 50/60 Hz
- Power Consumption: Approx. 9W (operating), Approx. 1.0W (standby), 0.4W (off)
- Dimension (WxDxH) (mm): Approx. 426 x 306 x 145
- Document Size: A4, A5, B5, LTR, LGL, 4x6 inhc, 5x7 inch, Envelopes (DL, COM10), Custum size (width 101.6 - 215.9mm, length 152.4 - 676mm)
- Scanner: Flatbed/ CIS (Contact Image Sensor), 600 x 1200dpi, Approx. 14secs (scan speed)
- Compatible Ink Cartridges: CL-746 (color), CL-746S (color), PG-745 (Pigment Black), PG-745S (Pigment Black)
- Copy: A4/ LTR (216 x 297mm), Approx. 31secs (color), 1-21 pages (multiple copy - black/color)
- Maximum Resolution: 4800 (horizontal) x 600 (vertical) dpi
- Number of Ink Cartridges: 2
- Epson Printer Ink Tank All-in-OneDeskripsi:Printer Epson All in One Ink Tank L Series ini mempunyai keunggulan kinerja yang cepat dengan biaya yang rendah dan pengoperasian yang mudah. Cocok digunakan di rumah maupun di kantor.
- Zebra Technologies Paket Pencetak Labelatribut:
- Print Method: Thermal Transfer
- Canon Printer Inkjet PixmaDeskripsi:System Requirements - Windows 10 / 8.1 / 7 SP1 (Operation can only be guaranteed on a PC with a pre-installed Windows 7 or later) General Specifications - Language : 32 Selectable Languages: Japanese / English / German / French / Italian / Spanish / Dutch / Portuguese / Norwegian / Swedish / Danish / Finnish / Russian / Czech / Hungarian / Polish / Slovene / Turkish / Greek / Simplified Chinese / Traditional Chinese / Korean / Indonesian / Slovakian / Estonian / Latvian / Lithuanian / Ukrainian / Romanian / Bulgarian / Thai / Croatian / Vietnamese - Interface : Hi-Speed USB 2.0atribut:
- Printable Width (mm): Up to 203.2 (8inch), Borderless: Up to 216 (8.5inch)
- Voltage (V): AC 100-240
- Frequency (Hz): 50/60
- Epson Printer Impact Dot Matrix LX-310Deskripsi:Highly reliable printing with better performance.atribut:
- Dimensions (W x D x H) (mm): 362x275x154
- BRADY Label Printeratribut:
- Color Capability: Single Color Printing
- Epson Printer Ink Tank Wi-Fi All-in-OneDeskripsi:Print, scan, copy, fax and connect with ease. The economical, multi-function EcoTank L5190 sports a variety of features that makes it the ideal printer for business. Save on printing with Epson’s affordable ink bottles, designed for spill- and error-free refilling via designated nozzles on the L5190’s integrated ink tanks. Enjoy a full suite of connectivity features such as Wi-Fi, Wi-Fi Direct and Ethernet. Choose the complete printing solution for business now.atribut:
- Rated Voltage (V): AC 220-240
- Rated Frequency (Hz): 50-60
Daftar Harga harga printer bluetooth terbaru Terbaru April 2026
| Bixolon Printer Mobile | Rp4.799.900 |
| HP Printer Laser Jet | Rp1.999.900 |
| Logitech Bluetooth Multi Device Keyboard | Rp499.900 |
| Canon Printer Multifunction MG2570s | Rp919.900 |
| Bixolon Printer Thermal | Rp4.099.900 |
| Epson Printer Ink Tank All-in-One | Rp2.599.900 |
| Zebra Technologies Paket Pencetak Label | Rp7.099.900 |
| Canon Printer Inkjet Pixma | Rp729.900 |
| Epson Printer Impact Dot Matrix LX-310 | Rp3.499.900 |
| BRADY Label Printer | Rp2.699.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)