Beli harga pompa submersible tsurumi di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp4.899.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Phase: Single
    • Continuous Running Water Level (inch): 3.5
  2. TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp22.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjirPompa Celup Construction KTZ Brand Tsurumi dengan output 2-15 Hp , flowrate 260-640 Gal/min, terbukti berkualitas dan terbaik, cocok digunakan untuk proyek konstruksi, industri dan pabrik.
  3. TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp4.199.900

    TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Deskripsi:
    Pompa ini juga dapat disebut pompa lumpur, pompa banjir
    atribut:
    • Type Of Impeller: Vortex
    • Capacity (m³/minute): 1.96
    • Diameter (inch): 8
    • Discharge Bore (mm): 32
    • Discharge Size (inch): 1.5
    • Material: PVC
    • Max. Solid Diameter (inch): 0.394
    • Motor Output (HP): 1/5
    • Motor Output (kW): 0.15
    • Phase: Single
    • Solids Passage (mm): 10
  4. TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pump Submersible)
    Mulai

    Rp25.999.900

    TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pump Submersible)
    atribut:
    • Capacity (L/minute): 0.75
    • Dimension D (mm): 250
    • Dimension H (mm): 47
    • Dimensions h (mm): 475
    • Discharge Bore (mm): 100
    • Maximum Capacity (m³/minute): 0.80
    • Maximum Head (m): 3
    • Motor Output (kW): 0.40
    • Phase: Three
    • Revolution per minute at 50/60Hz (rpm): 3000/3600
    • Starting Method: D.O.L
  5. TSURUMI PUMP Pump Submersible for Waste Water PU Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    Mulai

    Rp5.299.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible for Waste Water PU Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)
    atribut:
    • Motor Output (kW): 0.15
    • Type Of Impeller: Vortex
  6. TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Residue Dewatering (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp5.999.900

    TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Residue Dewatering (Pompa Celup)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Total Head (m): 12
    • Motor Output (kW): 0.4
    • Starting Method: Capacitor Run
    • Capacity (m³/minute): 0.13
    • Discharge Bore (mm): 50
    • Solids Passage (mm): 3
  7. Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp17.999.900

    Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup SQ dengan rate head 35-98m, Flow 2mウ/h-7mウ/h, adalah pompa rendam yang awet dan pilihan dari brand Grundfos untuk pemakaian di konstruksi, industri, gedung dan rumahan
    atribut:
    • Main Frequency (Hz): 50
    • Power Factor : 1
    • Rated Speed (rpm): 10700
    • Rated Voltage (V): 1x200-240
  8. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa celup dengan kapasitas flow maks 70-210 L/min, head 6-12m adalah pompa rendam dari Brand Shimizu untuk aquarium, industri, kolam, tangki dan rumahan
    atribut:
    • Power (V): 220 (50Hz)
    • Submerged Limit (m): 5
  9. Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp3.199.900

    Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Shimizu pompa celup 3 inch memiliki tenaga motor yang lengkap dengan ukuran 0.5-1.5 HP, awet dan anti karat (SS 304), rumah gedung sangat cocok digunakan bahkan tempat kering
    atribut:
    • Phase (v): 220
    • Cable Diameter (mm²): 0.75
    • Cable Type: H05RN-F
    • Capacity (L/minute): 20|35|45
    • Electrical Voltage (V): 220-240
    • Suction Pipe (inch): 1
  10. Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  11. Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Wasser Pump Submersible Sea Water (Pompa Celup)
    Deskripsi:
    Wasser memiliki range produk Sea Water Summersible Pump yang lengkap dengan kapasitas 10-106 lpm sangat cocok digunakan pada rumahan, kolam, aquarium, gedung, konstruksi dan industri
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Diameter Pipe (inch): 1.25
  12. Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp869.900

    Wasser Pump Shallow Well PW Series (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
Daftar Harga harga pompa submersible tsurumi Terbaru October 2026
TSURUMI PUMP Pump Submersible (Pompa Celup)Rp4.899.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Contruction Dewatering KTZ Series (Pompa Celup)Rp22.999.900
TSURUMI PUMP Submersible Pump OM Series for Waste Water (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp4.199.900
TSURUMI PUMP Pompa Celup Propeller (Pump Submersible)Rp25.999.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible for Waste Water PU Series (Pompa Celup Limbah/Air Kotor)Rp5.299.900
TSURUMI PUMP Pump Submersible Portable Residue Dewatering (Pompa Celup)Rp5.999.900
Grundfos Pump Submersible SQ Series (Pompa Celup)Rp17.999.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp1.799.900
Shimizu Pump Submersible (Pompa Celup)Rp3.199.900
Wasser Pump Submersible Deep Well (Pompa Celup)Rp2.899.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)