Beli harga pisau potong kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut SpeedDeskripsi:Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi deatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Material: HSS-ISO-TEMP
- Drill Bit Type: Flat
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
- Total length l2 (mm): 152
- Joyko Mesin Label Hargaatribut:
- Color: Random Color
- TRUSCO Cutting MatDeskripsi:Cutter knife Even after use, the trace is inconspicuous, making it ideal for cutting paper.atribut:
- Finishing Material: Surface / Flexible Olefin Series Resin Middle Core / Recycled Hard Olefin Series Resins
- BOLDe Super Knives Cooking KnifeDeskripsi:Pisau Titanium kami dibuat dengan menempa sepotong baja karbon tinggi Aus-8. Dengan proses penempaan teknologi Ice hardening adalah proses yang membantu menarik kekerasan dari baja olahan sambil memasukkannya dengan ketahanan yang cukup untuk melakukan secara konsisten dalam kondisi yang paling sulit. Pisau-pisau ini sangat cocok untuk mereka yang mencari pisau yang tipis, tajam, bermata dua yang sangat ringan. Aus-8 umumnya digunakan pada pisau Jepang kelas atas dan menyediakan fondasi yang baik untuk membuat pisau dengan atribut lengkap. Pengerjaan pada blade sangat sempurna dengan memperhatikan detail yang hanya dapat diberikan oleh tangan saat bekerja. Kualitas baja bersama dengan keahlian ahlinya menjadikannya pisau koki berkualitas profesional dengan perpaduan ketajaman pisau cukur, daya tahan, dan kenyamanan yang tak tertandingi dalam kisaran harga. Pisau Utilitas ini adalah pisau pengiris dengan pisau sempit panjang yang dengan halus memotong daging, buah atau sayuran dan menjaga integritas kesegaran setiap bahan. Pisau ini dilengkapi dengan Octagonal Handcrafted Handcrafted gaya tradisional Jepang yang ringan dan ergonomis dilas ke tangan untuk penggunaan yang mulus. Setiap pisau dibuat oleh pengrajin ulung yang menciptakan karya seni unik. Pisau titanium ini dengan tepi yang sangat tajam, yang membutuhkan perhatian dan perawatan. Mengasah dan mengasah harus dilakukan hanya dengan batu asah air. Cuci tangan dan keringkan saja, dan lakukan segera jika bekerja dengan bahan asam. Jangan gunakan pada benda seperti tulang, kulit kacang, dan makanan beku.
- BOLDe Super Knives Utility KnifeDeskripsi:Pisau Titanium kami dibuat dengan menempa sepotong baja karbon tinggi Aus-8. Dengan proses penempaan teknologi Ice hardening adalah proses yang membantu menarik kekerasan dari baja olahan sambil memasukkannya dengan ketahanan yang cukup untuk melakukan secara konsisten dalam kondisi yang paling sulit. Pisau-pisau ini sangat cocok untuk mereka yang mencari pisau yang tipis, tajam, bermata dua yang sangat ringan. Aus-8 umumnya digunakan pada pisau Jepang kelas atas dan menyediakan fondasi yang baik untuk membuat pisau dengan atribut lengkap. Pengerjaan pada blade sangat sempurna dengan memperhatikan detail yang hanya dapat diberikan oleh tangan saat bekerja. Kualitas baja bersama dengan keahlian ahlinya menjadikannya pisau koki berkualitas profesional dengan perpaduan ketajaman pisau cukur, daya tahan, dan kenyamanan yang tak tertandingi dalam kisaran harga. Pisau Utilitas ini adalah pisau pengiris dengan pisau sempit panjang yang dengan halus memotong daging, buah atau sayuran dan menjaga integritas kesegaran setiap bahan. Pisau ini dilengkapi dengan Octagonal Handcrafted Handcrafted gaya tradisional Jepang yang ringan dan ergonomis dilas ke tangan untuk penggunaan yang mulus. Setiap pisau dibuat oleh pengrajin ulung yang menciptakan karya seni unik. Pisau titanium ini dengan tepi yang sangat tajam, yang membutuhkan perhatian dan perawatan. Mengasah dan mengasah harus dilakukan hanya dengan batu asah air. Cuci tangan dan keringkan saja, dan lakukan segera jika bekerja dengan bahan asam. Jangan gunakan pada benda seperti tulang, kulit kacang, dan makanan beku.
- DMX Mata Gerinda Potong KeramikDeskripsi:Pisau potong Marble dan Granit
- BOSCH Set Mata Bor EngselDeskripsi:Mata bor Forstner, DIN 7483 G. Sesuai untuk kayu keras dan lunak, kayu bervenirMata bor presisi dengan pemotongan spur utama dan sisi, dan ujung mata tengah pendekTerbuat dari baja khusus menurut standar pabrik, minimum kekerasan pemotong 50 HRCKepala pengeboran pas dan gerus, digosok dengan alur hitamMemenuhi kebutuhan khusus terkait mutu potong dan bibir lubang yang dibor bebas sobekDapat digunakan pada semua bor dengan kepala bor 10atribut:
- Cutter Type: Two cutters
- Standard Dimensions: Din 7483 G
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Color: Hitam Penggaluran
- Shaft Shape: Silinder
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- American Tool Gergaji Gagang Kayuatribut:
- Material: T10 steel
- Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)atribut:
- Collet: 12 mm (1/2 inch)
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- monotaro Cutter (Screw Lock Type) (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Cutteratribut:
- Width (mm): 45 (body maximum)
- Materials (Blade): Carbon steel
- Specification: Screw lock type
- Thickness (mm): 16
- Overall Length (mm): 160
- Blade Width (mm): 18
- Accessories: Replacement blade (1 body mounted)
- Body Material: resin
- Standard: L type
- Type: L type
- BOSCH Drill Bit Set HSS Twist Pointteq (Mata Bor Pisau)atribut:
- X-Lock: No
- TRICRAFT Cutting Wheelatribut:
- Suitable For: Cutting Stainless Steel, Metal
Daftar Harga harga pisau potong kayu Terbaru January 2026
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.199.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp12.999.900 |
| BOSCH Mata Bor Kayu Kipas Self-Cut Speed | Rp33.900 |
| Joyko Mesin Label Harga | Rp139.900 |
| TRUSCO Cutting Mat | Rp269.900 |
| BOLDe Super Knives Cooking Knife | Rp39.900 |
| BOLDe Super Knives Utility Knife | Rp30.900 |
| DMX Mata Gerinda Potong Keramik | Rp129.900 |
| BOSCH Set Mata Bor Engsel | Rp159.900 |
| WISON Mesin Bor Bobok Kayu | Rp4.599.900 |
Data diperbarui pada 07/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/P101578576-1.jpg)


%20(Pisau%20Cutter)/P102245464-1.jpg)
/P103084161-1.jpg)