Beli harga pipa stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp1.999.900

    TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.
    atribut:
    • Type: For mm
    • Bend Angle (°): 0 to 180
    • Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
  2. monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Mulai

    Rp25.900

    monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Tee
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
    • Shape: Tee
    • Type Of Thread: PT screw
    • Dimension A (mm): 19
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Nominal Diameter A: 8
    • Nominal Diameter B: 1/4
  3. aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)
    Mulai

    Rp44.900

    aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)
    Deskripsi:
    - Selang fleksibel narita panjang 30 cm- Lapisan luar terbuat dari stainless steel 304 berkualitas dengan bentuk spiral- Lapisan dalam dari karet, sehingga lentur- Nut terbuat dari brass/kuningan- Aplikasi umum untuk menghubungkan instalasi pipa air dengan kran wastafel atau closet
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
  4. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    Mulai

    Rp12.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
  5. PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    Mulai

    Rp33.900

    PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW
    atribut:
    • Length Pipe (m): 4
    • Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
    • Working Pressure (kg/cm²): 10
  6. Rothenberger Tube Bender (Pembengkok Pipa)
    Mulai

    Rp7.399.900

    Rothenberger Tube Bender (Pembengkok Pipa)
    Deskripsi:
    Untuk membengkokkan pipa tembaga.
  7. RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp679.900

  8. RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)
    Mulai

    Rp8.099.900

    RIDGID Mesin Pembersih Pipa Auto Clean (Mesin Pembersih Pipa)
    atribut:
    • Cable Length (m): 9
    • Voltage (V): 120
    • Catalog Number: 55808
    • Drain Capacity (mm): 20-40 (3/4 - 1. 1/2inch)
    • Feed Rate (m/minute): 5.4 (18ft/min)
    • Operating Speed (rpm): 450
    • Standard equipment: PowerClear, Hose Extension
  9. Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Mulai

    Rp609.900

    Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)
    Deskripsi:
    Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
  10. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
Daftar Harga harga pipa stainless Terbaru February 2026
TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)Rp1.999.900
monotaro Sambungan Pipa Tee SSRp25.900
aer Selang Air Fleksibel Narita Stainless Steel (Pipa Air ke Kran Wastafel/Toilet)Rp44.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe CRp12.900
PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWRp33.900
Rothenberger Tube Bender (Pembengkok Pipa)Rp7.399.900
WISON Alat Pembengkok Pipa HidrolikRp6.199.900
Sellery Pembengkok PipaRp189.900
RIDGID Kunci Pipa Heavy DutyRp679.900
RIDGID Thin-Wall Conduit BenderRp1.599.900

Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)