Beli harga pemotong pipa pvc di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Alat Potong PVCatribut:
- Overall Length (mm): 195
- Thickness (mm): 20
- Cutting Capacity (Ø mm): 42 (max)
- Severable pipe: VP30 (general pipe), VW30 (water pipe), VE (conduit pipe)
- Weight (g): 240
- TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa)Deskripsi:Application : Bending of steel pipes and annealed stainless steel pipes.atribut:
- Type: For mm
- Bend Angle (°): 0 to 180
- Purpose of Use: Bending process of soft copper pipe, iron pipe, and annealed stainless steel pipe.
- Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100)Deskripsi:Pipa untuk saluran air bersih dengan material berkualitas.
- Rothenberger Tube Cutter Plastic Automatic TcDeskripsi:Alat untuk memotong pipa pvc.
- BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan KhususDeskripsi:Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:
- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
- TRUSCO Steel WireDeskripsi:Please cut using special tools, such as a nipper. Do not use for suspending heavy items.
- Supreme Cables Power Cable NYA RE Series For Building (Kabel Listrik)Deskripsi:Building Wire NYA is Applications single core copper conductor, PVC insulated. Used for permanent installation in conduit exposed wiring in dry location.Specifications: SPLN 42-1 / SII 0208Rated Voltage : 450/750 Voltatribut:
- Length (m): 100
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- LOYAL Kabel Roll Sapphire Baru Warna AssortedDeskripsi:- Teknologi Dual Drum gulungan kabel terpisah dengan body luar menggulung kabel lebih ringan.- Handle berputar menggulung kabel lebih nyaman.- Saklar Indikator.- P.V.C RoHS.- kabel SNI.- Terminal kuningan.- Pin kuningan.- Arde.atribut:
- Cable Type: 3G
- Diameter (cm): 29
- Cable Size (mm): 0.75
- Philips TL5 Essential HE Super 80Deskripsi:Lampu fluorescent baru ,memiliki effesiensi pencahayaan yang tinggi untuk penggunaan rumahan dan profesional. Solusi pencahayaan dengan kehandalan tinggi namun dengan harga yang terjangkau.atribut:
- Cap/Fitting: TL-5
Daftar Harga harga pemotong pipa pvc Terbaru March 2026
| monotaro Alat Potong PVC | Rp329.900 |
| WISON Alat Pembengkok Pipa Hidrolik | Rp6.199.900 |
| Sellery Pembengkok Pipa | Rp239.900 |
| RIDGID Kunci Pipa Heavy Duty | Rp679.900 |
| TRUSCO Tube bender (for stainless steel) (Pembengkok Pipa) | Rp1.999.900 |
| Wipro Alat Pembengkok Pipa Manual (Tube Bender) | Rp2.099.900 |
| Vinilon Pipa HDPE PE 100 (MRS 100) | Rp609.900 |
| Hikari Polyvinyl Chloride Board | Rp36.900 |
| BOSCH Bi-Metal Hole Saw for Metal, Aluminium, PVC and Wood | Rp42.900 |
| Rothenberger Tube Cutter Plastic Automatic Tc | Rp4.299.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20(Pembengkok%20Pipa)/dbP102014479-2.jpg)
/14P102120040-2.jpg)
/czP104666467-2.jpg)





/P101518299-1.jpg)
/P101000994-1.jpg)

/P102068489-1.jpg)
/0cP101000012-28.jpg)