Beli harga pcb di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OMRON PCB Relay
    Mulai

    Rp98.900

    OMRON PCB Relay
    Deskripsi:
    PCB Relay
    atribut:
    • Item Code: G6D 8021A
    • Ambient Humidity (%RH): 5 to 85
    • Coil Rated Voltage (V): DC24
    • Coil Resistance (ohm): 2880±10% (coil temperature +23℃)
    • Contact Configuration: 1a
    • Contact Material: Ag alloy (Cd free material)
    • Contact Mechanism: single
    • Contact Resistance (miliΩ): 100 or less (DC5V 1A voltage drop method)
    • Electrical Durability: (Resistive load) AC250V 5A/70,000 times or more DC30V 5A/70,000 times or more AC250V 2A/300,000 times or more DC30V 2A/300,000 times or more (Opening/closing frequency 1800 times/h)
    • Failure Rate P Level (V-mA): DC5-10 (reference value: when opening/closing frequency is 120 times/min)
    • Impact Resistance Durability (m/s²): 1000
    • Impact Voltage (V): Between coil and contact/6k(1.2x50μs)
    • Insulation Resistance (MΩ): 1000 or more (DC500V)
    • Maximum Allowable Voltage (V): 160%(at23℃)
    • Maximum Value of Contact Current (A): 5
    • Maximum Value of Contact Voltage (V): AC250, DC30
    • Mechanical Durability: More than 20 million times (opening/closing frequency 18,000 times/h)
    • Number of Poles: 1
    • Operating Ambient Temperature (°C): -25 to +70 (no freezing or condensation)
    • Operating Time (ms) : less than 10
    • Operating Voltage (%): 70 or less (however, 75 or less only when mounted upside down)
    • Power Consumption (mW) : Approximately 200
    • Protection Class: Plastic seal construction
    • Purpose: Control equipment output applications
    • Rated Current (A): 5
    • Rated Current (mA) : 8.3±10% (coil temperature +23℃)
    • Rated Load (V-A): AC250-5, DC30-5
    • Rated Voltage (V): DC24
    • Recovery Time (ms): 5 or less
    • Return Voltage: More than 10
    • Shock Resistance Malfunction (m/s): 100
    • Terminal Shape: Printed circuit board terminal
    • Vibration Resistance (Durability): 10~55~10Hz Single amplitude 0.75mm (Double amplitude 1.5mm)
    • Vibration Resistance (Malfunction): 10~55~10Hz Single amplitude 0.75mm (Double amplitude 1.5mm)
    • Withstand Voltage (V/minute): (Between coil and contacts) AC3000 50/60Hz, (Between contacts of the same polarity) AC750 50/60Hz
    • types: power relay
  2. Cawang Air Conditioner Pro (AC / Pendingin Udara)
    Mulai

    Rp5.999.900

    Cawang Air Conditioner Pro (AC / Pendingin Udara)
    Deskripsi:
    Pasang Dimana Pun. - Dengan panjang pipa mencapai 20m, maka outdoor unit dapat dipasang di mana saja tanpa batas. Cawang AC Pro memiliki pipa dengan panjang 20m sehingga unit indoor AC dapat dipasang sesuai keinginan. Sedangkan AC merk lain memiliki pipa dengan panjang maksimal 15m yang membuat unit indoor dan outdoor AC dipasang dengan jarak berdekatan. Anti Bocor dan Karat. - Lapisan pengaman yang membuat AC lebih tahan lama. Cawang AC Pro memiliki U Bend yang dilapisi oleh coating sehingga lebih tahan karat dan aman dari kebocoran. Sedangkan merk lain U bend tidak dilapisi coating sehingga tidak tahan karat dan rawan kebocoran. Proteksi Kebakaran. - Terdapat lapisan alumunium yang tahan percikan api. Cawang AC Pro memiliki terminal board cover yang dilapisi aluminium foil sehingga tahan api. Sedangkan merk lain terminal board cover hanya berupa plastik, sehingga berbahaya jika ada percikan api. Aman Korsleting. - Lapisan silikon yang membuat AC menjadi lebih aman. Cawang AC Pro terlindungi dari bahaya korsleting karena PCB dilapisi oleh silicon. Sedangkan merk lain rentan korsleting & arus pendek listrik karena PCB tidak dilapisi silicon. Tidak Berisik. - Dimple pada kipas yang dapat meredam kebisingan AC. Cawang AC Pro memiliki Dimple (lubang kecil-kecil) pada kipas sehingga mengurangi suara berisik saat AC beroperasi. Sedangkan AC merk lain tidak memiliki dimple pada kipas yang membuat suara berisik saat AC beroperasi. Keunggulan : 1. Dengan mode "Fast Cooling". Dengan mode "Fast Cooling" Cawang AC Pro memiliki pendingin lebih cepat di ruangan yang disesuaikan dengan pengaturan suhu serta kecepatan kipas. Saat unit beroperasi, secara otomatis akan terasa perbandingan suhu ruangan dengan suhu yang diatur pada remote. Kecepatan kipas Cawang AC Pro pun terkontrol secara otomatis. 2. Awet, Tahan Lama, dan Berstandar SNI. Ketahanan dalam jangka panjang untuk memastikan bahwa kinerja Cawang AC Pro tetap optimal. Untuk itu, Cawang AC Pro memberikan garansi kompresor selama 5 tahun. Cawang AC pro juga terbukti uji SNI oleh pemerintah Indonesia. 3. Hemat Listrik. Cawang AC Pro memperoleh efisiensi energi 4 bintang yang sudah teruji oleh Lembaga Sertifikat Indonesia. Menggunakan kompresor yang berefisiensi tinggi dan pemindahan panas optimal, Cawang AC Pro dapat menghasilkan pendinginan yang maksimal dengan daya listrik rendah. 4. Sehat dan Ramah Lingkungan. Cawang AC Pro menggunakan refrigerant R32 sebagai media perpindahan panas yang sangat baik, efisien dalam penggunaan energi, dan biaya yang lebih ekonomis. Refrigerant R32 ramah terhadap lingkungan dan memiliki potensi pemanasan global yang rendah.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Add Refrigerant Gas (g/m): 10
    • Dimensions (mm): 870x214x290 (Indoor), 650x230x490 (Outdoor)
    • Pipe Length (m): 20
  3. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  4. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  5. Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp29.900

    Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)
    Deskripsi:
    Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
  6. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga pcb Terbaru October 2026
OMRON PCB RelayRp98.900
Cawang Air Conditioner Pro (AC / Pendingin Udara)Rp5.999.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Beton)Rp569.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Rp26.900
Philips LED Lamp Bulb Essential (Lampu Bohlam)Rp29.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)