Beli harga papan white board di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GRC Board Papan Semen (Ciluk Board)
    Mulai

    Rp109.900

    GRC Board Papan Semen (Ciluk Board)
    Deskripsi:
    GRC Board berukuran 4mm, dengan permukaan agak kasar dari pada GRC Board 4mm standart.
    atribut:
    • Size (mm): 3.8x1220x2440
    • Color: White
  2. GRC Board Papan Semen
    Mulai

    Rp139.900

    GRC Board Papan Semen
    Deskripsi:
    GRC board adalah papan semen yang diperkuat dengan serat selulose yang aman bagi kesehatan (bebas asbes), ringan, tahan kelembaban dan tidak mudah lapuk.
  3. MagX White Board
    Mulai

    Rp399.900

    MagX White Board
    Deskripsi:
    -Lightweight whiteboard with a plastic frame.-1 Eraser-Marker (black and red 1 piece each)-Pen trayx1-Magnetx3-Magnets Compliant-With a hanging strap
  4. TONBO Cutting Board
    Mulai

    Rp219.900

    TONBO Cutting Board
    atribut:
    • Color: White
    • Heat Resistant Temperature: 100°C
    • Material: Polypropylene (PP)
    • Rubber Part Materials: TPR
  5. WriteBest Papan Tulis Putih
    Mulai

    Rp119.900

    WriteBest Papan Tulis Putih
    atribut:
    • Plate Color: White
    • Frame Color: Silver
    • Board Surface Materials: White
    • Frame Materials: Aluminium
  6. TRUSCO Papan Tulis Bolak-Balik (Papan Tulis)
    Mulai

    Rp9.999.900

    TRUSCO Papan Tulis Bolak-Balik (Papan Tulis)
    atribut:
    • Material: Plate:Steel White(both side)*The back panel in RG-313, RG-303 is backboard type(Chalk only), Flame:Aluminium, Core:Plywood material(100%sustainable wood), Chair leg:Steel(Color:Gray with caster)
    • Set Contents: Eraser x 1, Marker(Black・Red), Pen Tray, Color Magnet x 4
    • Sheet Surface Color: White x White
    • Frame Color: Silver
    • Outer Dimensions (mm) Vertical x Horizontal: 900 x 1800
    • Outside Dimensions (mm) Width x Depth x Height: 1960 x 550 x 1800
    • Specification: Single-sided specification
  7. Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik
    Rating:
    77% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak Balik
    Deskripsi:
    Whiteboard yang dapat membantu Anda dalam menyampaikan informasi dan memaparkan hasil laporan. Papan whiteboard ini memiliki dua muka papan tulis yang dapat digunakan (depan dan belakang).Whiteboard SAKANA Double Stand ini juga dilengkapi roda agar mudah untuk di pindahkan. Tersedia juga pengunci roda yang menjaga agar papan tulis tidak bergeser saat digunakan.
  8. WriteBest Papan Tulis Putih dengan Stand
    Mulai

    Rp4.199.900

    WriteBest Papan Tulis Putih dengan Stand
    atribut:
    • Plate Color: WhitexWhite
    • Frame Color: Silver
    • Board Surface: White
    • Frame Materials: Aluminium
  9. TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp779.900

    TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)
    atribut:
    • Accessories: One Rahul, Marker Pen (Black One), One Pen Tray, Two Bracket Hanging
    • Color: White
    • Frame Color: Silver
  10. monotaro Magnet Sheet (Board Type) With Gloss (Magnet Lembaran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp54.900

    monotaro Magnet Sheet (Board Type) With Gloss (Magnet Lembaran)
    Deskripsi:
    It can be written with a white board marker, and it can be erased with an eraser. Bulletin notes It is very convenient to use for purposes. You can easily cut with scissors. With a smooth magnetic surface, the place to paste is not scratched. Isotropic magnet.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.8
    • Color: Yellow
    • Material (Front / Back): PVC / rubber magnet
    • Dimensions (mm): 200x300
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  11. Hikari Acrylic Board
    Mulai

    Rp81.900

    Hikari Acrylic Board
    Deskripsi:
    -Since it is a matte texture, lights are hard to reflect and signs are easy to see.-For sign plates, advertising boards(indoor/outdoor).
  12. GRC Board Superpanel
    Mulai

    Rp479.900

    GRC Board Superpanel
    Deskripsi:
    Sangat cocok dan praktis untuk diaplikasikan pada eksterior untuk menghadapi berbagai macam cuaca.
    atribut:
    • Color: White
Daftar Harga harga papan white board Terbaru October 2026
GRC Board Papan Semen (Ciluk Board)Rp109.900
GRC Board Papan SemenRp139.900
MagX White BoardRp399.900
TONBO Cutting BoardRp219.900
WriteBest Papan Tulis PutihRp119.900
TRUSCO Papan Tulis Bolak-Balik (Papan Tulis)Rp9.999.900
Sakana Papan Tulis Berdiri Bolak BalikRp1.199.900
WriteBest Papan Tulis Putih dengan StandRp4.199.900
TRUSCO Steel Whiteboard (Plain, Upright And Horizontal) (Papan Tulis)Rp779.900
monotaro Magnet Sheet (Board Type) With Gloss (Magnet Lembaran)Rp54.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)