Beli harga multitester digital krisbow di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Mulai

    Rp369.900

    KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)
    Deskripsi:
    PROFFESIONAL DIGITAL MULTIMETER AUTORANGING adalah Alat ukur listrik yang memungkinkan kita untuk mengukur besarnya besaran listrik yang ada pada suatu rangkaian baik itu Tegangan, Arus, maupun Nilai Hambatan/Tahanan. Multimeter merek Krisbow dibuat dengan bahan berkualitas, dengan fungsi pemakaian yang praktis, dan effisien. Multimeter Tipe True RMS ini memiliki banyak besaran yang bisa diukur antara lain Ampere, Volt, Ohm, Frekuensi, Konektivitas Rangkaian, Nilai Kapasitif. Multimeter merek Krisbow dengan akurasi +/-0.5% sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.
  2. FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)
    Mulai

    Rp10.999.900

    FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)
    atribut:
    • Direct Current: 10A
    • Alternating Current: 10A
    • Resistance: 50MΩ
    • Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
    • Maximum Display: 6000 counts
    • Voltage (V): 1000 (DC); 1000 (AC)
    • Width x Depth x Height: 90x43x185mm
  3. FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp11.999.900

    FLUKE Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    -Equipped with functions that are required to troubleshoot or repair the HVAC(heating, ventilating, air conditioning)system.-Detection Method:True Effective Value Type (RMS).-Power supply:Laminated type 9V dry batteryx1 (accessory).-A large white LED backlight
    atribut:
    • DC Voltage: 600V
    • AC Voltage (V): 600
    • Resistance (MΩ): 40
    • Alternating Current (A): 400
    • Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
    • Direct Current: 10A
    • Maximum Display: 6000 counts
    • WxDxH (mm): 85x46x167
  4. KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    Multitester digital Kyoritsu terbaik di kelasnya dan memiliki perlindungan arus korslet, untuk kebutuhan elektronik dan laboratorium listrik dengan akurasi dan desain yang ergonomis. Tersedia beberapa pilihan multitester sesuai dengan kebutuhan pengukuran dengan fungsi yang profesional
  5. TRUSCO Digital Multitester
    Mulai

    Rp1.399.900

    TRUSCO Digital Multitester
    atribut:
    • AC Voltage: 2V, 20V, 200V, 600V
    • Accessories: AAA Batteries (1.5V x 2 Pieces) Built-In Test Lead Set
    • Alternating Current (AC): 200microA, 2000microA, 200mA, 200mA, 2A, 10A
    • DC Current: 200microA, 2000microA, 200mA, 200mA, 2A, 10A
    • DC Voltage: 200mV, 2V, 20V, 200V, 600V
    • Dimensions (mm): 70 x 138 x 32
    • Finishing Material: ABS resin
    • Resistance: 200/2k/20k/200k/2M/20Mohm
    • Specifications: Diode test Continuity check 2000 count display
    • Weight (g): 140
  6. Wipro Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp80.900

    Wipro Multimeter Digital (Multitester)
    atribut:
    • Power (V): 9 6F22
    • Color: Yellow
    • Maximum Display: 1999
  7. KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Mulai

    Rp92.900

    KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)
    Deskripsi:
    - 5 functions including DC/AC Voltage, DC Current, Resistance, Diode and Transistor test- Fuse and diode protection.
  8. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp999.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  9. monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp569.900

    monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Tampilan layar digital yang besar meminimalisir kesalahan membaca angka dan mempermudah pembacaan skala.- Terdapat fungsi zero adjustment yang dapat digunakan hanya dengan menekan tombolnya untuk mengatur jangka ke angka nol. Sangat memudahkan untuk membandingkan pengukuran.- Ada juga thumb roller yang memudahkan pengukuran.- Dapat mengukur diameter luar, diameter dalam, kedalaman, dan perbedaan langkah.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  10. Wipro Multitester Analog
    Rating:
    60% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    Wipro Multitester Analog
    Deskripsi:
    DCV : 0.25 / 10 / 50 / 250 / 500 / 1000V, ± (3%+1)ACV : 10 / 50 / 250V / 1000V, ± (4%+1)DCA : 0.25m / 2.5m / 25m / 500mA, ± (3%+1)OHM : X1 / X10 / X1K / X1KΩ, ± (3%+1)hFE : 0 - 1000 (w/TR connector)BATT : 1.5VPower Source : R6 (1.5V) x 2, 6F22 (9V) x 1Fuse and Diode protectionMeasure hFE to 1000TUsing optional TR Connector
    atribut:
    • Color: Black
  11. Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)
    Mulai

    Rp1.199.900

    Hioki Analog Multitester (Alat Ukur)
    atribut:
    • Power Supply: For resistance measurement range, R6P (AA) manganese battery x2
    • Dimensions (mm): 95x141x39
    • Resistance (kΩ): 0 to 3, Rx1/ x10/ x100/ x1k
    • Voltage (V): 0 to 0.3/3/12/30/120/300/600 (DC); 0 to 12/30/120/300/600 (AC)
  12. KYORITSU Tang Ampere Digital AC
    Rating:
    87% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.699.900

  13. Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Mulai

    Rp2.699.900

    Hioki Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    The Hioki Digital Multimeter Series consists of a diverse array of meters ranging from professional to industrial to pocket meters, delivering a super fast response rate and safety features that take electrical testing to a higher level.
  14. KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

    KRISBOW Voltage Tester (Tespen)
    Deskripsi:
    Voltage Tester 250V VT-140 adalah tespen merk KRISBOW dengan kualitas terbaik yang didesain khusus untuk keperluan teknisi dengan harga yang ekonomis. Tespen ini dapat digunakan pada kisaran tegangan 12-250VAC/DC. Dan dilengkapi indikator lampu. Voltage Tester ini sangat praktis dan awet serta mempermudah teknisi dalam melakukan pengecekan tegangan listrik baik arus AC maupun DC. Voltage Tester Krisbow ini coc ok digunakan pada usaha pabrik dan perbengkelan.
    atribut:
    • Voltage (V): 250
    • Dimensions (mm): 200x20x12
    • Voltage Range (V): 12-250 (AC)
    • Type: Voltage Tester
    • Applications: Tester
  15. KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.699.900

    KYORITSU Digital Clamp Meter (Tang Ampere)
    atribut:
    • Power Source: R03/LR03 x 2
Daftar Harga harga multitester digital krisbow Terbaru November 2026
KRISBOW Digital Multimeter (Multitester)Rp369.900
FLUKE Multimeter Digital True RMS (Multitester)Rp10.999.900
FLUKE Multimeter Digital (Multitester)Rp11.999.900
KYORITSU Multimeter Digital (Multitester)Rp1.199.900
TRUSCO Digital MultitesterRp1.399.900
Wipro Multimeter Digital (Multitester)Rp80.900
KRISBOW Multimeter Analog (AVO Meter Analog)Rp92.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp999.900
monotaro Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp569.900
Wipro Multitester AnalogRp149.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)