Beli harga mollar mini grinder di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mollar Gerinda Bor MiniDeskripsi:Dilengkapi dengan grinding bitsDilengkapi dengan Flexible GrinderSpareparts tersedia lengkapatribut:
- Collet Capacity: 3.2mm
- Power (W): 130
- No Load Speed (rpm): 10000-32000rpm
- Voltage (V): 230V 50Hz
- Mollar Electric Drill (Bor Listrik)Deskripsi:Electric Drill Mollar 10mm Reversible with Var. SpeedLeft and right rotationMedium Dutyatribut:
- Voltage: 220V 50Hz
- Size: 10mm
- Power (W): 430
- Rotation Speed (rpm): 0-2500rpm
- RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner)atribut:
- Drill Type: Mini Drill
- Drilling Diameter (mm): 3.2
- Frequency (Hz): 50
- No Load Speed (rpm): 8000 to 32000
- Power (W): 135
- Joyko Mesin Label Hargaatribut:
- Color: Random Color
- Mollar Mesin Potong RumputDeskripsi:Dengan telecospic dan rotatable metal tubeatribut:
- Voltage: 230V 50Hz
- Diameter Tube: 300mm
- Power (W): 400
- Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)atribut:
- Power Input: 400 W
- Handle length: 280 mm
- Cutting Diameter: 300
- Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
- No. Load Speed: 10000 RPM
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Wipro Air Micro Die Grinder Kitatribut:
- Air Pressure (psi): 90
- Length (mm): 132
- Include: 1 Pc Mini Oiler, Oil pot, Female Nipple; 2 Pc Hand Wrenches; 10Pc Mounted Stones
- No Load Speed (rpm): 54000
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Wipro Air Die Grinder Kit Set (Mesin Tuner)atribut:
- Size (inch): 1/4
- Kenmaster Kompresor Angin Miniatribut:
- Body Material: Plastic
- Color: Blue
- Max. Amperage (A): 10
- Maximum Pressure (psi): 300
- Voltage (V): DC 12
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut)atribut:
- Contents: Contents 1pc air impact wrench gun 10pcs 1/2 inch impact socket head (8,10,11,12,13,14,17,19,21,24mm) 1pc impact extension bar 1/2inchx125mm 1pc air coupler 1/4 inch 1pc inline oiler FREE: 1pc mini oil container+1pc hex key
Daftar Harga harga mollar mini grinder Terbaru December 2025
| Mollar Gerinda Bor Mini | Rp469.900 |
| Mollar Electric Drill (Bor Listrik) | Rp1.699.900 |
| RYU Mini Die Grinder (Mesin Tuner) | Rp329.900 |
| Joyko Mesin Label Harga | Rp139.900 |
| Mollar Mesin Potong Rumput | Rp859.900 |
| Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter) | Rp839.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp819.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| Wipro Air Micro Die Grinder Kit | Rp399.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 22/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102925427-1.jpg)
/71P103684253-1.jpg)


/P102123348-1.jpg)




/P101005780-1.jpg)





/P102087442-1.jpg)