Beli harga mesin yanmar di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Mulai

    Rp20.999.900

    YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)
    Deskripsi:
    Kehandalan : - Sistem pembakaran Injeksi langsung : Sistem injeksi langsung kedalam ruang bakar dan didukung dengan desain mahkota piston berbentuk toroidal menghasilkan tenaga ekstra yang spontan dan hemat solar - Volume Silinder besar : Volume silinder yang besar menghasilkan tenaga yang besar namun tetap ekonomis - Getaran dan suara lebih halus : Penggunaan peredam getar ganda yang efektif dan sistem gigi miring , menghasilkan mesin dengan getaran yang lembut dan suara yang halus - Suku Cadang asli
    atribut:
    • Type: Water-cooled horizontal 4 stroke diesel motor
    • Combustion System: Direct Injection
    • Fuel Pumps: Bosch Type
    • Injector Pressure (kg/cm²): 200
    • Number of Cylinder: 1
    • Type of Lubricating Oil: SAE class 40 CC or CD
  2. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  3. Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Mulai

    Rp789.900

    Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)
    Deskripsi:
    Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
  4. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  5. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  6. WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    Mulai

    Rp5.299.900

    WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)
    atribut:
    • Max Width of Slot Mortising (mm): 16
    • Motor (V): 220
    • Power (W): 550
    • Size Working Table (mm): 200x120
    • Spindle Speed (rpm): 2860
  7. RYU Gasoline Chain Saw Steel (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp2.699.900

    RYU Gasoline Chain Saw Steel (Gergaji Mesin)
    atribut:
    • Size: 22inch
    • Displacement: 52cc
    • Maximum Cutting (rpm): 1000rpm
    • Chain Qty: 43
    • Teeth of Sprocket: 7 T
    • Fuel Tank Capacity: 550ml
    • Chain Oil Tank Capacity: 250ml
    • Dimensions: 52x29x29cm
    • Maximum Power: 2.2HP/8500rpm
    • Maximum RPM: 2800rpm
  8. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  9. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp13.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  10. LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  11. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp4.099.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  12. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
Daftar Harga harga mesin yanmar Terbaru November 2026
YANMAR Diesel Engine (Mesin Penggerak Diesel)Rp20.999.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp20.999.900
Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Rp789.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
WISON Mesin Bor Kayu (Mesin Bor Magnetik)Rp5.299.900
RYU Gasoline Chain Saw Steel (Gergaji Mesin)Rp2.699.900
Makita Mesin Serut KayuRp1.699.900
Makita Mesin Potong Kayu MejaRp13.999.900
LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)Rp1.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)