Beli harga mesin semprot tasco 15 liter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik)Deskripsi:Dengan mesin dan pompa yang handal, desain dengan bobot yang lebih ringan dan kapasitas tangki lebih besar, mesin penyemprot kami cocok untuk semua kebutuhan penyemprotan disetiap musim untuk pengendalian gulma, pengendalian hama dan pemupukan cair. Mesin Penyemprot Serbaguna
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
 
- TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Use:Disinfectant, liquid fertilizer, herbicide alcohol disinfectant spray.atribut:- Accessories: Shoulder strap
- Capacity (L): 4
- Hose Length (m): 1.25
- Mass (kg): 1
- Material: Nozzle: Fiberglass / Polypropylene (PP), Tank: Polyethylene (PE), Hose: Vinyl Chloride (PVC)
- Nozzle: Two Head Opening
- Nozzle Length (mm): 710
- Purpose of Use: Antiseptic solution/herbicide/liquid fertilizer/alcohol disinfectant spraying.
 
- Tasco Mesin Fogging Miniatribut:- Fuel: Butane Gas
 
- Tasco Portable Foggeratribut:- Solution Tank (L): 7
- Cooling System: Double Air Cooling
 
- Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot)Deskripsi:Produk sprayer dari RUTLAND ini memiliki kapasitas 16L, cocok untuk industri Manufaktur, Pertanian, jasa atau pemakaian sehari hari digunakan untuk penyemprotan air atau cairan lainnyaatribut:- Capacity (L): 16
- Overall Height (mm): 590
- Tank Material: Polyethylene
 
- Wipro Mesin Potong Rumput Senaratribut:- Input Power (W): 400
- No Load Speed (rpm): 10000
 
- Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)atribut:- Power Input: 400 W
- Handle length: 280 mm
- Cutting Diameter: 300
- Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
- No. Load Speed: 10000 RPM
 
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- SENSI Masker Earloop Bebas LatexDeskripsi:SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.atribut:- Type: Earloop
 
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiDeskripsi:High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
- SC Johnson Hand SanitizerDeskripsi:Produk Hand Sanitizer dari SC Johnson ini memiliki 70% bahan aktif alkohol, dengan bentuk cairan Gel terdapat kemasan botol refiil dan pump cocok untuk industri manufaktur, perkantoran ataupun retail
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
 
Daftar Harga harga mesin semprot tasco 15 liter Terbaru October 2025
| Tasco Knapsack Power Sprayer (Mesin Semprot Elektrik) | Rp649.900 | 
| Tasco Mesin Potong Rumput | Rp1.899.900 | 
| TRUSCO Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp569.900 | 
| Tasco Mesin Fogging Mini | Rp1.499.900 | 
| Tasco Engine Tiller | Rp8.099.900 | 
| Tasco Portable Fogger | Rp8.999.900 | 
| Rutland Knapsack Sprayer (Alat Penyemprot) | Rp779.900 | 
| Kenmaster Botol Penyemprot Air | Rp4.000 | 
| Wipro Mesin Potong Rumput Senar | Rp719.900 | 
| Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter) | Rp839.900 | 
Data diperbarui pada 31/10/2025 (Harga belum termasuk PPN)
 
        
 
    



















































































































































/P102118665-1.jpg)

/P101000994-1.jpg)



/1vP102062067-4.jpg)


/P102123348-1.jpg)
/P101525136-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Earloop%20Bebas%20Latex/j6P103674690-5.jpg)




 
         
             Buka WhatsApp
                    Buka WhatsApp