Beli harga mesin potong kayu merk makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- Joyko Mesin Label Hargaatribut:
- Color: Random Color
- RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Deskripsi:Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrikatribut:
- Rated Duty Cycle (%): 60
- Makita Mesin Bobok Betonatribut:
- Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
- Electrical Power (W): 1.51
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)atribut:
- Engine Capacity (ml): 35
- Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
- Chain Oil Tank: 0.29 L
- Tank Capacity (L) : 0.40
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- YASUKA Mesin Potong RumputDeskripsi:- Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggal- Silinder Tunggal, 2-Tak, Berpendingin udara- Batang Penggerak: Fleksibel dan Terbuat dari baja padat- Kemudi: Bahan Plastik lingkaran tunggalatribut:
- Starting System: Recoil/Pull
- Wipro Mesin Potong Rumput Senaratribut:
- Input Power (W): 400
- No Load Speed (rpm): 10000
- Mollar Mesin Potong Rumput Senar (Bush Cutter)atribut:
- Power Input: 400 W
- Handle length: 280 mm
- Cutting Diameter: 300
- Diameter of Cutting Line: 1.4 mm
- No. Load Speed: 10000 RPM
- Wipro Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin potong rumput Wipro tangguh dan memiliki pisau yang tajam dalam penggunaanatribut:
- Color: Putih Merah
- No Load Speed (rpm): 7000
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
Daftar Harga harga mesin potong kayu merk makita Terbaru January 2026
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp12.999.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.199.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.599.900 |
| Joyko Mesin Label Harga | Rp139.900 |
| RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong) | Rp4.099.900 |
| Makita Mesin Bobok Beton | Rp19.999.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.399.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp409.900 |
| Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp3.099.900 |
| WISON Mesin Bor Bobok Kayu | Rp4.599.900 |
Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Plasma%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong)/P102113929-1.jpg)



/P101578422-1.jpg)

/P101578644-1.jpg)



/P102123348-1.jpg)


/nsP102048856-8.jpg)