Beli harga mesin mesin polisher merk krisbow di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- RHINO Mesin Las Inverter MMADeskripsi:Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Gensetatribut:
- Insulation class: F
- Protection Class: IP21
- Frequency (Hz): 50/60
- Duty Cycle (%): 60
- Efficiency: 85
- KRISBOW Mesin Sikat & Poles Lantaiatribut:
- Power (W): 1100
- Base Plate Diameter (inch): 17
- RYU PlannerDeskripsi:The Blade Material is Made of Carbide. So It is Stronger and Durable. The Construction is More Sturdy, So It Can Be Used For Heavy Duty Work, More Powerful Motor.
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Gerinda TanganDeskripsi:Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
- RYU Mesin Bobok Betonatribut:
- Frekuensi: 50/60Hz
- Wipro Mesin Potong Rumput Senaratribut:
- Input Power (W): 400
- No Load Speed (rpm): 10000
Daftar Harga harga mesin mesin polisher merk krisbow Terbaru November 2025
| WISON Mesin Planner (Mesin Serut) | Rp17.999.900 |
| RHINO Mesin Las Inverter MMA | Rp1.199.900 |
| KRISBOW Mesin Poles Tangan | Rp1.099.900 |
| KRISBOW Mesin Sikat & Poles Lantai | Rp10.999.900 |
| RYU Planner | Rp499.900 |
| RYOBI Planner (Mesin Serut) | Rp1.699.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.399.900 |
| RYU Mesin Bor Impact | Rp419.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp12.999.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.599.900 |
Data diperbarui pada 18/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101005203-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Mesin%20Las%20Inverter%20MMA/P102113899-4.jpg)



/P101004306-1.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)


/haP103587622-1.jpg)

/35P101000113-3.jpg)