Beli harga mesin las stainless di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  2. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  3. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  4. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  5. Redbo Welding Machine Three Phase (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp9.499.900

    Redbo Welding Machine Three Phase (Mesin Las Inverter)
    atribut:
    • Efficiency: 0.85
    • Insulation class: F
    • Power Factor : 0.93
    • Protection Class: IP21S
    • Rated Duty Cycle: 60% (40°)
  6. JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp47.999.900

    JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    - Contents:2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512- 1sets / 38 /39 / 3.2'.- Control: SCR Electron control- Security system: 30A switch off
    atribut:
    • Capacity (LVA): 210
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 350x250x570
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Current (A): 29
    • Power (V): AC 220
    • Thickness of Weld Plank (mm): 0.6 to 1.2
    • Timer: 0.1 to 0.7 seconds
    • Welding Capacity (mm): 0.2 to 0.6
  7. LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  8. Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp3.699.900

    Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)
    atribut:
    • Input Voltage: DC 220 V
    • Frequency: 50/60 Hz
    • Duty cycle: 0.6
    • No-Load Loss: 40 W
    • Efficiency: 0.8
    • Insulation Grade: F
    • Housing Protection Grade: IP21
    • No. Load Voltage: 59 V
    • Power Factor : 0.73
  9. STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Mulai

    Rp8.899.900

    STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Mesin las Vector Welding berteknologi Jerman dengan beberapa pilihan mulai dari SMAW welding sampai dengan GMAW welding
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
  10. monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    77%
    Mulai

    Rp189.900

    monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Kawat las
    atribut:
    • Width (mm): 55
    • Hole Diameter (phi mm): 52
    • JIS Standard: JIS Z 3312 YGW12 equivalent
    • Main Ingredient: C,S,Mn,P,Si,Cr,Ni,Mo,V,Cu
    • AWS Standards: A5.18 ER70S-6
    • Current Range (A): Full posture / 30-100
    • Reel Outside Diameter (mm): 200
    • Package Weight (g): 5000
    • Specification: Carbon dioxide shielded arc welding mild steel
    • Wire Diameter (mm): 0.6
  11. Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp1.899.900

    Melzer DC Inverter MIG ARC Welder (Mesin Las Inverter MMA)
    atribut:
    • Input Power (50/60Hz) (V): 220
    • Input Power (50/60Hz) (PH): 1
    • Input Power (50/60Hz) (KVA): 4
    • Output Current Range (A): 20-140 (MIG), 20-120 (MMA)
    • Duty Cycle (%): 45
    • Dimensions (mm): 390x235x275
    • Efficiency (%): 85
    • Insulation class: F
    • No. Load Voltage (V): 51.5
    • Power Factor : 0.93
    • Protecion Class: IP21S
    • Wire Diameter: 0.8-1.0
  12. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
Daftar Harga harga mesin las stainless Terbaru November 2026
RHINO Mesin Las Inverter MIGRp7.899.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.799.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
Redbo Welding Machine Three Phase (Mesin Las Inverter)Rp9.499.900
JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)Rp47.999.900
LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)Rp1.999.900
Weldmax ARC Welding Machine IGBT (Mesin Las Inverter)Rp3.699.900
STAHLWERK Vector Welding Machine All Purposes (Mesin Las)Rp8.899.900
monotaro Welding Wire Solid (Kawat Las)Rp189.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)