Beli harga mesin lakoni laguna 70 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  2. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)
    Deskripsi:
    Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
  4. LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    LAKONI Kompresor Angin Direct Driven
    Deskripsi:
    Lakoni tipe Imola merupakan kompresor portable yang tepat digunakan untuk pengecatan menggunakan spraygun, menggunakan paku tembak, untuk pompa ban dan kegunaan-kegunaan lainnya.
    atribut:
    • Voltage (V): 180-220
  5. KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp899.900

  6. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  7. KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp3.099.900

    KARCHER Professional Wet & Dry Cleaners
    Deskripsi:
    KARCHER Wet & Dry Cleaners NT Indispensable: wet and dry vacuum cleaners effortlessly pick up all kinds of dirt. Whether dry, wet or liquid: Kärcher machines pick up everything. This means that you can use the vacuum cleaner purely as a wet vacuum cleaner or just as a dry vacuum cleaner.
  8. Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Mulai

    Rp999.900

    Hyundai Pembersih Bertekanan Tinggi
    Deskripsi:
    High Pressure Washer dengan spesifikasi tekanan maksimum 105 - 135 bar adalah mesin cuci tekanan tinggi dari brand Hyundai untuk pencucian mobil atau pembersihan area baik industri atau rumahan
  9. BOSCH High Pressure Cleaner
    Rating:
    80% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.499.900

    BOSCH High Pressure Cleaner
    Deskripsi:
    High Pressure Cleaner dengan spesifikasi Max. Pressure 100-125bar adalah Mesin Cuci Tekanan Tinggi dari brand BOSCH yang bisa digunakan untuk Area Industri, Steam Mobil, Perumahan dan Area Lainnya.
  10. Legrand HRC Cartridge Fuse Cylindrical Type AM without Indicator
    71%
    Mulai

    Rp75.900

    Legrand HRC Cartridge Fuse Cylindrical Type AM without Indicator
    atribut:
    • Operating/Setting Temperature (°C): -25-40
    • Rated Operating Frequency (Hz): 42-62
    • Breaking Capacity (kA): 120
    • Model : Ceramic Fuse
    • Storage Temperature (°C): -40-70
    • Type of Fuse Status Indicator: Other
    • Utilization Category: aM (switchgear protection)
  11. KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp15.999.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners-Cold Water
    Deskripsi:
    KARCHER High Pressure Cleaners-Cold Water is a cold shower for stubborn dirt. Clean machines, vehicles and buildings daily: with high pressure and a high flow rate. Cold water high-pressure cleaners remove even stubborn dirt and are Ideal for large areas.
  12. BOSCH Wet and Dry Vacuum Cleaner
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.799.900

    BOSCH Wet and Dry Vacuum Cleaner
    atribut:
    • Filter Surface Area (cm²): 2300
    • K3L License: Yes
    • Number of Wheels: 4
    • Voltage (V): 230
  13. RYU Table Saw
    Mulai

    Rp1.099.900

    RYU Table Saw
    Deskripsi:
    Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
  14. KARCHER Professional Vacuum Cleaner Basah & Kering
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.999.900

  15. KARCHER HOME & GARDEN Pembersih Bertekanan Tinggi
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp1.799.900

  16. Shinwa Rules Digital Sound Level Meter
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Shinwa Rules Digital Sound Level Meter
    atribut:
    • Frequency Characteristics: A/C switching
    • Power: 9V dry battery
    • Frequency: (Response) 31.5Hz-8KHz
    • Main Part Dimension (mm): 185x63x35
    • Minimum: (Resolution) 0.1dB
    • Operating Temperature and Humidity Range: 0-40°C, 10-90%
    • Measuring Range: 30 dB to 70 dB, 60 dB to 100 dB, 90 dB to 130 dB
    • Precision: ± 1.5dB (94dB, at 1KHz)
    • Response Speed: FAST (125 ms), SLOW (1 s)
    • Storage Temperature/Humidity Range: -10 to 60°C, 10 to 75%
    • TRUSCO Number: 756-9751
  17. KARCHER Professional High Pressure Cleaners Cold Water
    Mulai

    Rp8.799.900

    KARCHER Professional High Pressure Cleaners Cold Water
    Deskripsi:
    A lot of power for less money: thanks to its robust steel frame, the HD 5/11 Cage Classic high-pressure cleaner has been designed for even the harshest conditions. Easy to transport thanks to the ergonomic handle, the long-lasting machine is suitable for stationary and, in particular, mobile applications. It can be mounted on the floor or on the wall. And finally, the HD 5/11 Cage Classic naturally also impresses with its cleaning power (110 bar pressure). Equipment - Spray gun, standard - High-pressure hose, 10 m - Spray lance, 600 mm - Power nozzle - Pressure cut-off - High-pressure spray lance APPLICATION AREAS - Vehicle cleaning - Cleaning of outside areas - Workshop cleaning - Service station cleaning - Swimming pool cleaning
Daftar Harga harga mesin lakoni laguna 70 Terbaru March 2026
LAKONI Hawk Welding Machine (Mesin Las Inverter MMA)Rp5.899.900
LAKONI Mesin Las ERp1.599.900
LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Rp1.999.900
LAKONI Kompresor Angin Direct DrivenRp1.299.900
KYODO Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp899.900
Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp1.199.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
KRISBOW Mesin Cuci Mobil Tekanan Tinggi dengan Motor InduksiRp999.900
KARCHER Professional Wet & Dry CleanersRp3.099.900
Hyundai Pembersih Bertekanan TinggiRp999.900

Data diperbarui pada 15/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)