Beli harga mesin cuci kecil di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Sanken Mesin Cuci Top Load
    Mulai

    Rp2.399.900

    Sanken Mesin Cuci Top Load
    Deskripsi:
    Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.
    atribut:
    • Body: Solid
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  2. Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Mulai

    Rp1.499.900

    Sanken Mesin Cuci Dua Tabung
    Deskripsi:
    Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
  3. Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)
    Mulai

    Rp3.899.900

    Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)
    Deskripsi:
    Design bukaan pintu yang besar memudahkan pengguna untuk memasukan dan mengeluarkan pakaian yang memiliki ukran besar seperti selimut, bed cover dan lain-lain. Menghemat penggunaan air hingga 40%, dan menghemat penggunaan detergen. Terhindar dari jamur dan bakteri yang tersisa pada tabung pencucian dan meminimalisir perpindahan jamur dan bakteri dari baju ke mesin pencuci. Tidak merusak pakaian, karena terhindar dari gesekan dengan lubang tabung pencucian. Dilengkapi teknologi pulsator yang baru yang terinpirasi dari alam ( Lumba-lumba dan Ikan Paus ). Fitur pencucian tabung yang kuat pada akan selalu menjaga umur dan kebersiahan tabung mesin cuci ini. Hanya dengan mengaktifkan tombol FRAGRANCE / PELEMBUT (8 Kg), program ini akan merendam cucian dalam beberapa menit sebelum berputar. Hal ini akan memberikan keharuman yang maksimal pada pakaian.
    atribut:
    • Capacity: 8kg
    • Wash Power: 320Watt
    • Dimensions: 530x963x585mm
    • Power Source   : 220V/50Hz
    • Body: Metal
    • Tube Type: Stainless Steal
    • Dry Power: 220Watt
  4. LG Mesin Cuci Twin Tub
    Mulai

    Rp3.099.900

    LG Mesin Cuci Twin Tub
    Deskripsi:
    - Kapasitas: 14kg- Dimensi (L x D x T) 880x530x1025mm- Warna Blue White- Desain Pintu Transparent Plastic Door- Crystal Panel + Chrome Knob- Roller Jet Pulsator: Yes- Wind Jet Dry: Yes- Punch+3: YesFitur :- POWERFUL WASHING- Roller Jet Pulsator- Wind Jet Dry- Punch+3
  5. Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch (Dishwashing Liquid)
    Rating:
    100% of 100
    (79)
    Mulai

    Rp7.900

    Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch (Dishwashing Liquid)
    Deskripsi:
    Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
  6. WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    Mulai

    Rp20.999.900

    WISON Mesin Planner (Mesin Serut)
    atribut:
    • Feedling Speed per minute: 10.2
    • Max Planning Depth (mm): 4
    • Max Planning Width (mm): 400
    • Motor Power (HP): 3
    • Thickness of Workpiece (mm): 150
    • Spindle Speed (rpm): 5270
  7. snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)
    Rating:
    99% of 100
    (47)
    Mulai

    Rp13.900

    snap clean Hand Soap (Sabun Cuci Tangan)
    Deskripsi:
    Sabun cair khusus untuk mencuci tangan, terbuat dari bahan selulosa, an-ionic surfactant, dan wewangian alami. Bersih, lembut, wangi dan aman bagi kulit.PENGGUNAAN 1. Larutkan liquid Hand Soap dengan air dengan perbandingan 1:3 sampai 1:5, aduk hingga kekentalan merata, kemudian tuangkan ke dalam Soap Dispenser. 2. Dianjurkan untuk mencuci/membersihkan Soap Dispenser dalam 1 minggu sekali. 3. Perlu diperhatikan bahwa pencampuran Hand Soap harus dilakukan sesuai kebutuhan harian. Hand Soap yang telah dicampur air terlalu lama (lebih dari 3 hari) akan mengalami proses pembusukan.
Daftar Harga harga mesin cuci kecil Terbaru November 2026
Sanken Mesin Cuci Top LoadRp2.399.900
Sanken Mesin Cuci Dua TabungRp1.499.900
LG Washing Machine Top LoadRp3.599.900
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp1.799.900
LG Washing Machine Front LoadRp4.999.900
Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Rp3.899.900
LG Mesin Cuci Twin TubRp3.099.900
Wipro Jet Cleaner (Mesin Cuci Steam)Rp1.299.900
Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch (Dishwashing Liquid)Rp7.900
WISON Mesin Planner (Mesin Serut)Rp20.999.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)