Beli harga mesin cuci front loading di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sanken Mesin Cuci Top LoadDeskripsi:Sanken SFL-6600E Front Loading Washing Machine merupakan kapasitas 6 Kg mesin cuci dengan fitur A+++, self-diagnose,auto balance,childproof lock,drum clean,fault check,delay start,oiverheating control, eco perfect, dan 23 program.atribut:
- Body: Solid
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- Sanken Mesin Cuci Dua TabungDeskripsi:Sanken TW-880NM mesin cuci dua tabung (twin tub) dengan design yang elegan. Dengan teknologi terbaru yaitu X-Tor Technology yang membantu Anda mencuci menjadi lebih bersih, menghilangkan kotoran serta kuman secara menyeluruh tanpa merusak pakaian. Dilengkapi dengan super spin dry membantu mengeringkan pakaian dalam waktu 5 menit. Lebih hemat dan sangat sesuai untuk kebutuhan mencuci keluarga hanya dengan konsumsi daya listrik 250 W serta kapasitas pencucian hingga 8 Kg.Untuk mencuci yang lebih bersih dan lebih hemat, percayakan pada Sanken.
- Denpoo Mesin Cuci 2 TabungDeskripsi:Denpoo DW-888B – Mesin Cuci 2 Tabung merupakan mesin cuci yang terdiri dari 2 tabung dengan teknologi terkini. Mampu membersihkan cucian numpuk menjadi bersih dengan menggunakan Denpoo DW-888B – Mesin Cuci 2 Tabung.Kapasitas : 2 Tabung 1 Tahun2 tabungTwin TubAnti BacteriaAir cleaner TechnologyDouble Safety Motor ProtectorAuto Soakatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: PCS00662.03
- Sharp Washing Machine (Mesin Cuci)Deskripsi:Design bukaan pintu yang besar memudahkan pengguna untuk memasukan dan mengeluarkan pakaian yang memiliki ukran besar seperti selimut, bed cover dan lain-lain. Menghemat penggunaan air hingga 40%, dan menghemat penggunaan detergen. Terhindar dari jamur dan bakteri yang tersisa pada tabung pencucian dan meminimalisir perpindahan jamur dan bakteri dari baju ke mesin pencuci. Tidak merusak pakaian, karena terhindar dari gesekan dengan lubang tabung pencucian. Dilengkapi teknologi pulsator yang baru yang terinpirasi dari alam ( Lumba-lumba dan Ikan Paus ). Fitur pencucian tabung yang kuat pada akan selalu menjaga umur dan kebersiahan tabung mesin cuci ini. Hanya dengan mengaktifkan tombol FRAGRANCE / PELEMBUT (8 Kg), program ini akan merendam cucian dalam beberapa menit sebelum berputar. Hal ini akan memberikan keharuman yang maksimal pada pakaian.atribut:
- Capacity: 8kg
- Wash Power: 320Watt
- Dimensions: 530x963x585mm
- Power Source : 220V/50Hz
- Body: Metal
- Tube Type: Stainless Steal
- Dry Power: 220Watt
- LG Mesin Cuci Twin TubDeskripsi:- Kapasitas: 14kg- Dimensi (L x D x T) 880x530x1025mm- Warna Blue White- Desain Pintu Transparent Plastic Door- Crystal Panel + Chrome Knob- Roller Jet Pulsator: Yes- Wind Jet Dry: Yes- Punch+3: YesFitur :- POWERFUL WASHING- Roller Jet Pulsator- Wind Jet Dry- Punch+3
- Sunlight Sabun Cuci PiringDeskripsi:Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- LAKONI Mesin Las EDeskripsi:LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng lasatribut:
- Voltage (V): 220
- ATTACK Deterjen CairDeskripsi:Deterjen cair konsentrat untuk segala jenis mesin cuci, larut sempurna hingga ke serat kain, menghilangkan kotoran tanpa sisa bubuk deterjen.Lebih efektif menghilangkan noda meski menggunakan mesin cuci. Busanya sedikit hingga mudah dibilas dan aman digunakan untuk semua jenis mesin cuci. Cairan dapat dioles langsung dengan mudah ke noda membandel sebelum dicuci.Zat aktif saat dikemas LAS 1.4%, AE 13.8%, TMC 2.5%.KEMENKES RI PKL 20202110036
- Rinso Deterjen Anti NodaDeskripsi:Rinso Anti Noda menghadirkan Kristal Biru Penghilang noda, yang larut dengan sempurna dalam air sehingga mampu melepaskan daya penghilang noda dalam cucian anda. Rinso Anti Noda menggabungkan beberapa macam teknologi pencucian dalam satu kemasan sehingga tidak dibutuhkan lagi perendaman yang lama, tidak perlu disikat lebih lama dan tidak perlu membeli produk tambahan untuk menghilangkan noda. Mengandung enzyme dan hanya menggunakan Surfaktan biodegredable demi menjaga lingkungan. Dapat terurai oleh pengolah limbah dan proses alamiah. Bahan aktif saat dikemas : 22% Natrium Alkilbenzena Sulfonate, 10% Natrium Fosfat dan 30% Natrium Karbonat. Kemkes RI PKD 20202010469'Rinso Anti Noda presents Crystal Blue stain removers, which dissolves completely in water so it can remove power stain remover in the laundry. Rinso Anti Noda combines several kinds of leaching technology in one package so it is not takes longer for soaking time, do not need to brush longer and do not need to purchase additional products to remove stains. Containing enzyme and only use surfactants biodegredable order to maintain the environment. Can decompose sewage processing and natural processes. The active ingredient when packed: 22% Sodium alkylbenzene Sulfonate, Sodium Phosphate 10% and 30% Sodium Carbonate. Kemkes RI PKD 20202010469atribut:
- Packaging: Bag
- Variant: Classic Fresh
- So Klin Deterjen Cair Pouchatribut:
- Packaging: Pouch
Daftar Harga harga mesin cuci front loading Terbaru January 2026
| Sanken Mesin Cuci Top Load | Rp2.399.900 |
| LG Washing Machine Front Load | Rp4.999.900 |
| Sanken Mesin Cuci Dua Tabung | Rp1.499.900 |
| LG Washing Machine Top Load | Rp3.599.900 |
| Denpoo Mesin Cuci 2 Tabung | Rp1.399.900 |
| Sharp Washing Machine (Mesin Cuci) | Rp1.799.900 |
| Sharp Washing Machine (Mesin Cuci) | Rp3.899.900 |
| LG Mesin Cuci Twin Tub | Rp3.099.900 |
| Sunlight Sabun Cuci Piring | Rp8.900 |
| WISON Mesin Planner (Mesin Serut) | Rp17.999.900 |
Data diperbarui pada 06/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































/lrP101574783-3.jpg)
/P102171356-1.jpg)


/P101005203-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Semi%20Otomatis/LAKONI%20Mesin%20Las%20E/P101525099-1.jpg)