Beli harga mesin bor listrik makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- Makita Mesin Bor Pembuka Bautatribut:
- Impacts Per Minute: 2.000 ipm
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Hyundai Mesin Bor Listrikatribut:
- Drilling Depth: Aluminium 10 mm Wood 25 mm
- Chuck Size: 10 mm
- Rated input power: 450 watt
- Max.Free Speed: 0-2800 r.p.m
- Rate Voltage: 220-240 V at 50Hz
- Diameter of Bit Steel: 10 mm
- KRISBOW Mesin Bor Listrikatribut:
- Dimensions (mm): 220x60x175
- Input Power (W): 400/ 220/ 50
- Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
- No Load Speed (rpm): 0-2900
- Makita Mesin Profil Router (Mesin Profil Kayu)atribut:
- Collet: 12 mm (1/2 inch)
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)atribut:
- Engine Capacity (ml): 35
- Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
- Chain Oil Tank: 0.29 L
- Tank Capacity (L) : 0.40
- Makita Mesin Bobok Betonatribut:
- Hex Shank: 30 mm (1-3/16 Inch)
- Kecepatan Pukulan: 730-1.450ipm
- Electrical Power (W): 1.51
- Makita Demolition Hammer SDS Max (Mesin Bobok Beton)atribut:
- Kecepatan Pukulan: 950 - 1.900 ipm
- DMX Drill Machine (Mesin Bor)Deskripsi:Mesin bor intiatribut:
- Product ID: DMX1201
- Power: 3500 watt
- Voltage: 220-240 V
- Max.Drilling Diameter: 200 mm
- Free Speed: 700 r.p.m
Daftar Harga harga mesin bor listrik makita Terbaru April 2026
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin) | Rp3.299.900 |
| Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus | Rp6.299.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| Makita Mesin Amplas Orbital | Rp1.399.900 |
| Makita Mesin Bor Pembuka Baut | Rp5.499.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Hyundai Mesin Bor Listrik | Rp509.900 |
| KRISBOW Mesin Bor Listrik | Rp509.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P101578422-1.jpg)







/P101578576-1.jpg)
/eaP101578514-4.jpg)


/P101578644-1.jpg)

/P101578385-1.jpg)
/P102113486-1.jpg)