Beli harga mcb 2 ampere di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Uticon MCB Panel BoxDeskripsi:Kotak Panel MCB utk beberapa saklar pemutus MCB, Casing terbuat dari bahan polikarbonat yang tahan panas dan berdaya tahan tinggi, Terminal kontak kuningan, Instalasi kabel mudah dengan panel yang mudah dilepas dan terminal yang ditandai dengan jelas
- Schneider Electric ACTI9 Powertagatribut:
- Electric Current (A): 63
- Schneider Electric TeSys Deca Contacts set LA5-D Seriesatribut:
- Poles Description: 3P
- Product or Component Type: Main Contact Set
- Range: TeSys
- SIEMENS Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)atribut:
- Rated Voltage (V): 400
- Number of Poles: 1-Poles
- Legrand MCB - DX3 6000Aatribut:
- Impact Protection (IK): IK02
- Color: Grey
- IP Protection: IP20
- Built-in Depth (mm): 44
- Frequency (Hz): 50-60
- Halogen Free: Yes
- Height (mm): 94.8
- Label Space/Information Surface: Yes
- Mounting Method: DIN rail
- Pollution Degree: 2
- Rated Impulse Withstand Voltage Uimp (kV): 4
- Storage Temperature (°C): -40-70
- Legrand MCB - DX3atribut:
- IP Protection: IP20
- Pollution Degree: 3
- Impact Protection (IK): IK02
- Frequency (Hz): 50-60
- Storage Temperature (°C): -40-70
Daftar Harga harga mcb 2 ampere Terbaru March 2026
| Uticon MCB Panel Box | Rp60.900 |
| Broco Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (MCB) | Rp43.900 |
| Schneider Electric ACTI9 Powertag | Rp1.499.900 |
| Schneider Electric TeSys Deca Contacts set LA5-D Series | Rp1.899.900 |
| KYORITSU Multimeter Digital dengan AC/DC Clamp Sensor | Rp2.499.900 |
| SIEMENS Miniature Circuit Breaker 1P (MCB) | Rp69.900 |
| Legrand MCB - DX3 6000A | Rp119.900 |
| Legrand MCB - DX3 | Rp319.900 |
| Legrand MCB - DX3 10000A | Rp189.900 |
| Broco Miniature Circuit Breaker 3P (MCB) | Rp129.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102058213-1.jpg)



/P103145709-1.jpg)



/P102058206-1.jpg)