Beli harga lembaran pvc di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TRUSCO Magnet Lembaran
    80%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp34.000

  2. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Putih
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp14.000

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Putih
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan nodasisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Putih
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Type: Lembaran
  3. monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Warna
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp5.000

    monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran Warna
    Deskripsi:
    Kain Majun adalah Lap yang terbuat dari sisa bahan Kain konveksi yang umum nya digunakansebagai Lap pembersih yang dapat membersihkan noda seperti Air, oli, debu dan noda sisa produksi yang dipakai oleh Pabrik, Bengkel, Otomotif dan keperluan bisnis lainnya. Kain Majunmemiliki beberapa Tipe seperti Tipe Lembaran, Tipe Tumpuk, Tipe Sambung yang bisa di sesuaikan dengan kebutuhan anda. Tidak hanya itu monotaro.id juga menyediakan dengan berbagai macam kemasan seperti kiloan dan karung.
    atribut:
    • Color: Assorted Color
    • Type: Lembaran
    • Use for: Serap Air, Minyak, Oli, etc
    • Material: Katun Campuran
  4. INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane)
    Mulai

    Rp189.900

    INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane)
    atribut:
    • Thickness (mm): 10
    • Working Temperature Range: -20 to 70degrees
  5. TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    Mulai

    Rp349.900

    TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    atribut:
    • Material: Polyethylene Foam
    • Density (kg/m³): 25
    • Color: Grey
    • Length (mm): 1000
    • Purpose of Use: Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
    • Width (mm): 1000
  6. TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    Mulai

    Rp199.900

    TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)
    Deskripsi:
    -A material of a polyethylene foam sheet with elasticity.-You can cut it to your preferred size.-Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.-Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
  7. INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE)
    Mulai

    Rp249.900

    INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE)
    atribut:
    • Length (mm): 1000
    • Width (mm): 1000
    • Operating Temperature Limits (°C): -20 - 70
    • Density (kg/m³): 65
  8. monotaro Magnet Sheet (Board Type) With Gloss (Magnet Lembaran)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp46.000

    monotaro Magnet Sheet (Board Type) With Gloss (Magnet Lembaran)
    Deskripsi:
    It can be written with a white board marker, and it can be erased with an eraser. Bulletin notes It is very convenient to use for purposes. You can easily cut with scissors. With a smooth magnetic surface, the place to paste is not scratched. Isotropic magnet.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.8
    • Color: Yellow
    • Material (Front / Back): PVC / rubber magnet
    • Dimensions (mm): 200x300
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  9. WAKI Butyl Rubber Sheet (Lembaran Karet)
    Mulai

    Rp53.000

    WAKI Butyl Rubber Sheet (Lembaran Karet)
    Deskripsi:
    -A synthetic rubber in which isobutylene is copolymerized with several % of isoprene.-Excellent ozone resistance, aging resistance, electrical isolation, weather resistance, and impact absorbency.-Window frame rubber.-Wire sheathing.
    atribut:
    • Color: Green
  10. monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Karet Lembaran)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.000

    monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Karet Lembaran)
    Deskripsi:
    Anti-vibration mat, the material of the packing.
    atribut:
    • Material: Natural rubber
    • Color: black
    • Rubber Hardness: 64
    • Type: Rubber sheet
  11. TRUSCO Pvc Pira Mat
    Mulai

    Rp3.699.900

    TRUSCO Pvc Pira Mat
    Deskripsi:
    -It is hard to slip because of the embossing, and because it is of high quality you can use it in various places such as the office.-Thick, hard to roll up.-Cushioning and flexibility are combined. -For floor curing of veranda, house surrounding, doors, floor in factories and construction sites.
    atribut:
    • Color: Green
    • W x L: 915mm x 20m
    • Thickness: 1.5mm
    • Surface: Diamond Type
    • Material: Polyvinyl chloride (PVC)
    • Purpose of Use: For floor curing of veranda, house surrounding, doors, floor in factories and construction sites.
  12. Bantex Map Ordner PVC Ring Mekanik F4 (Binder)
    Rating:
    99% of 100
    (42)
    Mulai

    Rp39.000

  13. Bindex PVC Box File Non Laminating (Magazine File)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp45.000

  14. Kiky Buku Hard Cover Kuarto
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp12.000

  15. Kiky Buku Hard Cover Folio (F4)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp22.000

  16. Paperline Buku Hard Cover (Buku Tulis)
    Rating:
    100% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp15.000

  17. Neuro Continuous Form (Kertas Komputer)
    31%
    Rating:
    97% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp109.900

    Neuro Continuous Form (Kertas Komputer)
    atribut:
    • Size (mm): 241x280
  18. Union Door Seal Brushes PVC Fiaments
    Mulai

    Rp56.000

    Union Door Seal Brushes PVC Fiaments
    atribut:
    • Material: PVC Fiaments
    • Wire Length: 20mm
  19. BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus
    Mulai

    Rp98.000

    BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Penggunaan Khusus
    Deskripsi:
    Mata potong gergaji jigsaw yang memotong rapi lembaran.
Daftar Harga harga lembaran pvc Terbaru November 2025
TRUSCO Magnet LembaranRp34.000
monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran PutihRp14.000
monotaro.id Kain Lap Majun Perca Lembaran WarnaRp5.000
INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane)Rp189.900
TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)Rp349.900
TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)Rp199.900
INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE)Rp249.900
monotaro Magnet Sheet (Board Type) With Gloss (Magnet Lembaran)Rp46.000
WAKI Butyl Rubber Sheet (Lembaran Karet)Rp53.000
monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Karet Lembaran)Rp24.000

Data diperbarui pada 18/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)