Beli harga kunci ring satu set di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Box End Wrench Set Sunk Panel (Kunci Ring)
    Mulai

    Rp579.900

    TEKIRO Box End Wrench Set Sunk Panel (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    TEKIRO Wrench, Box End-Sunk Panel Set (TEKIRO Kunci Ring Sunk Panel Set) with
  2. TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe Metric
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  3. TEKIRO Kunci Kombinasi Set Sunk Panel (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp539.900

  4. Kennedy CV Combination Spanner Set
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kennedy CV Combination Spanner Set
    Deskripsi:
    Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.
    atribut:
    • Overall Length (mm): 100
    • Size (mm): 10
    • Finish/Coating: Chrome Satin
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  5. TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)
    Mulai

    Rp70.000

    TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)
    Deskripsi:
    TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
  6. JONNESWAY Supertech Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.099.900

  7. TEKIRO Box End Wrench (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp32.000

    TEKIRO Box End Wrench (Kunci Ring)
    Deskripsi:
    Kunci ring merupakan peralatan tangan yang umumnya terbuat dari bahan logam dengan paduan chrome vanadium. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ring ini memiliki fungsi untuk mengendorkan, melepas dan memasang baut atau mur yang memiliki momen pengencangan yang cukup besar dan memungkinkan dapat digunakan pada ruang yang terbatas (bila kunci shock tidak dapat menjangkau). Pada ujung-ujung dari kepala kunci ring ini, terdapat cincin yang berdimensi heksagonal (segi enam) atau lebih pada lubang diameter di dalamnya. Kunci ini lebih kuat dan ringan dibandingkan dengan kunci pas dan saat digunakan, kunci ring ini memberikan cengkraman yang lebih pada seluruh bagian kepala baut atau mur. Kunci ring memiliki tangkai lebih panjang dibandingkan dengan kunci pas, gaya tuasnya lebih besar (momen lebih besar) bila dibandingkan dengan gaya tuas pada kunci pasMaterial : Chrome Vanadium
  8. TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    80% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    TEKIRO KUNCI RING PAS RATCHET PENDEK 08 MM / RING PAS RATCHET / TOOLS-Material Chrome vanadium, -Heat treated alloy steel, -Drop forged for extra strength, -Highly fully polishing finish
  9. TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)
    Deskripsi:
    Kunci yang berfungsi untuk membuka atau memasang mur baut ukuran 12 mm Model ratchet, dalam batang ini terdapat roda gigi yang bisa diatur putaran searah atau berlawanan jarum jam, jadi dalam penggunaan tidak perlu mengangkat kunci
  10. TEKIRO Set Kunci L Hexagonal Panjang Tipe Inch
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

    TEKIRO Set Kunci L Hexagonal Panjang Tipe Inch
    Deskripsi:
    Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 5/64mmx5/32mmx3/16mmKunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2
    atribut:
    • Size (inch): 5/64 - 3/8
    • Content: 5/64inch, 5/32inch, 3/16inch, 1/4inch, 5/16inch, 3/8inch
  11. FACOM Kunci Ring Pas (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp2.799.900

    FACOM Kunci Ring Pas (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Size (mm): 6 to 24
  12. FACOM Combination Wrench mm Type (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp149.900

  13. TEKIRO Box End Wrench Set mm Type (Kunci Ring)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp149.900

Daftar Harga harga kunci ring satu set Terbaru November 2025
TEKIRO Box End Wrench Set Sunk Panel (Kunci Ring)Rp579.900
TEKIRO Set Kunci Ring Pas Tipe MetricRp119.900
TEKIRO Kunci Kombinasi Set Sunk Panel (Kunci Ring Pas)Rp539.900
Kennedy CV Combination Spanner SetRp1.099.900
TEKIRO Torx Key Set (Kunci L Bintang)Rp70.000
JONNESWAY Supertech Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas)Rp1.099.900
TEKIRO Box End Wrench (Kunci Ring)Rp32.000
TEKIRO Stubby Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp109.900
TEKIRO Single Gear Wrench (Kunci Ring Pas Ratchet)Rp109.900
TEKIRO Set Kunci Pas Sunk PanelRp409.900

Data diperbarui pada 18/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)