Beli harga kunci pas ring facom 1 set di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- Presentation: Satin chrome finish
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (mm): 6 to 24
- FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Steel
- FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas)atribut:
- Size (inch): 9/16
- Head width: 31x21.1mm
- Length: 180mm
- Material: Steel
- Metric/Dimension sizes: 1/4 to 1 1/2inch
- Open end angled: 15 degrees
- Overall Length (mm): 180
- Presentation: Satin chrome finish
- Ring head angled: 15 degrees
- Size: 9/16inch
- Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:Kennedy combination spanners are manufactured from chrome vanadium steel with a satin finish body and highly polished heads. 15 open jaw angle to shank and ring end offset.atribut:
- Overall Length (mm): 100
- Size (mm): 10
- Finish/Coating: Chrome Satin
- Material: Chrome Vanadium Steel
- JONNESWAY Combination Wrench Supertech Set (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel (Kunci Ring Pas)atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- TEKIRO Kunci L BintangDeskripsi:TEKIRO Set Kunci L bintang T10 panjang merupakan set kunci L yang dapat digunakan untuk membuka dan melepas baut atau sekrup dengan bentuk kepala heksagonal atau berbentuk bintang .Terbuat dari material berkualitas Kuat dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type bintangMaterial : S2
Daftar Harga harga kunci pas ring facom 1 set Terbaru March 2026
| TEKIRO Combination Wrench Sunk Panel Set (Kunci Ring Pas) | Rp579.900 |
| FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp5.499.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas) | Rp129.900 |
| FACOM Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp2.799.900 |
| FACOM Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp149.900 |
| FACOM Combination Wrench Inch (Kunci Ring Pas) | Rp179.900 |
| FACOM Ratcheting Combination Wrench (Kunci Ring Pas) | Rp539.900 |
| Kennedy Combination Wrench CV Set (Kunci Ring Pas) | Rp1.099.900 |
| JONNESWAY Combination Wrench Supertech Set (Kunci Ring Pas) | Rp1.099.900 |
| SATA Combination Wrench Set (Kunci Ring Pas) | Rp289.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/8sP101000316-2.jpg)
/qrP103200963-2.jpg)
/8pP101000313-5.jpg)
/rfP103200987-1.jpg)
/gxP101519609-5.jpg)
/P101519593-1.jpg)
/P101520049-1.jpg)
/nkP101005848-15.jpg)
/P101005074-1.jpg)
/gaP101002586-2.jpg)

/60P101000216-6.jpg)
/64P101000220-3.jpg)

/P101519821-1.jpg)