Beli harga kontaktor magnet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Deskripsi:The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
- Legrand RX3 MCB 3P 4500Aatribut:
- Impact Protection (IK): IK04
- Number of Pole: 3 (total)
- Rated Voltage (V): 400
- Color: Grey
- IP Protection: IP20
- Breaking Capacity (A): 4500
- Built-in Depth (mm): 44
- Depth (mm): 77.3
- Frequency (Hz): 50-60
- Halogen Free: Yes
- Height (mm): 88.8
- Nominal Voltage (V): 360-440
- Number of Modules: 3
- Storage Temperature (°C): -25-60
- Voltage Type: AC
- Width (mm): 53.4
- Legrand RX3 MCB 1P 4500Aatribut:
- IP Protection: IP20
- Number of Pole: 1 (total)
- Rated Voltage (V): 230
- Impact Protection (IK): IK04
- Color: Grey
- Breaking Capacity (A): 4500
- Built-in Depth (mm): 44
- Depth (mm): 77.3
- Frequency (Hz): 50-60
- Halogen Free: Yes
- Height (mm): 88.8
- Nominal Voltage (V): 210-440
- Number of Modules: 1
- Storage Temperature (°C): -25-60
- Voltage Type: AC
- Width (mm): 17.8
- Legrand RX3 MCB 2P 4500Aatribut:
- Rated Voltage (V): 400
- Impact Protection (IK): IK04
- Number of Pole: 2 (total)
- IP Protection: IP20
- Color: Grey
- Breaking Capacity (A): 4500
- Built-in Depth (mm): 44
- Depth (mm): 77.3
- Frequency (Hz): 50-60
- Halogen Free: Yes
- Height (mm): 88.8
- Nominal Voltage (V): 360-440
- Number of Modules: 2
- Storage Temperature (°C): -25-60
- Voltage Type: AC
- Width (mm): 34.6
- Philips Essential Bohlam LEDDeskripsi:Essential adalah jenis lampu CFLi berbentuk standar (stickshaped) dengan harga terjangka. Tersedia untuk tegangan listrik 220-240V dan dapat bekerja secara baik walaupun tegangan listrik turun-naik. Penghematan energi sampai dengan 80% dibandingkan dengan
- ABB PotentiometerDeskripsi:Modular Potentiometer - Resistor 5 Kohm - Knob - Black - Non-Illuminated - Black Plastic Bezelatribut:
- Actuator Type: Knob
- Color: Black
- Connection Type: Screw Clamp
- Degree of Protection: Front IP66
- Enclosure Type NEMA: Type1, Type12, Type13, Type3R, Type4, Type4X
- Illumination: Non-illuminated
- Power Loss (W): Maximum 2
- Product Width (mm): 30
- Sub-Function: Complete potentiometer
- BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Rangeatribut:
- Specification: A 24 S BF
- BOSCH Detectoratribut:
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Number of Phase: 3 Phase
- Frequency (Hz): 50/Double Voltages
- Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted(B3) 1000rpm(6Pole) (Dinamo Motor)Deskripsi:> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 1000
- Hyundai Generator Bensin (Genset)atribut:
- Voltage (V): 220
- Philips Lampu LEDDeskripsi:Philips LED Bulb adalah lampu LED untuk penggunaan/aplikasi di dalam ruangan untuk menggantikan secara retrofit lampu pijar dan lampu hemat energi konvensional. Philips LED bulb menggunakan fitting E27 yang sama dengan lampu pijar ataupun lampu hemat ener
- Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 3000
- Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Number of Phase: 1 Phase
- Aero 3Phase Electric Motor Flange Mounted(B5) 2Pole (Dinamo Motor)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
- Aero Motor Listrik 1 Fasa Foot Mounted(B3) 1500rpm(4Pole (Dinamo Motor)Deskripsi:AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> Aluminium Body Frame
Daftar Harga harga kontaktor magnet Terbaru March 2026
| Schneider Electric TeSys Deca Contactors 3 Poles AC 3 | Rp309.900 |
| BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line) | Rp649.900 |
| Legrand RX3 MCB 3P 4500A | Rp1.199.900 |
| Legrand RX3 MCB 1P 4500A | Rp769.900 |
| Legrand RX3 MCB 2P 4500A | Rp1.199.900 |
| Philips Essential Bohlam LED | Rp27.900 |
| ABB Potentiometer | Rp689.900 |
| Epson Pita Tinta Printer | Rp57.900 |
| BOSCH Mata Gerinda Poles Metal Best Range | Rp13.900 |
| BOSCH Detector | Rp4.599.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P101518183-1.jpg)





/Epson%20Pita%20Tinta%20Printer/P101502861-11.jpg)


/0cP101000012-28.jpg)
/P102046852-1.jpg)
%201000rpm(6Pole)%20(Dinamo%20Motor)/P102120125-1.jpg)

/czP102093467-5.jpg)

/2tP102120101-2.jpg)
/P102046845-1.jpg)
%202Pole%20(Dinamo%20Motor)/P102120132-1.jpg)
%201500rpm(4Pole%20(Dinamo%20Motor)/4qP102120170-2.jpg)