Beli harga kontaktor chint di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Chint Surge Arrester
    Mulai

    Rp259.900

    Chint Surge Arrester
    atribut:
    • Max. Continuous Operational Voltage (V): 230
    • Discharge Current Imax (kA): 40/65
    • Frequency (Hz): 50/60
    • SPD Series: NXU
    • Type: II
  2. Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    39%
    Mulai

    Rp54.900

    Chint Lampu LED T8 (Bohlam)
    atribut:
    • Power (W): 18
    • Ra: 70
  3. Chint Miniature Circuit Breaker NXB-63H Series (MCB/Pemutus Sirkuit)
    Mulai

    Rp81.900

    Chint Miniature Circuit Breaker NXB-63H Series (MCB/Pemutus Sirkuit)
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 10
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Tripping Curve: C
    • MCB Frame: NXB-63
    • Compliant standard: IEC60898-1
  4. Chint Molded Case Circuit Breaker NXM Series 3P (Pemutus Sirkuit/MCCB)
    Mulai

    Rp379.900

    Chint Molded Case Circuit Breaker NXM Series 3P (Pemutus Sirkuit/MCCB)
    atribut:
    • Poles: 3P
    • Rated Operational Voltage (V): 220/230/240, 380/400/415
    • Acc Code: 00: No
    • Certifications: CCC, CE, KEMA
    • Compliant standard: IEC60947-2
  5. Autonics Timer
    Mulai

    Rp119.900

    Autonics Timer
    atribut:
    • Operation Method: Time setting
    • Time Operation: power on start
    • Terminal: 8-pin plug
  6. WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Rating:
    98% of 100
    (43)
    Mulai

    Rp60.900

    WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)
    Deskripsi:
    WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
    atribut:
    • Type: Physical & Chemical Properties
    • Base Oil Type: Petroleum-based / Mineral Oil
  7. Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp329.900

    Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)
    atribut:
    • Cable Entry: Gland Nut
    • Connection: Screwed terminal
    • Material: Plastic
  8. DV Selector Switch Metal Series (Saklar Pilih)
    Mulai

    Rp26.900

    DV Selector Switch Metal Series (Saklar Pilih)
    atribut:
    • Install Size (mm): ɸ22
Daftar Harga harga kontaktor chint Terbaru November 2026
Chint Surge ArresterRp259.900
Chint Lampu LED T8 (Bohlam)Rp54.900
Chint Miniature Circuit Breaker NXB-63H Series (MCB/Pemutus Sirkuit)Rp81.900
Chint Molded Case Circuit Breaker NXM Series 3P (Pemutus Sirkuit/MCCB)Rp379.900
Schneider Electric Electromagnetic Contactor TeSys Deca 3 Poles AC 3 (Kontaktor Magnet)Rp309.900
Schneider Electric TeSys LRD Thermal Overload Relays (Relai Beban Lebih)Rp319.900
Autonics TimerRp119.900
WD-40 Multi-Use Product (Pelumas Serbaguna)Rp60.900
Legrand Plug Head Straight Type P17 (Steker)Rp329.900
DV Selector Switch Metal Series (Saklar Pilih)Rp26.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)