Beli harga kontaktor 10 ampere di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe StandarDeskripsi:The SC series is a range of long service-life and high-performance contactors. SC-03 to SC-N3 smallframe contactors provide snap-on fitting of numerous optional units, such as auxiliary contact blocks, coil surge suppressors, and operation counters. Field modifications are quick and easy.atribut:
- Electrical Durabiity: Up to 2.000.000 operations
- Mechanical Durabilty: Up to 10.000.000 operations
- Standard: IEC 60947-4-1
- Legrand HRC Cartridge Fuse 10x38mm Cylindrical Type GG without Indicatoratribut:
- Breaking Capacity (kA): 120
- Depth (mm): 38
- Operating/Setting Temperature (°C): -25-40
- Size (mm): 10x38
- Storage Temperature (°C): -40-70
- Utilization Category: gG (cable protection/equipment protection)
- TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET 9 PCS (PANJANG)TEKIRO Panjang Set Kunci L - Silver [9 pcs] merupakan set kunci L berbahan chrome vanadium yang ringan dan tahan lama serta tidak mudah karat. Kunci L ini dapat digunakan untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan baut. Terdiri dari kunci L berukuran 1.5mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, dan 10 mmContent :9 Pcs Long Hex Key 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10Fungsi : Untuk membantu dalam membuka atau mengencangkan bautMaterial : Chrome Vanadiumatribut:
- Size Range (mm): 1.5 - 10
- Material: Chrome Vanadium
- Set Contents (mm): 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Autonics Timeratribut:
- Operation Method: Time setting
- Time Operation: power on start
- Terminal: 8-pin plug
- Legrand RX3 MCB 3P 4500Aatribut:
- Impact Protection (IK): IK04
- Number of Pole: 3 (total)
- Rated Voltage (V): 400
- Color: Grey
- IP Protection: IP20
- Breaking Capacity (A): 4500
- Built-in Depth (mm): 44
- Depth (mm): 77.3
- Frequency (Hz): 50-60
- Halogen Free: Yes
- Height (mm): 88.8
- Nominal Voltage (V): 360-440
- Number of Modules: 3
- Storage Temperature (°C): -25-60
- Voltage Type: AC
- Width (mm): 53.4
- Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Number of Phase: 3 Phase
- Frequency (Hz): 50/Double Voltages
- TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas)Deskripsi:TEKIRO KUNCI RING PASKegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.Kunci Kombinasi merupakan gabungan dari kunci pas dengan kunci ring pada masing masing ujung dengan ukuran yang sama. Kunci pas ujung terbuka hanya dapat digunakan bila kunci pas berbentuk cincin atau soket tidak cocok dengan kepala baut atau mur.Fungsi : Kegunaan dari kunci Kombinasi ini adalah saling mengisi kekurangan yang ada pada masing masing kunci pas dan ring. Kunci ini sangat berguna saat menyetel pengikat (fastener) dengan ukuran yang sama pada posisi yang berbeda.
- NOK O Ring P-NBR-70-1 (Oring)atribut:
- Material: NBR-70-1
- OMRON Proximity Sensor E2E TypeDeskripsi:Detection Target: Magnetic metal (non magnetic metal, detection distance decreases).
- Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted(B3) 1000rpm(6Pole) (Dinamo Motor)Deskripsi:> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housingatribut:
- Speed (rpm): 1000
- Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahDeskripsi:Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- Philips Lampu TL-D Warna StandarDeskripsi:Lampu TL-D Standard Colors menciptakan suasana dari cahaya putih hangat hingga cahaya siang hari yang sejuk. Lampu dengan efektivitas dan renderasi warna menengah.Keuntungan:Menciptakan suasana dari putih hangat sampai dengan putih sejukAplikasi:Sesuai untuk digunakan dalam berbagai luminer untuk lampu neon TL-D, yang digunakan dalam sejumlah aplikasi yang tidak menjadikan renderasi warna sebagai faktor pentingatribut:
- Type: Standard
- TEKIRO Hex Key Long Arm Metric Set (Kunci L)Deskripsi:TEKIRO KUNCI L SET (PANJANG)Kunci L adalah produk yang banyak digunakanpada kebutuhan tekhnik, dengan fungsi utama yang digunakan untuk instalasi baut L, juga diciptakan dengan standar khusus pada setiap bahan dan bentuknya. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : Membuka dan mengencangkan baut type heksagonalMaterial : S2atribut:
- Size (mm): 2 - 10
- Content: 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Legrand Residual Current Breaker with Overcurrent Protection DX3 6000 Series (RCBO)atribut:
- Rated Voltage (V): 230
- Frequency (Hz): 50
- Number of Pole: 2 (total)
- IP Protection: IP20
- Built-in Depth (mm): 44
- Connectable Conductor Cross Section Solid Core (mm²): 0.75-16
- Flush-mounted Installation: Yes
- Number of Protected Poles: 1
- Pollution Degree: 2
- Width in Number of Modular Spacings: 2
- AK O-Ring (Oring)atribut:
- Material: 1A Nitrile rubber (NBR)
- Specification: JIS B 2401 standard product
- Working Temperature Range: 0 to 80degrees
- Purpose of Use: Seals in general industrial equipment.
- Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)atribut:
- Voltage (V/Hz): 230/50
- Number of Phase: 1 Phase
Daftar Harga harga kontaktor 10 ampere Terbaru February 2026
| Fuji Electric Kontaktor Magnet Tipe Standar | Rp219.900 |
| Legrand HRC Cartridge Fuse 10x38mm Cylindrical Type GG without Indicator | Rp269.900 |
| TEKIRO Hex Key Ball Point Long Arm Set (Kunci L) | Rp179.900 |
| Autonics Timer | Rp119.900 |
| Legrand RX3 MCB 3P 4500A | Rp1.199.900 |
| Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor) | Rp709.900 |
| TEKIRO Combination Wrench Metric (Kunci Ring Pas) | Rp22.900 |
| NOK O Ring P-NBR-70-1 (Oring) | Rp6.900 |
| OMRON Proximity Sensor E2E Type | Rp659.900 |
| Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted(B3) 1000rpm(6Pole) (Dinamo Motor) | Rp559.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/rpP101003997-2.jpg)


/P102046852-1.jpg)
/60P101000216-6.jpg)
/P102082300-1.jpg)

%201000rpm(6Pole)%20(Dinamo%20Motor)/P102120125-1.jpg)

/puP101003930-3.jpg)

/P101000424-1.jpg)
/c2P101006434-2.jpg)
/P102018095-1.jpg)


/iaP102121658-2.jpg)
/P102046845-1.jpg)