Beli harga keset karet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Rubber MatDeskripsi:- Rubber mat that is effective when used as a safety measure and for fatigue reduction in kitchen and factory where much oil and water are present. - Made of oil resistant synthetic rubber and has excellent durability. - For indoor use.
- Hikari Nr Rubberatribut:
- Material: Natural rubber (NR)
- Thickness (mm): 1
- Width (mm): 100
- Length (mm): 100
- Working Temperature Range: -30 to 70degrees
- Color: Black
- Purpose of Use: Packing material, anti-slip, vibration absorbing mat.
- Hikari Natural Rubber Plateatribut:
- Material: Natural rubber (NR)
- Thickness (mm): 2
- Width (mm): 100
- Length (mm): 100
- Working Temperature Range: -30 to 70degrees
- Color: Black
- Purpose of Use: Packing material, anti-slip, vibration absorbing mat.
- Clean Matic Rubber MopDeskripsi:Sebuah peralatan untuk mengepel basah lantai menggunakan cotton asli dan ultra microfibre sebagai bahan baku dasar dalam bentuk bulat pada bagian ujungnya sehingga memiliki daya tahan lama dan meminimalkan air menetes di lantai. Peralatan ini sangat efektif untuk membersihkan lantai tempat menempel ke atasnya. Digunakan dalam keadaan basah setelah air yang telah dicampur dengan cairan pembersih telah diperas. Paling praktis dan nyaman untuk digunakan.atribut:
- Dimensions (cm): 28x42x6
- Long Handle (cm): 120
- Thread: US Thread
- Bagus Dormat Keset PolosDeskripsi:Bagus Dormat merupakan keset alas sintetis yang berfungsi membersihkan kotoran yang menempel pada alas kaki, tidak licin dan dapat memperindah ruangan, sehingga terlihat lebih rapih, bersih dan nyaman. - Anti slip (tidak licin). - Tebal berkualitas dan tidak mudah rusak. - Awet, Terbuat dari bahan sintetis yang aman. - Praktis, mudah dibersihkan Perawatan. Perawatan : Balikkan keset, kibas dengan lembut, semprot dengan air bersih sehingga keset kembali bersih dan baru seperti semula. Bahan baku : PVC (Poly Vinyl Cloride) 12mm.atribut:
- Color: Assorted Color
- HighPoint Lemari Metal GranadaDeskripsi:Metal Storage dari Series Granada terbuat dengan menggunakan pelat besi 0,6-0,7mm. Menggunakan system knock down. Konstruksi dengan system clip dan tidak memakai baut. Di antara pintu terpasang bumper karet untuk mengurangi suara benturan. Posisi engsel berada dalam cabinet untuk menjaga keamanan. Setiap hambal dapat menahan beban berat rata (UDL) 30kgReady Stock item akan dikirimkan dalam waktu 2-4 hari kerja untuk area JaDeTaBek. Dan membutuhkan waktu 45 hari jika produk sedang kosongatribut:
- Color: Grey
- WATABE KOGYO Artificial Turfatribut:
- Color: Green
- Front Materials: Polypropylene (PP)
- Scotch-Brite Sapu Nylon KipasDeskripsi:SCOTCH BRITE Sapu Nylon Kipas Set menjanjikan sumbu nylon yang kuat dan awet. Anda tidak akan menyapu serpihan nylon sapu bersama debu dan kotoran.
- TRUSCO Artifical Turfatribut:
- Width (mm): 910
- Thickness (mm): 6
- Purpose of Use: Passage, rooftop, terrace etc. of construction site.
- TRUSCO rumput artifisial (rumput sintetik)Deskripsi:rumput sintetis multifungsi yang mudah dibongkar pasang.dengan fitur permeabilitas; terdapat lubang berdiameter 3 mm per jarak lebar (setiap 40 mm) dan setiap 30 mm per jarak panjang.cocok digunakan pada lintasan, atap, teras dan sebagainyaatribut:
- Color: Green
- Thickness: 6mm
- Purpose of Use: Passage, rooftop, terrace etc. of construction site.
Daftar Harga harga keset karet Terbaru March 2026
| Non Brand Keset Handuk | Rp39.900 |
| Hikari Rubber Sheet | Rp58.900 |
| TRUSCO Rubber Mat | Rp68.900 |
| Hikari Nr Rubber | Rp12.900 |
| Hikari Natural Rubber Plate | Rp13.900 |
| Clean Matic Rubber Mop | Rp169.900 |
| Bagus Dormat Keset Polos | Rp129.900 |
| HighPoint Lemari Metal Granada | Rp1.799.900 |
| WATABE KOGYO Artificial Turf | Rp4.799.900 |
| 3M Vinyl Tape General Purpose (Lakban Lantai) | Rp36.900 |
Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/TRUSCO%20Rubber%20Mat/P103023470-1.jpg)






/P102069912-2.jpg)


/5iP102711198-4.jpg)