Beli harga kawat thermocouple di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SENSI Masker Serbaguna Earloop 3plyatribut:
- Number of Ply: 3
- Type: Earloop
- SENSI Masker Earloop Bebas LatexDeskripsi:SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.atribut:
- Number of Ply: 4
- Type: Earloop
- FLUKE Infrared ThermometerDeskripsi:- No contact type. Compact, low price and easy to operate.- Emissivity setting can be changed to match the material of the object.atribut:
- Minimum Temperature Display (°C): 0.1
- Custom Digital ThermometerDeskripsi:-Various temperature measurements can be made by replacing the probe.
- TRUSCO Multi-function Environmental MeterDeskripsi:Use:Environment investigation, Temperature, humidity, wind speed and illuminance measurement in construction site.atribut:
- Continuous Opreration Time: 30 Hours (When Using Alkaline Batteries)
- Dimensions (Width x Depth x Height) (mm): 60 x 33 x 156
- Measurement Method : Vane Type (Wind Speed)
- Measurement Pricision: Wind Speed: + / Over 3% FS (0 Over 20m / S), + / Over 4% FS (20.1 Over 30m / S)
- Measurement Range Wind Speed (m/s): 0.4-30.0
- Power: Stacked 9V Battery x 1 (not Included)
- Purpose of Use: Temperature/humidity/wind speed/illuminance measurement at environmental investigation and construction on site, etc.
- Resolution Capability: 0.1m/s
- Weight (g): 160
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- SENSI Masker Convex Earloop 4plyDeskripsi:SENSI CONVEX MASK adalah masker desain terbaru yang menggabungkan unsur proteksi, kenyamanan, dan gaya. Desain 3-D Ergonomic yang memberi ruang di depan mulut, tidak menempel di bibir dan menutup yang lebih rapat dari atas hidung sampai ke dagu. Penyangga hidung dengan pola V-cut yang pas di atas tulang hidung dan lebih aman karena tidak mengandung bahan logam atau kawat. Pengait telinga (Earloop) yang terbuat dari bahan lembut dan bebas latex. Masker lebih kuat dengan 4 lapis yang mengandung filter di dalam lapisan sehingga proteksi tambahan dalam menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, droplet, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan bahan yang lembut, mudah bernapas.
- Custom Data Logger Anemometeratribut:
- Resolution Capability: 0.01/0.1m/s
- Measuring Range: 0.20-5.00/5.1-25.0m/s
- Purpose of Use: For measuring wind speed for air conditioner, duct, and at work site.
- Temperature Resolution (°C): 0.1
- Nexcare Masker EarloopDeskripsi:Masker yang dilengkapi dengan 3 penyaring dengan memiliki keunggulan filter statis yaitu serat dengan material khusus yang berfungsi menangkap virus flu dan mikropartikel. Memiliki penyanggayang mengikuti lekuk hidung sehingga nyaman untuk penggunaan lebih lama. Serta bagi pengguna kacamata dapat mencegah embun pada pemakaian kacamata.- Anjuran Pakai Saat gejala flu Saat dekat bayi Saat bepergian. - Lapisan dalam yang nyaman bersentuhan dengan kulit dan menyalurkan udara bersih.- Serat acak pada lapisan tengah yang mampu menahan partikel.- Serat teratur pada lapisan luar yang dapat menyaring udara dan partikel berukuran besar.atribut:
- Use for: For Health Care
- SENSI Masker Headloop 3plyDeskripsi:Masker sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek, lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hari. Dengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.
- SENSI Masker Duckbillatribut:
- Color: White
- Outer Layer: 20 G/M2 PP Spunbond
- Filter Layer: 20 G/M2 Meltblown, 95% BFE
- Inner Layer: ES Thermobonded Soft
- Eearloop: 3mm latex-free round elastic earloop
- Tie-on: Width: 12 mm, Length: 49 cm
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 21603318015
- Nose Piece: Plastic and wire
- SENSI Masker Medis Earloop 3plyDeskripsi:- Three-ply design protects againts moisture from the outside and protects againts 95% of dust, pollen, bacteria, viruses, and other airborne particles. - Form-fit deisgns help mask fit countours of the face more securely and comfortably. - Mask design allows more breathing freedom and comfort. - Soft, latex-free earloop for extra comfort during ling wearing periods.atribut:
- Material: 3mm latex-free round elastic earloop; plastic and wire (nosepiece); 20g/m² PP green spunbond (outer layer); 20 g/m² meltblown, 95% BFE (filter layer); ES Thermobonded soft (Inner layer)
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga kawat thermocouple Terbaru March 2026
| SENSI Masker Serbaguna Earloop 3ply | Rp98.900 |
| SENSI Masker Earloop Bebas Latex | Rp81.900 |
| FLUKE Infrared Thermometer | Rp1.399.900 |
| Custom Digital Thermometer | Rp1.899.900 |
| TRUSCO Multi-function Environmental Meter | Rp5.299.900 |
| SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai | Rp43.900 |
| SENSI Masker Convex Earloop 4ply | Rp159.900 |
| Custom Data Logger Anemometer | Rp14.999.900 |
| Nexcare Masker Earloop | Rp9.900 |
| SENSI Masker Headloop 3ply | Rp97.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Serbaguna%20Earloop%203ply/ixP103674681-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Earloop%20Bebas%20Latex/j6P103674690-5.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Convex%20Earloop%204ply/14P104858040-10.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Nexcare%20Masker%20Earloop/hzP101548647-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Headloop%203ply/k4P103674724-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Duckbill/P101558929-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203ply/aaP103699370-1.jpg)