Beli harga katrol 20 ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp42.999.900

  2. Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp4.199.900

  3. Tyrone HSC Chain Block 10Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp15.999.900

  4. monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Alat Derek Manual / Katrol Manual)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Alat Derek Manual / Katrol Manual)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Katrol Manual
    atribut:
    • Material: Main unit / hot rolled mild steel plate (JIS G 3131), handle part / rubber
    • Brake: Ohto
    • Dimensions a (mm): 133
    • Dimension F (mm): 240
    • Dimension D (mm): 51.5
    • Dimensions e (mm): 260
    • Dimensions b (mm): 158
    • Dimensions c (mm): 88
    • Rated Lifting Load (kg): 500
    • Wire Rope Capacity(mm x m): phi5x20
    • Ratio: 4.1: 1 (gear)
    • Dimension G (mm): 11.5
    • Package Weight (g): 3632
  5. HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  6. Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Max. working load from 0.5 to 5 ton. Grade 105 galvanized load chain, which adheres to the strict German DIN 5684 standard. Zinc plated hand chain. Heavy duty frame. Lightweight lifting capacity ratio, a 1 ton unit with 10-f lift weights 20% less than other.
    atribut:
    • Manufacturer's Testload: 150%xsafety working load
  7. KITO Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp8.899.900

    KITO Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Compact, lightweight and simple designWith a weight of 2.4 kg, a minimum height of 217 mm and a load capacity of 250 kg, the KITO CX003 manual chain hoist is one of the smallest and lightest chain hoists available. Followed by CX005 with a weight of 4
    atribut:
    • Standart Lift (m): 3
  8. Tyrone HSC Chain Block 0.5Ton
    Mulai

    Rp2.099.900

    Tyrone HSC Chain Block 0.5Ton
    atribut:
    • Size: 3 M
    • Capacity: 0,5 Ton
  9. American Tool Hydraulic Shop Press
    Mulai

    Rp8.199.900

    American Tool Hydraulic Shop Press
    atribut:
    • Capacity: 20Ton
  10. ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Mulai

    Rp1.099.900

    ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)
    Deskripsi:
    Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
  11. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  12. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
Daftar Harga harga katrol 20 ton Terbaru November 2026
Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp42.999.900
Tyrone HSC Chain Block 2Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp2.399.900
Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp4.199.900
Tyrone HSC Chain Block 10Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp15.999.900
monotaro Hand Winch (Crosscut Only) (Alat Derek Manual / Katrol Manual)Rp1.199.900
HITACHI Electric Chain Hoist (Katrol Rantai Elektrik)Rp24.999.900
Elephant Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp2.899.900
KITO Manual Chain Block (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp8.899.900
Tyrone HSC Chain Block 1Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp1.899.900
Tyrone HSC Chain Block 5Ton (Katrol Rantai / Kerekan Rantai)Rp5.199.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)