Beli harga karet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Sarung Tangan Lapis KaretDeskripsi:Sarung Tangan dari Krisbow merupakan salah satu alat keselamatan kerja yang dapat membantu melindungi tangan Anda dari barang-barang atau permukaan yang mengandung cairan seperti minyak, oli, kotoran, dan cairan kimia yang berbahaya. Sarung tangan ini terbuat dari material karet untuk memberikan grip yang lebih baik saat Anda memegang barang, dan juga memiliki tekstur yang lentur dan nyaman digunakan.
- monotaro Karet GelangDeskripsi:Packaging, as for unityatribut:
- Count: #16
- Cutting Width (mm): 1.1
- Folding diameter (mm): 60
- Color: Candy
- Thickness (mm): 1
- Number: Approx. 3200
- Material: Natural rubber
- Hikari Protective RubberDeskripsi:Usage:Door stopperatribut:
- Accessories: Screw
- Material: Natural rubber
- monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Karet Lembaran)Deskripsi:Anti-vibration mat, the material of the packing.atribut:
- Material: Natural rubber
- Color: black
- Rubber Hardness: 64
- Type: Rubber sheet
- TRUSCO Press Caster (Rubber Wheel) (Roda Karet)atribut:
- Specifications: Rigid Caster
- Hikari Natural Rubber Plateatribut:
- Material: Natural rubber (NR)
- Thickness (mm): 2
- Width (mm): 100
- Length (mm): 100
- Working Temperature Range: -30 to 70degrees
- Color: Black
- Purpose of Use: Packing material, anti-slip, vibration absorbing mat.
- monotaro Keset Karet LubangDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Keset Karetatribut:
- Color: black
- Material: Regenerated rubber
- Hole Diameter (phi mm): About 25
- Thickness (mm): 11
- Dimensions (mm): 910x1520
- Hikari Rubber Plate, Natural, Blackatribut:
- Material: Natural rubber (NR)
- Thickness (mm): 5
- Diameter (mm): 50
- Working Temperature Range: -30 to 70degrees
- Color: Black
- Purpose of Use: Packing material, anti-slip, vibration absorbing mat.
- Non Brand Karet Gelangatribut:
- Size: 0.5kg
- DATALOGIC Barcode Scanner Magellan Handheld (Tembakan Harga)Deskripsi:MAGELLAN USB KIT, STRAIGHT CABLE 8-0734-10atribut:
- Dimensions (cm): 6.0x7.5x13.8
- Image Capture: 1 MP; 1280 x 800 pixels; Graphic Formats: JPEG, BMP
- Reading Angle: Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): 0 - 360°; Skew (Yaw): +/- 75°
- Resolutions: 0.130 mm / 5 mils
- Interfaces: USB Keyboard; USB COM; OEM (IBM) USB; RS-232
- Color: Black
- New Osaka Roda Karet Hidup (Roda Karet)atribut:
- Bearing: Ball
- Zebra Technologies Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Deskripsi:DS2208-SR BLACK (WITH STAND) USB KIT:DS2208-SR00007ZZWW SCANNER, CBA-U21-S07ZBRSHIELDED USB CABLEatribut:
- Dimensions: 6x2.5x3.34inch
- Light Source: 650nm visible laser diode
- Scan Element Frequency: 50Hz
- Voltage and Current:: 5volts ±10% at 130mA typical, 175mA max
- Powert Source: Host power or external power supply
- Scanner Type: Bi-directional
- Scan Rate: 100 scans per second typical
- Included Accecories: Yes, with Stand
- Included Cables: Yes
- Kenmaster Palu KaretDeskripsi:Kenmaster Palu Karet Gagang Kayu Kuning 2 Sisi sangat cocok digunakan untuk pemasangan pada keramik lantai ataupun dinding. Terbuat dari bahan yang berkualitas dan bisa digunakan dalam jangkau waktu yang lama.
- New Osaka Caster Rubber Rigid / Roda Mati (Roda Karet)atribut:
- Bearing: Ball
- HAMMER CASTER Caster Rubber Swivel / Roda Hidup (Roda Karet)atribut:
- Neck Type: rotate
- Hikari Nr Rubberatribut:
- Material: Natural rubber (NR)
- Thickness (mm): 1
- Width (mm): 100
- Length (mm): 100
- Working Temperature Range: -30 to 70degrees
- Color: Black
- Purpose of Use: Packing material, anti-slip, vibration absorbing mat.
- BOSCH Foam Rubber CutterDeskripsi:Untuk pemotongan karet busa, gummed horsehair dan material sejenis dengan tingkat presisi hingga milimeterGetaran rendah dan suara rendah saat pengoperasian berkat adanya reciprocating saw bladePengerjaan yang tepat berkat adanya panduan mata gergajiatribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Movement Speed When No Load (spm): 3.5
- Rated Input Power (W): 350
- Cutting Depth (mm): 300 (in foam rubber)
- K3L License: Yes
- Sound Level (dBA): 80
- Sound Pressure Level (dBA): 79
- Legrand 2P+E Rubber ExtensionDeskripsi:Pengunci kebel bahan karetatribut:
- Color: Black
- Connection System: Screwed Terminal
- Insert Direction: Straight
- IP Protection: IP44
- Material Quality: Thermoplastic
- Material: Rubber
- For Heavy Conditions According to VDE: Yes
- Halogen Free: Yes
- Suitable for Protective Contact Pin: No
- Yutaka Make Rubber BandDeskripsi:-Easy to handle with good elasticity.-Standard item for binding. -For gathering and binding small items.
Daftar Harga harga karet Terbaru March 2026
| KRISBOW Sarung Tangan Lapis Karet | Rp21.900 |
| monotaro Karet Gelang | Rp62.900 |
| Hikari Rubber Sheet | Rp58.900 |
| Hikari Protective Rubber | Rp21.900 |
| monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Karet Lembaran) | Rp23.900 |
| TRUSCO Press Caster (Rubber Wheel) (Roda Karet) | Rp169.900 |
| Hikari Natural Rubber Plate | Rp13.900 |
| monotaro Keset Karet Lubang | Rp479.900 |
| Hikari Rubber Plate, Natural, Black | Rp13.900 |
| Non Brand Karet Gelang | Rp44.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Karet/Sarung%20Tangan%20Karet%20Alam%20Backless/KRISBOW%20Sarung%20Tangan%20Lapis%20Karet/9wP101516356-9.jpg)



%20(Karet%20Lembaran)/8wP103182320-1.jpg)
%20(Roda%20Karet)/P101001212-1.jpg)




/8qP102540314-3.jpg)
/fyP102083574-4.jpg)
/P102540350-1.jpg)

/P102083581-1.jpg)
/7pP102083277-2.jpg)