Beli harga impact listrik dewalt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DEWALT HEX Demolition Hammer with Trolley
    Mulai

    Rp47.999.900

    DEWALT HEX Demolition Hammer with Trolley
    Deskripsi:
    The D25980K 1-1/8 Inch 80lb demolition hammer delivers a concrete pulverizing 52 joules of impact energy. The dependable and hard hitting German engineered mechanism, delivers long life. With its all metal housing and barrel, this demo hammer was meant fo
    atribut:
    • Power Input: 2100 watt
    • Output Power: 1200 watt
    • Impact Energy: 52 joules
    • Sound Pressures: 93 dB (A)
    • Sound Power: 108 dB (A)
    • Blows per minute: 900 b.p.m
  2. DEWALT Table Saw
    Mulai

    Rp7.599.900

    DEWALT Table Saw
    atribut:
    • Miter Angle: 450 L and R
    • Bevel Angle: 0 to 450 L
    • Blade Size (mm): 254
    • Max. Cut Depth 90O Bevel (mm): 76.2
    • Input Power (W): 1800
    • Max. Cut Depth 45O Bevel (mm): 63.5
    • Max. Dado Blade Diameter (mm): 152.4
    • Max. Dado Cut Width (mm): 12.7
    • No Load Speed (rpm): 5000
  3. Mollar Electric Drill (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Mollar Electric Drill (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Electric Drill Mollar 10mm Reversible with Var. SpeedLeft and right rotationMedium Duty
    atribut:
    • Voltage: 220V 50Hz
    • Size: 10mm
    • Power (W): 430
    • Rotation Speed (rpm): 0-2500rpm
  4. Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    Mulai

    Rp5.499.900

    Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  5. JTC Air Impact Wrench
    Mulai

    Rp3.199.900

  6. Makita Cordless Impact Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  7. HITACHI Katrol Elektrik
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  8. TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp209.900

    TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)
    Deskripsi:
    Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  9. Hyundai Impact Drill
    Mulai

    Rp569.900

    Hyundai Impact Drill
    atribut:
    • Drilling Depth: Aluminium 10 mm Wood 25 mm
    • Chuck Size: 13 mm
    • Rated input power: 710 watt
    • Max.Free Speed: 0-2800 r.p.m
    • Rate Voltage: 220-240 V at 50 Hz
    • Diameter of Bit Steel: 10 mm
    • Impact Rate: 0 - 44800 r.p.m
  10. BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  11. Firebird Air Impact
    Mulai

    Rp2.699.900

    Firebird Air Impact
    atribut:
    • Hose size (inch): 3/8
  12. KRISBOW Mesin Bor Listrik
    Mulai

    Rp509.900

    KRISBOW Mesin Bor Listrik
    atribut:
    • Dimensions (mm): 220x60x175
    • Input Power (W): 400/ 220/ 50
    • Max. Drilling (mm): In Steel : 10, Wood : 10
    • No Load Speed (rpm): 0-2900
  13. KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Cordless Impact Wrench (Bor Listrik)
    atribut:
    • Impact Rate (ipm): 0-3300
    • No Load Speed (rpm): 0-2200
  14. Wipro Air Impact Wrench (Mesin Pembuka Baut)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp479.900

  15. Makita Electric Breaker Anti Vibration
    Mulai

    Rp43.999.900

    Makita Electric Breaker Anti Vibration
    atribut:
    • Hex Shank: 28.6 mm (1-1/8 Inch)
    • Kecepatan Pukulan: 1.100ipm
    • Electrical Power (W): 2000
Daftar Harga harga impact listrik dewalt Terbaru April 2026
DEWALT HEX Demolition Hammer with TrolleyRp47.999.900
DEWALT Table SawRp7.599.900
Mollar Electric Drill (Bor Listrik)Rp1.699.900
Makita Mesin Bor Pembuka BautRp5.499.900
JTC Air Impact WrenchRp3.199.900
Makita Cordless Impact DriverRp1.899.900
HITACHI Katrol ElektrikRp24.999.900
TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)Rp209.900
Hyundai Impact DrillRp569.900
BOSCH Cordless Impact Drill (Bor Listrik)Rp1.499.900

Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)