Beli harga impact listrik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mollar Electric Drill (Bor Listrik)
    Mulai

    Rp1.699.900

    Mollar Electric Drill (Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Electric Drill Mollar 10mm Reversible with Var. SpeedLeft and right rotationMedium Duty
    atribut:
    • Voltage: 220V 50Hz
    • Size: 10mm
    • Power (W): 430
    • Rotation Speed (rpm): 0-2500rpm
  2. TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp269.900

    TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)
    Deskripsi:
    KUNCI RING IMPACT RING PUKUL TEKIRO-Material Chrome Molybdenum,
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  3. Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    Mulai

    Rp5.499.900

    Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  4. JTC Air Impact Wrench
    Mulai

    Rp3.199.900

  5. TEKIRO Mata Obeng Heavy Duty Set
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Mata Obeng Heavy Duty Set
    Deskripsi:
    TEKIRO Min Set Mata Obeng Ketok [12 pcs/ PH2], obeng ketok yang dapat digunakan untuk membuka baut sekrup yang macet atau sulit dibuka. Seperti namanya obeng ketok bekerja dengan getokan atau hentakan yang terjadi pada ujung obeng tersebut. Hentakan tersebut bisa dilakukan dengan menggunakan palu.Mata screwdriver memiliki magnet pada kembang, besi as kokohFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw ( + ) pada baut yang sulit dibuka, dengan di ketokMaterial : S2 materials
  6. Makita Cordless Impact Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

  7. FISCH Set Mesin Bor Impact 13mm (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp339.900

    FISCH Set Mesin Bor Impact 13mm (Mesin Bor Beton)
    Deskripsi:
    • 1/2" (13mm) keyed chuck. • Depth Gauge and Soft Grip Handle. • Reversing switch with Lock-On button for continuous operation. • Can be operated in either impact or regular drill mode. • Cord key holder and convenient adjustable handle. • Drills included: Masonry Drill, Wood Drill
    atribut:
    • Rated Frequency (Hz): 50/60
    • Maximum Drilling Diameter Concrete (mm): 13
    • Maximum Drilling Diameter Steel (mm): 10
    • Maximum Drilling Diameter Wood 9mm): 20
  8. HITACHI Katrol Elektrik
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  9. American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut)
    Mulai

    Rp1.899.900

    American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut)
    atribut:
    • Contents: Contents 1pc air impact wrench gun 10pcs 1/2 inch impact socket head (8,10,11,12,13,14,17,19,21,24mm) 1pc impact extension bar 1/2inchx125mm 1pc air coupler 1/4 inch 1pc inline oiler FREE: 1pc mini oil container+1pc hex key
  10. TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp219.900

    TEKIRO Impact Driver Set (Obeng Ketok)
    Deskripsi:
    Bahan kokoh pada saat digunakan (ketok)Memiliki beberapa mata obeng dan snay Memiliki box, agar lebih mudah pada saat selelsai digunakanFungsi : Untuk melepas dan memasang Screw sesuai kebutuhan, Bisa juga di gunakan untuk membuka screw yang sulitMaterial : Chrome Vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  11. Kenmaster Mesin Bor Impact
    Mulai

    Rp279.900

    Kenmaster Mesin Bor Impact
    Deskripsi:
    Specification :- Left and Right rotation + variable speed- Heavy duty
    atribut:
    • Switch: Drill or Hammer
  12. Hyundai Impact Drill
    Mulai

    Rp569.900

    Hyundai Impact Drill
    atribut:
    • Drilling Depth: Aluminium 10 mm Wood 25 mm
    • Chuck Size: 13 mm
    • Rated input power: 710 watt
    • Max.Free Speed: 0-2800 r.p.m
    • Rate Voltage: 220-240 V at 50 Hz
    • Diameter of Bit Steel: 10 mm
    • Impact Rate: 0 - 44800 r.p.m
Daftar Harga harga impact listrik Terbaru March 2026
Mollar Electric Drill (Bor Listrik)Rp1.699.900
TEKIRO Striking Box End Wrench (Kunci Ring Pukul)Rp269.900
Makita Mesin Bor Pembuka BautRp5.499.900
JONNESWAY Dr Super Duty Air Impact WrenchRp14.999.900
JTC Air Impact WrenchRp3.199.900
TEKIRO Mata Obeng Heavy Duty SetRp139.900
Makita Cordless Impact DriverRp1.899.900
FISCH Set Mesin Bor Impact 13mm (Mesin Bor Beton)Rp339.900
HITACHI Katrol ElektrikRp24.999.900
American Tool Air Impact Wrench Set (Mesin Pembuka Baut)Rp1.899.900

Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)