Beli harga hoist 2 ton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. ENDO Air Hoist
    Mulai

    Rp34.999.900

    ENDO Air Hoist
    Deskripsi:
    The up and down buttons and handle are mounted on the lower hook. While ensuring the stability of a suspended load, this type of Air Hoist provides better controllability compared to the pendant type. This type is equipped with a reverse-winding prevent
  2. HITACHI Katrol Elektrik
    BARU
    Mulai

    Rp24.999.900

    HITACHI Katrol Elektrik
    Deskripsi:
    Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
  3. ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B
    Mulai

    Rp959.900

    ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-B
    Deskripsi:
    Model HSZ- B is a robust hand chain block designed for heavy and increased loads, bearing safety, ergonomics and low operating effort.
  4. Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)
    atribut:
    • Capacity: 2 Ton
  5. Tyrone HSC Chain Block 1Ton
    Mulai

    Rp1.599.900

    Tyrone HSC Chain Block 1Ton
    atribut:
    • Capacity: 1 Ton
  6. Tyrone HSC Chain Block 5Ton
    Mulai

    Rp4.499.900

    Tyrone HSC Chain Block 5Ton
    atribut:
    • Capacity: 5 Ton
  7. Tyrone HSC Chain Block 0.5Ton
    Mulai

    Rp1.799.900

    Tyrone HSC Chain Block 0.5Ton
    atribut:
    • Size: 3 M
    • Capacity: 0,5 Ton
  8. Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol)
    Mulai

    Rp36.999.900

    Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol)
    atribut:
    • Capacity: 20 Ton
  9. Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)
    atribut:
    • Capacity (t): 3
  10. Tyrone HSC Chain Block 10Ton (Katrol)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Tyrone HSC Chain Block 10Ton (Katrol)
    atribut:
    • Capacity (t): 10
  11. MAXPOWER Hydraulic Floor Jack (Hard Plastic Box) (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp469.900

  12. KRISBOW Hand Pallet
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp3.499.900

    KRISBOW Hand Pallet
    Deskripsi:
    Hand Palet Krisbow adalah hand palet dengan dimension product 550x1150mm yang digunakan untuk mengangkat beban secara manual dalam proses pemindahan benda
  13. TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Jembatan)
    Mulai

    Rp269.900

    TEKIRO Automotive Scissor Jack (Dongkrak Jembatan)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton dan mempunyai dimenis 440mm, 68mm, 165mm, 29mm, 60mm, 560mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan/barang yang mau di angkat dengan daya 2 ton Material : steelDongkrak jenis ulir ini bekerja dengan memanfaatkan prinsip kerja bidang miring yang diberikan oleh sebuah baut berulir untuk memberikan daya angkat yang lebih besar
    atribut:
    • Material: Steel
    • Size (t): 2
    • Dimension 1 (mm): 440
    • Dimension 2 (mm): 68
    • Dimension 3 (mm): 165
    • Dimension 4 (mm): 29
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 560
  14. NAMI Truk Forklift Elektrik Counter Balance TK
    Mulai

    Rp419.999.900

    NAMI Truk Forklift Elektrik Counter Balance TK
    atribut:
    • Power Type: Battery
    • Operation Type: Seated
    • Load Center: 500mm
    • Rim Size Rear: 4.33R-8
    • Tyres No. Front/Rear (X=drive): 2X/2
Daftar Harga harga hoist 2 ton Terbaru January 2026
ENDO Air HoistRp34.999.900
HITACHI Katrol ElektrikRp24.999.900
ULTRA Hoist Chain Block Type HSZ-BRp959.900
Tyrone Katrol Rantai HSC 2Ton (Takel)Rp2.099.900
Tyrone HSC Chain Block 1TonRp1.599.900
Tyrone HSC Chain Block 5TonRp4.499.900
Tyrone HSC Chain Block 0.5TonRp1.799.900
Tyrone HSC Chain Block 20Ton (Katrol)Rp36.999.900
TRUSCO Lever Hoist (Automatic Idling)Rp4.199.900
Tyrone HSC Chain Block 3Ton (Katrol)Rp3.799.900

Data diperbarui pada 02/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)