Beli harga hand shower wasser di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Wasser Shower Column with Shower Set
    Mulai

    Rp3.099.900

    Wasser Shower Column with Shower Set
    atribut:
    • Material: Alumunium Alloy
  2. aer Set Hand Shower Mandi Model Kotak
    Mulai

    Rp269.900

    aer Set Hand Shower Mandi Model Kotak
    Deskripsi:
    Aer Hand Shower with
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
    • Functions: 1 Function
  3. aer Hand Shower Mandi Model Bulat Set (3 Jenis Semburan Air)
    Mulai

    Rp269.900

    aer Hand Shower Mandi Model Bulat Set (3 Jenis Semburan Air)
    Deskripsi:
    Aer Hand Shower with
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
    • Functions: 3 Function
  4. TOTO Hand Shower Set
    Mulai

    Rp989.900

    TOTO Hand Shower Set
    atribut:
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  5. Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Mulai

    Rp2.399.900

    Wasser Pompa Celup Sumur Dalam
    Deskripsi:
    Pompa Celup 4 inch Wasser ini memiliki capacity max 97 lpm dan head max 143 m, berkualitas dan terbukti, cocok untuk kebutuhan industri, konstruksi dan juga pemakaian sesuai kebutuhan di project
    atribut:
    • Outlet Diameter (inch): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: PCS 00074.01
  6. SAN-EI Shower Head
    Mulai

    Rp129.900

    SAN-EI Shower Head
    Deskripsi:
    Shower head with On/Off button
  7. aer Toilet Closet Jet Shower
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

  8. Wasser Jet Pump for Deep Well
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    Wasser Jet Pump for Deep Well
    Deskripsi:
    Jet pump sumur dalam dari Wasser ini memiliki total head max 48-90m, tahan karat dan awet, cocok digunakan untuk kebutuhan rumahan dan gedung bahkan untuk keperluan industri
    atribut:
    • Input Pipe (inch): 1.25
  9. Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Mulai

    Rp759.900

    Wasser Shallow Well Pump (Pompa Air)
    Deskripsi:
    Pompa sumur dangkal PW dengan total head max.45m, Current max. 1.5A-3A adalah pompa air pilihan dari Brand Wasser untuk kebutuhan sehari-hari, pekarangan, mesin cuci, kolam tanki dan gedung
  10. aer Shower Dinding Model Bulat
    56%
    Mulai

    Rp159.900

    aer Shower Dinding Model Bulat
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/2
    • Type: Round
  11. air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp109.900

    air Shower Kloset / Closet Shower / Toilet Bidet
    atribut:
    • Installation Pipe (inch): 1/2
  12. Wasser Pompa Celup
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp809.900

    Wasser Pompa Celup
    Deskripsi:
    Wasser pompa celup memiliki kapasitas yang lengkap dengan ukuran 10-255 lpm, awet, rumah gedung sangat cocok digunakan di gedung, konstruksi, proyek, rumah dan industri
  13. Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    Mulai

    Rp2.199.900

    Wasser Pompa Celup Sumur Dalam 3inci
    atribut:
    • Maximum Capacity (L/minute): 33 (63 max)
  14. aer Kran Shower Panas & Dingin
    Mulai

    Rp600.000

    aer Kran Shower Panas & Dingin
    atribut:
    • Size (inch): 1/2
Daftar Harga harga hand shower wasser Terbaru February 2026
Wasser Wall Mounted Shower Exclusive Column System With Swivel SpoutRp3.399.900
Wasser Shower Column with Shower SetRp3.099.900
Wasser Rail Shower Set (5 Types)Rp289.900
aer Set Hand Shower Mandi Model KotakRp269.900
aer Hand Shower Mandi Model Bulat Set (3 Jenis Semburan Air)Rp269.900
TOTO Hand Shower SetRp989.900
Wasser Pompa Celup Sumur DalamRp2.399.900
SAN-EI Shower HeadRp129.900
aer Toilet Closet Jet ShowerRp98.900
Roca Jet Shower SetsRp489.900

Data diperbarui pada 14/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)