Beli harga grinda makita di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- Makita Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- RYU Mesin Boratribut:
- Chuck Capacity (mm): 10
- SENSI Masker Earloop Bebas LatexDeskripsi:SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.atribut:
- Number of Ply: 4
- Type: Earloop
- RYU Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:- For stainless steel & metal- Suitable to any brand grinder- High quality materiaatribut:
- Size (mm): 180x160
Daftar Harga harga grinda makita Terbaru April 2026
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.899.900 |
| Makita Mesin Potong Kayu Meja | Rp13.999.900 |
| Makita Gerinda Duduk | Rp2.999.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp429.900 |
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.899.900 |
| Makita Cordless Drill Driver | Rp1.699.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.399.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/P101509532-2.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Earloop%20Bebas%20Latex/j6P103674690-5.jpg)
/abP102174371-2.jpg)