Beli harga gerinda tangan makita 4 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.1 Seriesatribut:
- Diameter Precision (µm): ± 0.8
- Gauge Length (mm): 50
- Hardness: HV 650 or more
- Roundness/Cylindricity (µm): 0.5
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Mesin Potong Kayu MejaDeskripsi:Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
- HighPoint Monza Resto Table RT2R80 SeriesDeskripsi:A Range of Banquet and Resto Tables, Suitable for Hotels, Restaurants, Cafe, Office Pantry or School Dining Hall. Every Table Top of Monza Series Is Easy to Clean and Scratch Resistant.atribut:
- Package Dimensions: 75x80x80cm
- Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plusatribut:
- Capacity Steel (mm): 13
- Capacity Wood (mm): 32
- Power Supply Cord (m): 4
- Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
- Continuous Rating Input: 780 W
- Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
- Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
- No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
- Makita Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
- Makita T.C.T.Saw Bladeatribut:
- Size: 185 X 24T
Daftar Harga harga gerinda tangan makita 4 Terbaru November 2025
| Niigata Seiki (SK) Type Pin Gauge Set AA 2.1 Series | Rp139.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp819.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| BOSCH Mesin Bor | Rp99.000 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp349.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| Makita Mesin Bor Listrik | Rp409.900 |
| Makita Mesin Gergaji Bundar | Rp3.199.900 |
| Makita Cordless Impact Driver | Rp1.699.900 |
Data diperbarui pada 18/11/2025 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Type%20Pin%20Gauge%20Set%20AA%202_1%20Series/P101000020-10.jpg)