Beli harga gerinda potong besi di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong)Deskripsi:Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrikatribut:
- Rated Duty Cycle (%): 60
- Makita Gerinda TanganDeskripsi:Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
- BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:Batu potong untuk material stainless steel. Untuk digunakan dangan gerinda tangan 4inch.atribut:
- Thickness (mm): 1
- Diameter (mm): 105
- Bore Diameter (mm): 16
- Makita Gerinda Dudukatribut:
- No Load Speed (rpm): 2.850 / 3.450
- Ultra Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong)Deskripsi:Deskripsi product berikut :Aplikasi : cocok untuk memotong besi, stainless steel, baja, alumunium, tembaga dan logam lainnya.Fitur :Dapat memotong stainless.Proses memotong lebih cepat dan lebih halus.Lebih efisien dan tahan lama.
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- TEKIRO Catok Besi (Ragum)Deskripsi:TEKIRO Bench Vise 3". Merupakan alat bantu yang digunakan untuk membantu pekerajaan memotong mengikir mengelas dll. Dengan menggunakan material Forged Steel yang lebih kuat dan dengan cat hitam sehingga membuatnya lebih tahan karat.Fungsi : Untuk menjepit benda kerja yang akan diproses.Material : Forged Steelatribut:
- Material: Forged Steel
Daftar Harga harga gerinda potong besi Terbaru April 2026
| Makita Iron Cutting Machine | Rp3.899.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong) | Rp4.099.900 |
| Makita Gerinda Tangan | Rp869.900 |
| WISON Gerinda Duduk | Rp889.900 |
| BOSCH Cutting Wheel Expert for Inox (Mata Gerinda Potong) | Rp16.900 |
| Makita Gerinda Duduk | Rp2.999.900 |
| RYU Gerinda Tangan | Rp369.900 |
| Ultra Cutting Wheel (Mata Gerinda Potong) | Rp8.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Mesin%20Las%2C%20Potong/Mesin%20Las%20Busur/RHINO%20Plasma%20Cutting%20Machine%20(Mesin%20Potong)/ptP102113929-2.jpg)


/P101000153-1.jpg)


/P101004041-2.jpg)



/0iP101004018-3.jpg)