Beli harga gasket valve di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Dextone Super Gasket SealantDeskripsi:Lem yang diformulasikan khusus untuk merekatkan gasket pada permukaan logam seperti pompa air, kompresor, motor listrik dsb. Dibuat dari bahan yang berkualitas juga mempunyai daya tahan yang baik terhadap tekanan dan panas tinggi.atribut:
- Color: Grey
- Waktu Pengerjaan: 5-10 menit
- Initial Dry Time: 30 menit
- Perfect Dry Time (hour): 2
- Density (g/mL): 0.85
- Solid Content (%): 30 +/- 2%
- Durability Temperature (°C): 250
- SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Deskripsi:Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Item Code: 192-2
- Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)Deskripsi:10K FCD SWING CHECK VALVE SUS403 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(Showa Swing Check Valve SUS403 (Dual Check Valve) 65A (2 1/2 inch) (class 10K)(flange type)material : FCD item code : 194-2atribut:
- Material: FCD45-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- Model : 194-2
- Yoshitake Air Vent Valve (Katup)Deskripsi:-It is a stainless steel air vent that can be installed in a compact and slight space.-Excellent corrosion resistance and durability.-By attaching a vinyl hose to the coupling and guiding it to the drainage groove, it is possible to prevent water leakage even in the unlikely event of a failure.-The cap is tightened by vibration, and it can be prevented by setting a cap stopper for the exhaust obstruction that occurs.-It is a water conformity standard compliant product.
- Dextone Red SiliconeDeskripsi:Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.atribut:
- Color: Red
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0,97
- Temperature Resistance (°C): -45 - 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Movement Capacity (%): 25
- Asahi AV PVC Ball Valveatribut:
- Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Fluid Temperature (°C): 0-50
- Kitz Ball (10K) Valve (10STBF Series)atribut:
- Class: 10K
- Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOGatribut:
- Material: Stainless Steel SS316
- Pressure (psi): 1000 W.O.G
- End Connection: Screwed or Buttweld
- Ball: SS316
- Body: SS316
- Handle: SS304
- Inscrewed Part: SS316
- Packing Ring: SS304
- Plastic Cover: Plastic
- STEM: SS316
- Seat: PTFE
- Stem Nut: SS304
- Stem Packing: PTFE
- Thrust Washer: PTFE
- TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup)Deskripsi:Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K dengan spesifikasi ukuran 1.5 - 10 Inchi adalah katup dari brand TP untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Material: Cast Iron
- Dextone Auto SealerDeskripsi:Silikon sealant bewarna hitam dengan daya rekat yang baik kaca etalase, kerangka jendela, tutupvalve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal,keramik, porselin dan plastic.Mempunyai fleksibilitas yang baik dan dapat menahan tekanan air.atribut:
- Color: Black
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0.97
- Durability Temperature (°C): -45 to 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Pressure Power (g/minute): 633
- Kitz B Series 10K Swing Check Valve (UOB Series)atribut:
- Material (plug): SUS304
- Material (hinge pin): SUS304
- Cap Material: SCS13A/SUS304
- Material (disk): SCS13A
- Class: 10K
- Body Material: SCS13A
- Connection Method: Pipe flanges
- Fluid Used: Water, oil, air, steam, gas
- Handle Shape: Without handle
- Material (Gasket for plug): Asbestos sheet gasket
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.4 (+120°C below the static water flow), 1.1 (+150°C below the steam, air, non-flammable gas, oil), 1.0 (+180°C below the steam, air, non-flammable gas, oil)
- Shape: straight
- Type: stainless
- Valve Type: Chuck valve
- Kitz Gate (5K) Valve (5FCM Series)atribut:
- Class: 5K
- Connection Method: Pipe flanges
- Handle Shape: circular
- Shape: straight
- Valve Type: Gate valve
- monotaro Hand Pallet (Troli Barang)Deskripsi:Hand pallet monotaro ini dibuat dengan standar Jepang untuk membantu anda memindahkan palet dan barang dengan mudah karena dilengkapi dengan roda urethane yang anti minyak, tahan kikis dan juga cocok di lantai gudang anda. Juga aman karena ada check valve sehingga produk kuat dan awet.Produk ini juga sering disebut dengan Alat Angkatatribut:
- Fork Length (mm): 1150
- Material (Wheel): Urethane
- Type: Standard type
- Capacity (kg): 2000
- Fork Inner Width (mm): 230
- Fork Maximum Height (mm): 190
- Fork Minimum Height (mm): 75
- Fork Outer Width (mm): 550
- Fork Width W (mm): 160
- Handle Diameter (Φmm): 200
- Load Roller, Outer Diameter x Width W (mm): 73×70
- Steering Wheel (Outer Diameter Ø x Width W) (mm): 180×50
- Philips Rumah dan Penutup Lampu Smart WaterproofDeskripsi:Dirancang untuk digunakan dalam lingkungan tuntutan, luminer ekonomis, kompak, dan tahan air. Versi khusus tersedia untuk lampu TL-D dan TL5.;Perlindungan dari masuknya debu hingga level IP65 dan beroperasi hanya dengan control gear elektronik, ini adalah solusi hemat energi yang kompetitif untuk ruang basah - dengan biaya yang sama seperti solusi elektromagnetik. Klip plafon fleksibel memfasilitasi kemudahan pemasangan dan pemeliharaan.Aplikasi :- Garasi- Perbengkelan- Pergudangan- Penerangan industriatribut:
- Voltage (V): 220
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
Daftar Harga harga gasket valve Terbaru February 2026
| Dextone Super Gasket Sealant | Rp74.900 |
| SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup) | Rp7.999.900 |
| SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup) | Rp8.599.900 |
| Yoshitake Air Vent Valve (Katup) | Rp1.299.900 |
| Dextone Red Silicone | Rp149.900 |
| Asahi AV PVC Ball Valve | Rp589.900 |
| Kitz Ball (10K) Valve (10STBF Series) | Rp1.499.900 |
| Sankyo Ball Valve SS316 PSI 1000 WOG | Rp53.900 |
| TP Gate Valve Disc Brass Flange End Connection JIS10K (Katup) | Rp1.899.900 |
| Dextone Auto Sealer | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 02/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Super%20Gasket%20Sealant/P102037621-1.jpg)
%20Gate%20Valve%20SUS403%20Class%2010K%20Flange%20Type%20(Katup)/P102180082-1.jpg)
/SHOWA%20(Valve)%20Swing%20Check%20Valve%20SUS403%20Dual%20Check%20Valve%20Class%2010K%20(Katup)/P102180068-1.jpg)
/P103035253-1.jpg)

%20Valve%20(10STBF%20Series)/P103048132-1.jpg)

/P102046937-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Auto%20Sealer/f6P102037546-2.jpg)
/Kitz%20B%20Series%2010K%20Swing%20Check%20Valve%20(UOB%20Series)/P103049016-1.jpg)
%20Valve%20(5FCM%20Series)/ezP103049539-2.jpg)


/1mP101001058-14.jpg)




%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)