Kitz B Series 10K Swing Check Valve (UOB Series)

Sebelum PPN:
Rp2.799.900 - Rp7.099.900
Spesifikasi
Material (plug)SUS304
Material (hinge pin)SUS304
Cap MaterialSCS13A/SUS304
Material (disk)SCS13A
Class10K
Body MaterialSCS13A
Connection MethodPipe flanges
Fluid UsedWater, oil, air, steam, gas
Handle ShapeWithout handle
Material (Gasket for plug)Asbestos sheet gasket
Maximum Working Pressure (MPa)1.4 (+120°C below the static water flow), 1.1 (+150°C below the steam, air, non-flammable gas, oil), 1.0 (+180°C below the steam, air, non-flammable gas, oil)
Shapestraight
Typestainless
Valve TypeChuck valve

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan