Beli harga foam sheet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)atribut:
- Material: Polyethylene Foam
- Working Temperature Range (°C): -20 to 70
- Density (kg/m³): 25
- Color: Grey
- Length (mm): 1000
- Purpose of Use: Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
- Width (mm): 1000
- TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE)Deskripsi:-A material of a polyethylene foam sheet with elasticity.-You can cut it to your preferred size.-Excellent weather resistance, heat insulation, chemical resistance, heat retention, and cold retention.-Box cushioning material, cushioning material, organizing sheet, work.
- INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet)atribut:
- Material: Urethane foam
- Working Temperature Range: -20 to 70degrees
- Density: 25kg/m3
- Purpose of Use: Sound absorption of high frequency in the range above 2000Hz.
- INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane)atribut:
- Thickness (mm): 10
- Working Temperature Range: -20 to 70degrees
- INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE)atribut:
- Length (mm): 1000
- Width (mm): 1000
- Operating Temperature Limits (°C): -20 - 70
- Density (kg/m³): 65
- SAKAI CHEMICAL Non Cross Linked Polyethylene Sheet, "Mina Foam"atribut:
- Material: Polyethylene (PE)
- Width (mm): 1000
- Length (m): 30
- Thickness (mm): 2
- Non Brand PE FoamDeskripsi:PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.
- Non Brand PE Foam BondedDeskripsi:PE FOAM adalah bahan kemasan plastik berbentuk busa yang terbuat dari bahan LDPE dan diproduksi dengan cara extrusi. Mempunyai struktur sel yang rapat dan ringan serta tersedia dalam berbagai ukuran ketebalan (hingga 250 mm) dan dimensi (roll, bag, laminasi, cutting, profil)Penggunaan :> Pembungkus barang elektronik dan spare part > Melindungi furnitur kayu rotan dan barang pecah belah.> Bahan pelapis tas, jaket dan sepatu.> Bahan pelapis lantai kayu,kap mesin dan atap kendaraan.> Packing dalam bentuk profil sesuai kebutuhan pelanggan.atribut:
- Width (cm): 100
- Length (m): 50
- monotaro Peredam SuaraDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Peredam suara mobilatribut:
- Base Material: EPDM foam
- Adhesive: Acrylic
- Color: black
- Length (mm): 500
- Width (mm): 450
- Thickness (mm): 5
- Tensile Strength (MPa): 0.1
- Adhesive Force (N/25mm): 10.2
- TRUSCO Blue Sheet Alpha #3000Deskripsi:Use:Protective cover and curing sheet of indoor and outdoor construction site. Agricultural and fishery industries seat.atribut:
- Color: Blue
- Thickness: #3000
- Sheet Thickness (mm): 0.25
- Grommet Pitch (cm): 90
- Material (Eyelet): Aluminium (Inner Diameter 12mm)
- Material (Sheet): Polyethylene (PE)
- Purpose of Use: For a rain cover, field cover and roof repair cover.
- TRUSCO 5S Management Sheetatribut:
- Color: Blue
- Density (kg/m³): 65
- Length (mm): 300
- Material: Polyethylene Foam
- Operating Temperature Range (°C): -20 to 70
- Purpose of Use: To control the tool in the factory. For being in order on the working table and in the cabinet.
- Width (mm): 400
- HAGIHARA Eco Type Soundproof Sheetatribut:
- Material: Sheet:Polyolefin, Eyelet:Brass (Inside diameter:12mm)
- Width (m): 1.90
- Color: Gray
- Thickness: 0.46mm
- Tensile Strength: Vertical 1300N/5cm, Horizontal 1400N/5cm
- Tear Tensile: Vertical 180N, Horizontal 150N
- Yutaka Make Simple Partition Sheet, Fireproof And Antistatic Typeatribut:
- Material: Sheet:PVC+polyester thread, Core material:Polyethylene
- Thickness (mm): 0.30
- Type: Fire proof static electricity
- Specification: 1 sheet, core material inserted in the gap of top 200mm
- Purpose of Use: Entrance/entry/room divider.
- HOZAN ESD Form, F-10,atribut:
- Material: Urethane foam
- Thickness (mm): 10
- Resistance between points: Rp<1 x 1010omega
Daftar Harga harga foam sheet Terbaru March 2026
| TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE) | Rp359.900 |
| TRUSCO Foam Polyethylene Sheet (Lembaran PE) | Rp199.900 |
| INOAC Foam Urethane (Sound Absorption Sheet) | Rp269.900 |
| INOAC Foam Urethane Sheet (Lembaran Urethane) | Rp189.900 |
| INOAC Foam Polyethylene Sheet for Crafting & Drawers (Lembaran PE) | Rp349.900 |
| SAKAI CHEMICAL Non Cross Linked Polyethylene Sheet, "Mina Foam" | Rp909.900 |
| Non Brand PE Foam | Rp299.900 |
| Non Brand PE Foam Bonded | Rp479.900 |
| monotaro Peredam Suara | Rp62.900 |
| TRUSCO Blue Sheet Alpha #3000 | Rp149.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P101503998-1.jpg)
/P103034166-1.jpg)
/P102025482-1.jpg)
/P102025475-1.jpg)
/P102025499-1.jpg)