Beli harga floor hinge dorma bts 75 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Joyko Penjepit Kertas Warna Hitam
    Rating:
    100% of 100
    (85)
    Mulai

    Rp13.900

    Joyko Penjepit Kertas Warna Hitam
    Deskripsi:
    Penjepit kertas dengan merk Joyko ini tersedia dalam berbagai ukuran sehingga kegiatan pemberkasan menjadi lebih efisien. Masing-masing box kecil berisi 12pcs binder clip.
  2. Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp459.900

    Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)
    Deskripsi:
    - Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.
    atribut:
    • Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
    • Insulation Material: PVC
    • Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
    • Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
  3. NEW STAR Door Closer 7000 Series Parallel Type (With Stop)
    Mulai

    Rp1.799.900

    NEW STAR Door Closer 7000 Series Parallel Type (With Stop)
    Deskripsi:
    For opening doors. Since the stop function eliminates the need for door stops, the floor surface is refreshed. Ideal for doors where there is a step and door stops do not reach. Ideal for holding the door open when carrying luggage.
    atribut:
    • Stop Angle: 70 degrees ~ 180 degrees
    • Applicable Door Width (mm): 950
    • Type: Parallel type
    • Applicable Door Mass (kg): 65 or less
    • Width (mm): 310
    • Applicable Door Height (mm): 2100
    • Color: Silver
    • Depth (mm): 85
    • Height (mm): 90
    • Mass (kg): 2.3
    • Series: Door closer 7000 series
    • Stop: Attached
    • TRUSCO Number: 389-4045
  4. NEW STAR Door Closers,Parallel Type
    Mulai

    Rp1.399.900

    NEW STAR Door Closers,Parallel Type
    atribut:
    • Specification: Retractable hinged door type
    • Purpose of Use: For Hinged Door
  5. Joyko Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp8.900

  6. Avian Cat Kayu dan Besi 0.9L
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp91.900

    Avian Cat Kayu dan Besi 0.9L
    Deskripsi:
    Avian Cat Kayu dan Besi adalah cat berbahan dasar alkyd dengan hasil yang sangat mengkilap, daya tutup maksimal, dan berkualitas tinggi. Avian Cat Kayu dan Besi memiliki sifat perlindungan terhadap cuaca, karat, jamur, dan rayap. Sangat cocok diaplikasikan pada pintu, jendela, kusen, dan rolling door yang terbuat dari kayu, besi, aluminium, dan besi galvanis. Pilihan warna Avian Cat Kayu dan Besi membawa semangat baru dan tidak hanya terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk Anda.Petunjuk Pembuangan ProdukSolvent Based :Jangan dibiarkan masuk ke saluran pembuangan atau aliran air. Bila dilakukan pembakaran, maka harus dilakukan kontrol. Bahan dan/atau wadah bekas harus dibuang sebagai limbah berbahaya. Wadah bekas pakai bisa digunakan kembali bila telah selesai dibersihkan. Jika bahan dan/atau wadah dibuang tercampur bersama dengan limbah yang lain, maka aturan ini tidak berlaku lagi, harus diberi kode yang sesuai. Untuk informasi yang lebih jelas dan benar mengenai aturan cara pembuangan limbahnya, maka harus menghubungi badan yang memiliki otoritas penanganan limbah di daerah masing-masing.Water Based :Pembuangan limbah sesuai dengan peraturan setempat. Insinerasi yang terkontrol di rekomendasikan. Wadah yang terkontaminasi dapat digunakan kembali setelah dibersihkan.
    atribut:
    • Finishing: Glossy
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (cc): 0.9
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Solid Content (%): 40-70
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Dilution: Thinner B/ Thinner Enamel
    • Hardening Time: 16-24Hours
  7. Avian Cat Kayu dan Besi Matt
    Mulai

    Rp91.900

    Avian Cat Kayu dan Besi Matt
    Deskripsi:
    Avian High Matt Enamel adalah cat kayu & besi yang tidak mengkilap (matt), cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd, Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap. Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain. Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda.Kegunaan dan Keistimewaan:- Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior.- Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus.- Cat Cepat kering.- Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.
    atribut:
    • Finishing: Matt
    • Drying Time: 2-3Hours
    • Size (L): 0.9
    • Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
    • Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
    • Solid Content (%): 40-70
    • Hardening Time: 16-24Hours
Daftar Harga harga floor hinge dorma bts 75 Terbaru April 2026
Joyko Penjepit Kertas Warna HitamRp13.900
Jembo Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik)Rp459.900
NEW STAR Door Closer 7000 Series Parallel Type (With Stop)Rp1.799.900
NEW STAR Door Closers,Parallel TypeRp1.399.900
Joyko Paper Hole Punch (Perforator / Pembolong)Rp8.900
Avian Cat Kayu dan Besi 0.9LRp91.900
Schneider Electric Harmony XB4 SeriesRp42.900
Avian Cat Kayu dan Besi MattRp91.900

Data diperbarui pada 05/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)