Beli harga dorma bts 84 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- DORMAKABA Patch Fitting Universal Lightatribut:
- Thickness (mm): 10-12
- Set Contents: UL PT10, 20 & US10
- wide (mm): 1100
- Maximum Door Weight (kg): 85
- ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Mini Gagang Panjangatribut:
- Size (mm): 110
- DORMAKABA Butt Hingesatribut:
- Thickness (mm): 3
- EVOMAB Knob CylinderDeskripsi:Master Key System adalah dimana Anda dapat membuka banyak pintu hanya dengan menggunakan satu anak kunci Master tanpa menghilangkan fungsi dari anak kunci masing-masing pintu tersebut.atribut:
- Finishing Material: Satin Nikel
- KEND Floor Hingeatribut:
- Finishing: Silver
- Closing Force: Fix Size
- Max. Door Width (mm): 1100
- Closing Speed Angle (°): 15 - 130 adjustable by valve
- Latching Speed Angle (°): 0 - 15 adjustable by valve
- Door Opening Angle (°): 130.0
- Mechanical Hold Open (°): 90.0
- Applications: Non Handed/ Double Action
- Maximum Door Weight (kg): 100
- DORMAKABA Pure Level Handleatribut:
- Material: SS 304
- Roses Diameter (mm): 50
- Roses Thickness (mm): 8
- Vertical Length (mm): 58
- DORMAKABA Penutup Pintuatribut:
- Standard Finish: Silver
- Avian Cat Kayu dan Besi MattDeskripsi:Avian High Matt Enamel adalah cat kayu & besi yang tidak mengkilap (matt), cepat kering, daya tutup maksimal, berkualitas tinggi dan terbuat dari bahan alkyd, Cat kayu & besi Avian mempunyai sifat melindungi terhadap cuaca, karat, jamur dan rayap. Sangat cocok digunakan pada pagar, pintu, jendela, kusen, rolling door, dan lain-lain. Koleksi warna-warna cat kayu & besi Avian membawa semangat baru pada hunian anda. Tidak terbatas dengan warna yang pernah ada, tapi berani menciptakan varian warna terbaik untuk anda.Kegunaan dan Keistimewaan:- Sebagai cat akhir yang memberi perlindungan dan memperindah permukaan kayu dan besi baik digunakan untuk interior maupun exterior.- Menghasilkan film cat yang mengkilap, halus dan mempunyai daya tutup yang bagus.- Cat Cepat kering.- Tahan cuaca, flexible tak mudah retak.atribut:
- Finishing: Matt
- Drying Time: 2-3Hours
- Size (L): 0.9
- Theoretical Spread (m²/kg): 10-12 (per layer)
- Consistency Ford Cup #4 (at 30°C): 150second
- Solid Content (%): 40-70
- Hardening Time: 16-24Hours
- DORMAKABA Patch Fitting UniversalDeskripsi:Including : (PT10/PT20/US10/EASY CLEAN SOCKET & PC 91MM NICKEL MATT)
- DORMAKABA Pintu Otomatisatribut:
- Opening Speed (Incremental Setting) (cm/s): 10-50
- Closing Speed (Incremental Setting) (cm/s): 10-40
- Hold Open Time (s): 0.5-30
- Mains Voltage (V): 230
- Frequency (Hz): 50/60
- International Protection: IP 20
- Jembo NYYHY Series Heavy Thermoplastic Flexible Cable (Kabel)Deskripsi:- Symbol : NYYHY- Copper Low Voltage Cable- Construction:1. Conductor : Plain Annealed Copper Wire2. Insulation : Polyvinyl Chloride3. Colour Code : Colour Coding ( see table )4. Outer Sheath : Polyvinyl Chlorida ( Black Colour )5. Cable Marking : Manufacture name ( JEMBO CABLE )- Rated Voltage : 450/750 Volts- Min bending radius static : 8 x cable diameter- Test voltage : 2500/5V/min - Application : These cable are suitable for flexible connection and control cable for heavy mechanical stresses with free movements without tensile stress, in dry and wet location, as wiring cable for measuring and controlling in tool machinary, production line plant installation, conveyer belt, air conditioning and rolling mills.atribut:
- Conductor Material: Plain Annealed Copper Wire
- Insulation Material: PVC
- Rated Voltage (V): 450/750 (AC)
- Outer Sheath Material: PVC (Black Color)
- ETERNA KABEL Building Wire Cable NYYHY (Kabel)Deskripsi:NYYHY adalah kabel yang memiliki konstruksi terdiri dari penghantar tembaga berkawat fleksibel, dengan urat dipilin bulat, berisolasi dan berselubung PVC sesuai warna baru kemudian dilapisi lagi dengan lapisan baru berwarna hitam sebagai kulit luarnya. NYYHY juga biasa disebut dengan Kabel Serabut. Ukuran 2x0.75mm menunjukan kabel memiliki 2 isi dan tebal tembaga 0.75mm. Kabel Listrik NYYHY Eterna adalah kabel listrik yang paling umum digunakan untuk jaringan listrik pada bangunan rumah atau kantor. Kualitasnya sudah teruji dan sudah memenuhi standar PLN dan LMK sehingga sangat aman untuk digunakan.Penggunaan : digunakan dalam ruangan kering untuk alat-alat yang dapat dipindah-pindahkan atau pemasangan di tempat yang sulit dijangkau untuk mempermudah instalasi. asal saja kabel tidak mengenai bagian-bagian alat dengan suhu lebih dari 85 derajat celcius dan tidak untuk peralatan listrik termis.atribut:
- Standard: SNI 04-2700 SPLN 42-6-2
- Insulated: PVC, PVC Sheated
- Canon Mirrorless Full Frame CameraDeskripsi:Born to RuleMake way for the new king. The EOS R5 is here with groundbreaking 8K resolution video recording, included for the first time ever in a Canon camera. With all-new Animal Detection AF and powerful In-Body Image Stabilization that goes up to 8 stops for edge-to-edge high quality images and video made possible by the RF mount, experience the best of Canon's full-frame mirrorless series with this flagship model -- the EOS R5.
Daftar Harga harga dorma bts 84 Terbaru January 2026
| DORMAKABA Engsel Tanam Lantai | Rp1.099.900 |
| DORMAKABA Patch Fitting Universal Light | Rp3.499.900 |
| DORMAKABA Mortise Lock | Rp159.900 |
| ACE OLDFIELDS Kuas Cat Roll Mini Gagang Panjang | Rp24.900 |
| DORMAKABA Butt Hinges | Rp74.900 |
| DORMAKABA Hinges | Rp419.900 |
| EVOMAB Knob Cylinder | Rp149.900 |
| KEND Floor Hinge | Rp4.299.900 |
| DORMAKABA Pure Level Handle | Rp399.900 |
| DORMAKABA Penutup Pintu | Rp369.900 |
Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)































































































































































/P102944103-1.jpg)



/iaP102121658-2.jpg)
/mmP106390814-2.jpg)
/miP106481810-7.jpg)