Beli harga dinamo genset di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp26.999.900

    FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)
    Deskripsi:
    Firman FDG7800SE2 merupakan salah satu produk silent genset dari Firman Indonesia yang menggunakan bahan bakar solar. Digunakan sebagai penghasil energi listrik, untuk menggantikan energi listrik yang terputus atau untuk suatu wilayah yang belum masuk listrik. Genset ini mempunyai daya rata-rata 4500 watt dan daya maksimum 5000 watt. Daya maksimum dapat digunakan sebagai cadangan bila kebutuhan listrik melebihi daya rata-rata. FDG 7800SE2 ini mempunyai kapasitas bahan bakar sebanyak 15 L dan kapasitas oli mesin sebanyak 1.65 L . Dengan kapasitas bahan bakar dan oli tersebut, genset ini dapat dioperasikan selama lebih dari setengah hari, yaitu 14,5 jam. Dengan sistem penyalaan elektrik yang mudah, pengguna tidak akan kehabisan banyak waktu dan tenaga hanya untuk menyalakan genset ini. Selain itu, genset ini dilengkapi dengan sistem AVR atau automatic voltage regulator yang membuat tegangan genset tetap konstan, dengan kata lain generator akan tetap mengeluarkan tegangan yang selalu stabil. Keamanan genset dari tegangan listrik yang masuk pada saat pergantian listrikpun akan terjaga dengan baik karena adanya AC circuit breaker. Genset ini juga lebih portable karena dilengkapi dengan roda yang dapat membantu memudahkan pengguna untuk membawa genset kemana saja. Dengan daya yang besar genset ini memiliki tingkat kebisingan yang kecil yaitu hanya 70 desibel, jumlah yang masih nyaman dan tidak berisik. Genset ini dapat digunakan oleh rumahan yang membutuhkan daya listrik besar atau untuk Anda yang memiliki kegiatan usaha kecil maupun menengah yang membutuhkan alternatif listrik saat ada pemadaman listrik. Genset ini juga mudah di simpan dan tidak memakan tempat yang banyak. Selain itu, genset ini juga ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan asap yang banyak, yang dapat mengganggu kesehatan.
    atribut:
    • Engine Oil Capacity (L): 1.65
    • Volt Meter: Yes
  2. Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)
    atribut:
    • Number of Phase: 3 Phase
    • Frequency (Hz): 50/Double Voltages
  3. RYU Elektro Motor (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp919.900

    RYU Elektro Motor (Dinamo Motor)
    atribut:
    • Rate Torque: 1.7
  4. HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp4.399.900

    HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)
    Deskripsi:
    - Output DC: 12V / 8.3A; - Tipe Engine: OHV, Single Cilynder, In-Lined, 4-Stroke, Air-Cooled; - Tipe Oli: 10W-30; - Tipe BBM: Bensin; - RPM: 3000; - Rating Voltase: 220 Volt; - Phase: Single Phase.
    atribut:
    • Type of Fuel: Bensin
    • Rotor/ Stator: 100% Tembaga
  5. Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)
    atribut:
    • Voltage (V/Hz): 230/50
    • Number of Phase: 1 Phase
  6. Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp219.999.900

    Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type: Silent
  7. Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel)
    Mulai

    Rp519.999.900

    Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel)
    atribut:
    • Type: Silent
    • Phase: 3
    • Fuel Tank Capacity (L): 125
    • Dimension (L x W x H) (mm): 2200x880x1250
    • Engine Type: Isuzu BB-4BG1T
    • Rated Output (kVA): 50
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Type of Fuel: Diesel
  8. Aero Motor Listrik 1 Fasa Foot Mounted(B3) 1500rpm(4Pole (Dinamo Motor)
    Rating:
    95% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp929.900

    Aero Motor Listrik 1 Fasa Foot Mounted(B3) 1500rpm(4Pole (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> Aluminium Body Frame
  9. Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    Mulai

    Rp7.199.900

    Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)
    atribut:
    • Phase: Single
    • Frequency (Hz): 50
    • Voltage (V): 220
  10. Tiger Generator Gasoline TE160 & TE200 (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Tiger Generator Gasoline TE160 & TE200 (Genset Bensin)
    atribut:
    • Rated Power (W): 4101
    • Fuel Tank Capacity (L): 3.6
    • Oil Capacity (L): 0.6
    • Dimension (L x W x H) (mm): 380x330x375
    • Engine Type: Air-cooled 4 stroke OHV single cylinder
    • Starting System: Recoil and hand-operated
    • Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
    • Model : TE160
  11. Tiger Generator Gasoline TNG1500A (Genset Bensin)
    Mulai

    Rp4.599.900

    Tiger Generator Gasoline TNG1500A (Genset Bensin)
    atribut:
    • Rated Power (W): 800
    • Fuel Tank Capacity (L): 5.5
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Oil Capacity (L): 0.3
    • Dimension (L x W x H) (mm): 455x370x380
    • Engine Type: Forced air-cooled, 4 stroke, OHV
    • Ignition System: Non-contact transistorized ignition (T.C.I)
    • Max.Output (HP): 2.8
    • Maximum Power (W): 880
    • Model : TE154
    • Rated Current (A): 4
    • Starting System: Recoil
  12. MultiPro Genset Bensin
    Mulai

    Rp1.699.900

    MultiPro Genset Bensin
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
  13. Aero 3Phase Electric Motor Flange Mounted(B5) 2Pole (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp939.900

    Aero 3Phase Electric Motor Flange Mounted(B5) 2Pole (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
  14. Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)
    Mulai

    Rp739.900

    Aero 3Phase Electric Motor Foot Mounted Dinamo Motor 3000RPM (Dinamo Motor)
    Deskripsi:
    AERO Electric Motors are defined as totally enclosed, fan cooled, squirrel cage type and noted for their novel design, beautiful model, compact, structured, low noise, high efficiency, large torque, excellent starting performance, easy serving, low energy consumption also benefits the enviroment. The motors are adopted with F class insulation and designed with assessing method for insulation system according to international practice, it enchances greatly have reached an international advanced level of the same kind of products at the initial days of the 90's.AERO Electric Motors can be widely used as driving equipments of various machineries, such as machine tools, blowers, pump, compressors, transporters, agricultural abd food processing. Pedestal installation size and centre height and other index of the motor completely measured.> TEFC, Insulation Class F, IP55, 50HZ> 220/380V for up to 5.5 HP, 380/660V for 7.5HP and a bove> Frame up to 132 Aluminum Housing Frame 160 and Above Cast Iron Housing
    atribut:
    • Speed (rpm): 3000
Daftar Harga harga dinamo genset Terbaru April 2026
FIRMAN Generator Diesel Silent Type SE2 Series (Genset Diesel)Rp26.999.900
Tyrone Elektro Motor 3 Fasa (Dinamo Motor)Rp1.399.900
RYU Elektro Motor (Dinamo Motor)Rp919.900
HARGEN Generator Gasoline Portable (Genset Bensin)Rp4.399.900
Tyrone Elektro Motor 1 Fasa (Dinamo Motor)Rp1.499.900
Denyo Generator Diesel Kubota Engine (Genset Diesel)Rp219.999.900
Denyo Generator Diesel Isuzu Engine (Genset Diesel)Rp519.999.900
Aero Motor Listrik 1 Fasa Foot Mounted(B3) 1500rpm(4Pole (Dinamo Motor)Rp929.900
Hyundai Generator Inverter Portable (Genset Inverter)Rp7.199.900
Hyundai Generator Diesel Silent Type (Genset Diesel)Rp23.999.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)