Beli harga desikator di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- AS ONE Desikator Auto DryDeskripsi:- Moisture inside the refrigerator is released directly in a gaseous state, so water droplets do not form. - The attached thermo-hygrometer is a low humidity digital (LHI-LPN).atribut:
- Power Supply (V): 100 (AC)/(50/60Hz)
- Dehumidification Method: Electrolytic Discharge of H
- Type: for low humidity
- Achieving humidity (%RH): 25 (depending on usage environment)
- Dehumidification Element Effective Film Area (mm): 30×30
- Humidity Setting Range (%RH): About 25
- Material: Body/Steel plate with melamine baked finish, Front/Glass
- Power Consumption (W): 3
- AS ONE Desikator Polikarbonatatribut:
- AS ONE Part Number: 1-066-14
- Mass (kg): 2.9
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- DURAN Desiccator With Flat FlangeDeskripsi:Vacuum-tight, made from DURAN® borosilicate glass 3.3. To accelerate drying, a vacuum can be applied via the stopcock. Spare parts such as lids, bases, stopcocks and caps can be interchanged (observe DN). Typical applications: drying of moist samples and storage of moisture-sensitive substances.
- DURAN Desiccator Vaccum Mobilex With Screw CapDeskripsi:DURAN® desiccators completed with a porcelain plate and a vacuum connection. Porcelain plate and the lid diameter correspond to the diameter of the base and vacuum connection remains air tight. Typical applications: drying of moist samples and storage of moisture-sensitive substances.atribut:
- Thread: 32
- WHEATON Dry-Seal Vacuum Desiccatoratribut:
- Diameter (mm): 100
- KUGEL Holesaw T.C.TDeskripsi:Mata Bor Besi / Hole Saw 100mm merk KUGELBerbahan HSS untuk keperluan pengeboran besi, metal, kayu dan sejenisnya, dengan kualitas sangat baik namun dengan harga yang terjangkauKUAT, KOKOH, dan TAHAN LAMA !
- Dextone Red SiliconeDeskripsi:Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.atribut:
- Color: Red
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0,97
- Temperature Resistance (°C): -45 - 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Movement Capacity (%): 25
- WD-40 Multi-Purpose Lubricant (Pelumas Serbaguna)Deskripsi:WD-40 Multi-Use ProductPRODUK MULTIGUNA DENGAN 5 FUNGSI DAN LEBIH DARI 2.000 KEGUNAANFungsi Product :1. MELUMASI: Melumasi semua jenis komponen yang bergerak secara efektif seperti engsel pintu, roda, rantai, gear, dll2. MENEMBUS KE BAGIAN YANG MACET: Melepaskan komponen yang macet. Melonggarkan ikatan karat ke logam dan Membantu melepaskan komponen logam yang berkarat, terhambat atau macet.3. MEMBERSIHKAN: minyak, gemuk, tar, dan lem, serta mengelupas label, plester, dan stiker dengan mudah dan lagi bisa mengkilaplkan chrome.4. MELINDUNGI: Menjaga logam dari korosi dan terhadap kelembapan.5. MENGHILANGKAN KELEMBAPAN: Mengusir kelembapan dan menghindari komponen listrik pada mesin atau kendaraan korsleting yang disebabkan oleh kelembapan atau banjir.
- Whatman Qualitative Filter Paper No. 42 Circleatribut:
- Filter Paper: 42
- SARTORIUS Kertas Saring Analytical (1288)Deskripsi:These filter are mainly used for Qualitative analysis. Made of refined pulp and linters with over 95% alpha-cellulose content. The ash content of these filter paper is approx < 0.1%atribut:
- Grade: 1288
- Particle Retention (µm): 12-15
- Specification: Wide-pored,soft & spongy structure,fast rate of filtration,wet strength
Daftar Harga harga desikator Terbaru March 2026
| AS ONE Desikator | Rp4.799.900 |
| AS ONE Desikator Auto Dry | Rp7.299.900 |
| AS ONE Desikator Polikarbonat | Rp5.499.900 |
| AS ONE Desikator Auto Dry | Rp8.199.900 |
| AS ONE Desikator | Rp349.900 |
| AS ONE Desikator Kaca | Rp1.599.900 |
| Whatman Kertas Saring | Rp249.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| DURAN Desiccator With Flat Flange | Rp5.499.900 |
| NORMAX Glass Ware Desiccator With Stopcock With Porcelain Plate | Rp4.699.900 |
Data diperbarui pada 16/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/Glass%20Fiber%20Filter%20Paper/Whatman%20Kertas%20Saring/d8P105397476-1.jpg)









/0cP101000012-28.jpg)
/Glass%20Fiber%20Filter%20Paper/Whatman%20Qualitative%20Filter%20Paper%20No_%2042%20Circle/0pP103490025-2.jpg)
/Glass%20Fiber%20Filter%20Paper/SARTORIUS%20Kertas%20Saring%20Analytical%20(1288)/P102093344-1.jpg)