Beli harga chain saw di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Stihl Chain SawDeskripsi:Entry-level model for cutting firewood. Now with the environmentally-friendly and economical STIHL 2-MIX engine, easy to operate with combi-level, automatic STIHL Ematic chain lubrication system for optimum lubrication of the chain.
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- RYU Gergaji Mesin Bensin Steelatribut:
- Size: 22inch
- Displacement: 52cc
- Maximum Cutting (rpm): 1000rpm
- Chain Qty: 43
- Teeth of Sprocket: 7 T
- Fuel Tank Capacity: 550ml
- Chain Oil Tank Capacity: 250ml
- Dimensions: 52x29x29cm
- Maximum Power: 2.2HP/8500rpm
- Maximum RPM: 2800rpm
- YASUKA Gergaji Mesinatribut:
- Cylinder (cc): 52
- Maximum Power (kW/hp): 2.2(3.0)
- Bar of Length (inch): 22
- Ignition Method: Recoil/Tarik
- Fuel Capacity (ml): 520
- Oil Capacity (ml): 260
- Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin)atribut:
- Engine Capacity (ml): 35
- Chain Blade: Gauge : 3/8Inch Pitch : 0.050 Inch
- Chain Oil Tank: 0.29 L
- Tank Capacity (L) : 0.40
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- KOBE RED LINE Bimetal Body Saw Blade 32Teeth FineDeskripsi:Kobe Bimetal Body Saw Blade 32Teeth Fine with
- Wagner Gergaji MesinDeskripsi:Alat pemotong kayu yang sering di gunakan untuk perhutanan, perkebunan yang memiliki spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. Sangat memudahkan pengguna untuk melakukan pekerjaannya di bandingkan dangan pemotong kayu yang manual. Wagner WG 580 memiliki kapasitas mesin 54.5 CC lebih besar dari model sebelumnyaatribut:
- Speed (rpm): 8500
- Engine Ignition System: Electronic
- Fuel Tank Capacity (L): 0.53
- Fuel Type: Gasoline Mix Oil 2T
- Machine Step: 2 Steps
- REXCO 25 High Performance Chain Lube (Pelumas Rantai)Deskripsi:REXCO 25 High Performance Chain Lube dapat:-Melumasi dan memperlambat pengikisan pada rantai. -Memperpanjang usia rantai dan roda gigi. -Menjaga performa rantai dalam beban yang tinggi. -Melindungi rantai dari karat.Kelebihan:- Lubrikasi 3x lebih e
- TRUSCO Mini Saw FrameDeskripsi:Use:Cutting of iron and wood, PVC pipeatribut:
- Accessories: Bimetal Saw Blade 1 Sheet
- Handle Length (mm): 145
- HITACHI Katrol ElektrikDeskripsi:Electric Chain Hoist dengan kapasitas angkat 0.5-5ton adalah Katrol Elektrik dari brand HITACHI untuk memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan jarak yang sudah di tentukan
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Wood SpeedDeskripsi:Circular saw blades for hand-held saws expert for wood speed. For fast cuts in all types of woodatribut:
- Tooth Shape: ATB
- Makita Electric Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Cutting Board Length (inch): 16
- FIRMAN Chainsaw (Gergaji Mesin)atribut:
- Fuel Capacity: 0.55L
- Dimension: 41x26.5x29.5mm
- Mixed. Fuel: Bensin 25L : 2-T Oli 1L
- Chain Oil Capacity: 0.26L
- Chain Saws: 3/8inch Pitch. 058inch Gauge
- Sproket: 7T
Daftar Harga harga chain saw Terbaru April 2026
| Stihl Chain Saw | Rp3.399.900 |
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| RYU Gergaji Mesin Bensin Steel | Rp2.599.900 |
| YASUKA Gergaji Mesin | Rp4.899.900 |
| Makita Petrol Chain Saw (Gergaji Mesin) | Rp7.599.900 |
| RYOBI Chain Saws (Gergaji Mesin) | Rp2.599.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| KOBE RED LINE Bimetal Body Saw Blade 32Teeth Fine | Rp60.900 |
| Wagner Gergaji Mesin | Rp3.199.900 |
| REXCO 25 High Performance Chain Lube (Pelumas Rantai) | Rp26.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































/P101578644-1.jpg)
/P101004294-1.jpg)
/P101518299-1.jpg)


/adP101002373-2.jpg)



/pgP101518916-3.jpg)

/P101578422-1.jpg)
/P102540086-1.jpg)