Beli harga bosch hammer gbh 2 26 dre di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkan
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  2. BOSCH Hammer Drill SDS Max-7
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Max-7
    Deskripsi:
    - Mata bor beton SDS Max-7. Cocok untuk beton dan beton bertulang, batu kapur, batu bata- Untuk digunakan pada mesin bor bobok beton dengan holder SDS-Max- Kedalaman pengeboran 200, 400, 600, 800 dan 1200 mm- Mata bor berdiameter 12 sampai 15 mm merupakan two-cutters- Packing dapat ditutup kembali
    atribut:
    • Cutting Direction: Kanan
    • Cutter Type: Four cutters
    • Drill Bit Shape: Two Grooves
  3. BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp26.900

    BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1
    Deskripsi:
    Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
  4. BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)
    Deskripsi:
    The Bosch Line and Point Laser Level is a pocket-sized tool that allows the user to easily mount the laser, align it and go to work, making it a great tool for basic tasks. Handy for horizontal, vertical or angular applications, it has two built-in bubble vials, with quick and accurate leveling.
  5. BOSCH Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Cordless Drill Driver
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  6. BOSCH Battery
    Mulai

    Rp569.900

    BOSCH Battery
    Deskripsi:
    Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
  7. BOSCH Charger
    Mulai

    Rp479.900

  8. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.299.900

    BOSCH Digital Laser Distance Meter (Meteran Laser)
    Deskripsi:
    The Bosch Laser Measure allows users to take distance measurements instantly and with ultimate precision. Simply press the measure button to activate the laser and begin measuring in real time. Put down the pad of paper and calculator
  10. BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    Mulai

    Rp1.799.900

    BOSCH Mesin Gergaji Bundar Genggam
    atribut:
    • K3L License: Yes
  11. Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus
    Mulai

    Rp6.299.900

    Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus
    atribut:
    • Capacity Steel (mm): 13
    • Capacity Wood (mm): 32
    • Power Supply Cord (m): 4
    • Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
    • Continuous Rating Input: 780 W
    • Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
    • Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
    • No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
  12. BOSCH Masonry Drill Bit Set (Mata Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp14.900

  13. BOSCH Cordless Impact Drill
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

  14. BOSCH Jigsaw
    Mulai

    Rp1.099.900

    BOSCH Jigsaw
    Deskripsi:
    Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
  15. BOSCH X-Line
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

  16. DEWALT HEX Demolition Hammer with Trolley
    Mulai

    Rp47.999.900

    DEWALT HEX Demolition Hammer with Trolley
    Deskripsi:
    The D25980K 1-1/8 Inch 80lb demolition hammer delivers a concrete pulverizing 52 joules of impact energy. The dependable and hard hitting German engineered mechanism, delivers long life. With its all metal housing and barrel, this demo hammer was meant fo
    atribut:
    • Power Input: 2100 watt
    • Output Power: 1200 watt
    • Impact Energy: 52 joules
    • Sound Pressures: 93 dB (A)
    • Sound Power: 108 dB (A)
    • Blows per minute: 900 b.p.m
  17. BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp219.900

    BOSCH Drill Bit Set Masonry (Mata Bor Masonry)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
Daftar Harga harga bosch hammer gbh 2 26 dre Terbaru January 2026
BOSCH Mesin Bor Bobok BetonRp1.999.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Rp569.900
BOSCH Mesin Bor Bobok BetonRp3.599.900
BOSCH Hammer Drill SDS Max-7Rp1.099.900
BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Rp26.900
BOSCH Meteran Laser Level (Laser Line)Rp649.900
BOSCH Cordless Drill DriverRp1.299.900
BOSCH BatteryRp569.900
BOSCH ChargerRp479.900
BOSCH Mesin BorRp98.900

Data diperbarui pada 08/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)