Beli harga bor besi makita di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Makita Iron Cutting Machine
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.599.900

    Makita Iron Cutting Machine
    atribut:
    • Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
  2. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  3. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp37.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  4. Makita Mesin Bor Beton 2 Kecepatan
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Mesin Bor Beton 2 Kecepatan
    atribut:
    • Concrete Drill Capacity (mm): 20
    • Electrical Power (W): 720
    • Iron Capacity (mm): 8-13 (Hi-Lo)
    • Kecepatan Pukulan: Hi: 0 - 58.000 ipm, Lo: 0 - 24.000 ipm
    • No Load Speed (rpm): Hi: 0 - 2.900 , Lo: 0 - 1.200
    • Wood Drill Capacity (mm): 25 (Hi), 40 (Lo)
  5. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp409.900

  6. Makita Cordless Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

  7. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  8. Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus
    Mulai

    Rp6.299.900

    Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-Plus
    atribut:
    • Capacity Steel (mm): 13
    • Capacity Wood (mm): 32
    • Power Supply Cord (m): 4
    • Capacity Concreate: With Diamond Core Bit: 65 mm; With T.C.T. Bit: 24 mm
    • Continuous Rating Input: 780 W
    • Dimensions: 407 x 120 x 220 mm
    • Impacts Per Minute: 0 - 4,500 ipm
    • No. Load Speed: 0 - 1,000 rpm
  9. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp819.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  10. Makita Jig Saw
    Mulai

    Rp1.199.900

  11. Makita Mesin Serut Kayu
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

  12. Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    Mulai

    Rp5.499.900

    Makita Mesin Bor Pembuka Baut
    atribut:
    • Impacts Per Minute: 2.000 ipm
  13. Makita Cordless Impact Driver
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  14. Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Mulai

    Rp12.999.900

    Makita Mesin Potong Kayu Meja
    Deskripsi:
    Produk Mesin Potong Kayu Meja dari Makita ini memiliki kecepatan 3.4-3.8RPM, cocok untuk industri manufaktur, tukang kayu dan juga pemakaian sehari-hari
  15. Makita Power Mixer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.099.900

  16. Makita Pneumatic Nailer
    Mulai

    Rp939.900

    Makita Pneumatic Nailer
    atribut:
    • Gauge: 18
    • Nail Head Width (mm): 2 mm
    • Thickness (mm): 1.05
    • Width (mm): 1.25
  17. monotaro Straight Shank Drill
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp9.900

    monotaro Straight Shank Drill
    atribut:
    • Material: HSS
Daftar Harga harga bor besi makita Terbaru January 2026
Makita Iron Cutting MachineRp3.599.900
Makita Cordless Hammer Drill DriverRp2.999.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltRp37.900
Makita Masonry DrillRp17.900
Makita Mesin Bor Beton 2 KecepatanRp2.999.900
Makita Mesin Bor ListrikRp409.900
Makita Cordless Drill DriverRp1.499.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GRp20.900
Makita Mesin Bor Bobok Beton SDS-PlusRp6.299.900
Makita Gerinda TanganRp819.900

Data diperbarui pada 05/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)