Beli harga batu baterai di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin)Deskripsi:Jaminan : ABC Alkaline Millennium Power menjamin semua baterai dari kerusakan bahan dan mutu hasil kerja.atribut:
- Voltage (V): 9
- Blister Pack: Shrink Pack 1 pcs
- Energizer Baterai Alkaline Max AA (A2)atribut:
- Klasifikasi: Alkaline
- Lama Simpan Baterai: 10 Years
- Tipe Terminal Baterai: Button Top
- Ukuran: AA
- ABC (Battery) Baterai Biruatribut:
- SNI License: Yes
- SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
- Eveready Baterai Heavy Duty Merah (Baterai A3)atribut:
- Classification: Heavy Duty
- Color: Red
- Size: AAA
- Maxell Battery Kalkulator (Baterai)atribut:
- Voltage (V): 1.5
- Blister Pack: Shrink Pack 10 pcs
- BOSCH Gerinda Tangan Kecilatribut:
- K3L License: Yes
- BOSCH Detectoratribut:
- Approximate Automatic Deactivation (minute): 5
- BOSCH BatteryDeskripsi:Berat yang ringan untuk pekerjaan yang lebih nyaman, terutama pada penggunaan di area atas kepala
- Paperline Kertas Komputer NCR Full 9.5x11inchDeskripsi:Kertas continuous form adalah jenis kertas multiply yang bertujuan sekali mencetak langsung ada salinnya tanpa harus di fotocopy. Kertas continuous form mempunyai pinhole di bagian kanan dan kirinya.atribut:
- Size (mm): 241x280
- Type: NCR
- Dextone Sealant Tabung Serbaguna Neutral Kaca & LogamDeskripsi:Silikon sealant yang tidak berbau dan tidak menimbulkan korosi. Mempunyai daya rekat yang baik dan dapat merekatkan material kaca dan aluminium. Biasa nya digunakan untuk material yang tidak berpori seperti batu, kayu, bata, marmer, keramik, metal, bagian otomotif dan sebagainya.atribut:
- Density (g/mL): 0.98
- Volume (ml): 300
- Initial Dry Time (minute): 15-30
- ACIS Digital Precision ScaleDeskripsi:Seri AC adalah timbangan hitung generasi baru yang menggabungkan teknologi penimbangan terbaru, memberikan solusi penghitungan dan penimbangan yang hemat biaya dengan akurasi terbaik & penggunaan tanpa batas. 1. Akurasi tinggi2. Desain yang solid dan andal3. Pan timbangan stainless steel besar4. Baterai isi ulang 5. Sudah termasuk adaptor AC6. Backlight LCD display7. Bubble level dan kaki adjustableatribut:
- Platform Size (mm): 210x250
- Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Deskripsi:Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steelatribut:
- Display Type: Digital
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
- BOSCH Cordless Angle GrinderDeskripsi:Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
- BOSCH Cordless Inspection CameraDeskripsi:Deskripsi:Kamera inspeksi, panjang kabel 120cm, diameter kamera 8.5mm, layar 3.5mmatribut:
- Length of Camera Cable (cm): 120
- Display Size (inch): 3.5
- Display Resolution (px): 320 x 240
- Number of Led Lighting Stages: 3
- Dimensions (mm): 49x90x197
- Diameter of Camera Head: 8.5
- BOSCH Mesin BorDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
Daftar Harga harga batu baterai Terbaru February 2026
| ABC (Battery) Baterai Alkaline (Baterai Alkalin) | Rp32.900 |
| Energizer Baterai Alkaline Max AA (A2) | Rp20.900 |
| ABC (Battery) Baterai Biru | Rp8.900 |
| Eveready Baterai Heavy Duty Merah (Baterai A3) | Rp12.900 |
| Maxell Battery Kalkulator (Baterai) | Rp59.900 |
| Energizer Baterai AAA Rechargable | Rp73.900 |
| BOSCH Gerinda Tangan Kecil | Rp1.099.900 |
| BOSCH Detector | Rp4.599.900 |
| BOSCH Battery | Rp569.900 |
| Paperline Kertas Komputer NCR Full 9.5x11inch | Rp239.900 |
Data diperbarui pada 19/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Baterai%20Alkaline%20(Baterai%20Alkalin)/P101003504-5.jpg)
/kgP102076736-13.jpg)
%20Baterai%20Biru/e1P101003505-2.jpg)
/P102076552-8.jpg)
/f8P101577548-3.jpg)






%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Dextone%20Sealant%20Tabung%20Serbaguna%20Neutral%20Kaca%20%26%20Logam/P102037584-2.jpg)


/Insize%20Digital%20Caliper%20(Jangka%20Sorong)/7rP102120279-4.jpg)

%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)