Beli harga bar cutter di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Benderatribut:
- Cutting Ability (mm) Steel Bar: 10・13
- Cutting Ability (mm) Atypical Steel Bar: D10, D13
- Total Length (mm): 1070
- EVERYDAY Bar Bender+CutterDeskripsi:BB40 Technical Parameter :-Max Bending : 40mm-Motor Power : 3.0kw, 3~-Bending Control Way : Manual- Working Disk Speed : 8-11 Rpm- Weight : 310kg-Dimensions : 850x760x800mmGQ46 Technical Parameter :-Max. Cutting Ordinary Carbon Steel : 40mm-Max. Cutting Class II Rebar : 32mm-Cutting Speed : up to 32cut/min-Motor Speed : 2880rpm-Motor Power : 4kW, 3~-Weight : 510kgatribut:
- Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
- Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
- Motor Speed (rpm): 1440-2880
- Motor Power (kW): 4, 3~
- Cutting Speed (cut/minute): up to 32
- Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
- Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 45
- EVERYDAY Bar BenderDeskripsi:Steel bar bender GW42 biasa digunakan untuk konstruksi gedung, jembatan dan jalan layang. GW42 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, Gear box yang tertutup dan speed gear yang didapat disesuaikan.atribut:
- Max. Bending Ordinary Carbon Steel (mm): 40
- Max. Bending Class II Rebar (mm): 32
- Work Plate Diameter (mm): 350
- Motor Speed (rpm): 1440
- Motor Power (kW): 3.0, 3~
- BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)atribut:
- K3L License: Yes
- Mujingfang Tile Cutteratribut:
- Color: Blue
- MAXPOWER Rebar Cutteratribut:
- Total Length: 52 inch (1300 mm)
- BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin)Deskripsi:Kapasitas muatan berlebih yang tinggi untuk pengerjaan terberatDukungan tambahan untuk pemotongan materialPerlindungan operator maksimal dan meminimalkan getaranatribut:
- Hole of Cutting Grinding Disc (mm): 25.4
- Sound Level (dBA): 113
- Uncertainty K (dB): 3
- TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton)Deskripsi:TEKIRO GUNTING BETON / GUNTING KAWAT / BOLT CUTTER / TOOLSUkuran: 12"TEKIRO BOLT CUTTER 12" Merupakan alat potong berbentuk gunting dengan ukuran jumbo berfungsi untuk memotong kawat, besi, gembok, dsb. Dengan momen yang besar. Terbuat dari material berkualitas dan awet.Fungsi : memotong kawat, besi, gembok, dllMaterial : CR-VDiemnsi : 300mm 48mm 17mmPilih varian sesuai dengan yang anda butuhkanORIGINAL TEKIRO
- EVERYDAY Bar CutterDeskripsi:Steel bar bender GQ46 bisa digunakan untuk konstruksi gedung, jembatan dan jalan layang. GQ46 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, Gear Splash Lubrication, memaksimalkan pengguanan oil hingga tiga bulan. Gear box yang tertutup dan motor anti-inverted, arah putaran motor akan tetap konsisten walaupun koneksi pada listrik terbalikatribut:
- Max. Cutting Ordinary Carbon Steel (mm): 40
- Max. Cutting Class II Rebar (mm): 32
- Motor Speed (rpm): 2880
- Motor Power (kW): 4.0, 3~
- Cutting Speed (cut/minute): Up to 32
- Sellery Manual Tile Cutteratribut:
- Cutting Type: Paralel & Diagonal (0-45 degrees)
- Maximum Cutting Length (mm): 600
- Maximum Cutting Thickness (mm): 15
- Strong Indonesia Bar BenderDeskripsi:Bar bender STRONG adalah penekuk besi beton / baja tulangan elektrik yang akan memudahkan Anda membentuk betonijzer (baja tulangan) menjadi berbagai macam profil yang dibutuhkan.Dengan mesin tekuk besi beton bertenaga listrik ini, tenaga manusia dapat diefektifkan sehingga dalam sehari dapat diselesaikan lebih banyak besi beton. Bending diameter bar bender STRONG bervariasi mulai dari besi beton dengan diameter 16 mm polos sampai 52 mm ulir. Mesin bending besi beton STRONG dapat menangani besi beton ulir (deformed) dengan mudah.Cara Penggunaan:Cara Penggunaan:1. Pilih diameter rol tengah yang sesuai untuk diameter besi beton yang akan ditekuk. Benda kerja yang lebih besar memerlukan rol tengah yang lebih besar pula.2. Masukkan benda kerja atau beton yang akan dibengkokkan di antara rol tengah dan lengan penekuk.3. Setel lengan penekuk sehingga mendekati benda kerja sampai berjarak +/- 2 mm.4. Setel stopper (di sebelah lengan penekuk/pembengkok) sehingga tepat menyinggung benda kerja.5. Setel pen pengatur sudut sesuai kebutuhan.6. Tekan tombol untuk menjalankan proses bending.7. Lengan penekuk bar bender akan membengkokkan benda kerja dengan mudah dan rapi.atribut:
- Minimum Current (A): 15
- Mokuba Bar Bender & CutterDeskripsi:-10 to 13mm rebars can be cut and bent.-Can bend up to 135° at once. It can bend 180° when switched to a different rebar.-Has a bending mark that allows rebars to be bent in the same angle repeatedly.-Equipped with a safety stopper. It is safe to transport the main body, as the handle does not open.-It is easy to attach the main body to a workbench,etc. using a bolt.-The handle is pulled upward for bending rebars to be processed. Rebars are not in the way of the operator and the work is done safely. -Size : 10 to 13mm(compatible to deformed rebars)atribut:
- Compatible Body: D-5
- Makita Iron Cutting Machineatribut:
- Diameter Lubang Batu (mm): 25.4
- BOSCH Tile Drill Bit CYL-9 (Mata Bor Keramik)Deskripsi:Mata bor ubin keramik CYL-9. Sesuai untuk semua ubin densitas lembut hingga medium, porselen, keramik dan kaca tidak dikeraskanWarna mata bor: putihCatatan: Gunakan dengan kecepatan rendah dan tanpa benturan/ impak. Tidak memerlukan pendinginanatribut:
- Cutter Type: Two cutters
- DMX Diamond Wheel (Mata Gerinda Potong Keramik)Deskripsi:Pisau potong Marble dan Granit
- Strong Indonesia Bar CutterDeskripsi:Bar cutter STRONG merupakan pemotong baja tulangan yang digerakkan oleh tenaga listrik sehingga pemotongan dapat dilakukan dengan jauh lebih cepat dan hemat tenaga. Selain itu diameter baja atau besi yang dapat dipotong juga jauh lebih besar daripada pemotongan menggunakan gunting beton manual.- TRUE CAPACITY! Kapasitas mesin sesuai dengan spesifikasi- Pisau Bar Cutter STRONG terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan dapat digunakan di keempat sisinya sehingga lebih ekonomis (memiliki 8 mata potong)- Menggunakan tenaga motor elektrik- Mudah dioperasikan (user-friendly) dengan keamanan yang terjaga
- EVERYDAY Portable Rebar CutterDeskripsi:Portable steel bar cutter RC20 biasa digunakan untuk memotong construction rebar, deformed bar, round steel bar, dll. Dengan beban -/+ 13kg yang memungkinkan dapat dibawa kemana saja. Pengoperasian menggunakan tenaga listrik, sehingga tidak menimbulkan polusi baik untuk lingkungan maupun orang lain. RC20 dilengkapi dengan beberapa fitur seperti, waktu yang dibutuhkan untuk memotong bar -/+ 4 detik. Handle disesuaikan dengan kontur tangan, sehingga nyaman digunakan. Khusus untuk memotong berbagai macam steel bar. Penggantian blade mudah dan simple. Mudah dalam perawatan.atribut:
- Motor Speed (rpm): 2860
Daftar Harga harga bar cutter Terbaru October 2026
| HIT (Tools) Rod (Re-Bar) Cutter & Bender | Rp9.999.900 |
| EVERYDAY Bar Bender+Cutter | Rp86.999.900 |
| EVERYDAY Bar Bender | Rp46.999.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin) | Rp1.799.900 |
| Mujingfang Tile Cutter | Rp3.799.900 |
| MAXPOWER Rebar Cutter | Rp3.899.900 |
| BOSCH Circular Saw Machine (Gergaji Mesin) | Rp2.599.900 |
| TEKIRO Bolt Cutter (Gunting Beton) | Rp179.900 |
| EVERYDAY Bar Cutter | Rp45.999.900 |
| Sellery Manual Tile Cutter | Rp1.899.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Rod%20(Re-Bar)%20Cutter%20%26%20Bender/P102023938-1.jpg)


/P101518299-1.jpg)


/P101518688-1.jpg)
/a3P101000363-6.jpg)





/1kP101003056-2.jpg)
/P102113530-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)